22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
比重瓶(ゲーリュサック型) アズワン比重瓶(ゲーリュサック型)アズワン(3件のレビュー)
2,376税込2,614
1個
当日出荷
材質ガラス製
比重瓶 三商比重瓶三商(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
ピクノメーター 三商ピクノメーター三商
8,998税込9,898
1個
当日出荷
JIS A 1134参考
栓共通34/35
比重カップ TP-401シリーズ TP技研比重カップ TP-401シリーズTP技研
63,980税込70,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
本器は塗料・ワニス・その他不透明粘性体の比重(Specificgravity)を測定するのに用います。カップは円筒で、蓋中央部に小孔があります。
ピクノメーター 広口 三商ピクノメーター 広口三商
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
最大径Φ20mmまでの試料の投入が可能です。
栓共通22
比重びん(ピクノメーター) ハバード形 SIBATA(柴田科学)比重びん(ピクノメーター) ハバード形SIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278
1個
翌日出荷
・JIS R3503を参考にした比重びん(ピクノメーター)ハバード形です。 ・原油及び石油製品-密度の求め方- 第3部:ピクノメータ法に適しています。 ・容量は約20mLです。
呼び容量(mL)20高さ(mm)70質量(g)(栓付)31以下内径(Φmm)(びん)21.6
三商印 アルコールテルモ付比重瓶 ゲーリュサック型 三商三商印 アルコールテルモ付比重瓶 ゲーリュサック型三商
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アルコール温度計(0~40℃)付。
比重瓶 ISOLAB比重瓶ISOLAB
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
0.001mlの単位まで実容量表示付。DIN/ISO クラスA
ピクノメーター アズワンピクノメーターアズワン
44,980税込49,478特価
1個
当日出荷
規格ISO2811・DIN53217・JIS K5600
ピクノメーター ステンレス製 VFシリーズ TQC Sheenピクノメーター ステンレス製 VFシリーズTQC Sheen
80,699税込88,769
1本
当日出荷
ISO、JIS、ASTM、DINに基づいて塗料の密度を測定できます。
材質ステンレス規格適合/ISO 2811、ASTM D 1475、DIN 53 217、準拠/JIS K 5600-2-4
比重瓶 ピクノメーター 055520シリーズ SIBATA(柴田科学)比重瓶 ピクノメーター 055520シリーズSIBATA(柴田科学)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
アルコール温度計仕様の比重びんゲーリュサック形です。 JIS R3503を参考にしております。
材質硼珪酸ガラス-1栓No.TS10/18温度計0~40
PTFE 比重瓶 三商PTFE 比重瓶三商
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
PTFE製で、耐熱、耐薬品性に優れています。
比重びん ハバード型 TGK(東京硝子器械)比重びん ハバード型TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
JISK-2249、R-3503に準拠しております。内径-22Φmm、高さ-70mm、質量-31g以下
容量(mL)20TGK品番371-67-60-01
ピクノメーター アルミニウム製 VFシリーズ TQC Sheenピクノメーター アルミニウム製 VFシリーズTQC Sheen
62,980税込69,278
1本
当日出荷
ISO、JIS、ASTM、DINに基づいて塗料の密度を測定できます。
材質アルミニウム規格適合/ISO 2811、ASTM D 1475、DIN 53 217、準拠/JIS K 5600-2-4
ハーバード比重瓶 climbing(クライミング)ハーバード比重瓶climbing(クライミング)
12,799税込14,079
1個
10日以内出荷
アズワン品番64-1165-52
テルモ付比重瓶 ISOLABテルモ付比重瓶ISOLAB
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
0.001mlの単位まで実容量表示付。温度レンジ10~35℃
比重瓶 三商比重瓶三商
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
容量(mL)50
比重瓶 三商比重瓶三商
26,980税込29,678
1個
当日出荷
容量(mL)約20内径×高さH(Φmm×mm)22×70
比重瓶 三商比重瓶三商
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
比重びん(ピクノメーター) ワードン形 SIBATA(柴田科学)比重びん(ピクノメーター) ワードン形SIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1個
17日以内出荷
・JIS R3503を参考にした比重びん(ピクノメーター)ワードン形です。 ・原油及び石油製品-密度の求め方- ピクノメータ法に適しています。 ・容量は約50mLです。
呼び容量(mL)50高さ(mm)106球径(Φmm)44全質量(g)35以下
比重びん(ピクノメーター) 目盛付 SIBATA(柴田科学)比重びん(ピクノメーター) 目盛付SIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
原油及び石油製品-密度の求め方- ピクノメータ法に適しています。 球部容量は約4.5mLです。
容量(mL)(球部)4.5±0.5高さ(mm)175管外径(Φmm)6管内径(Φmm)0.9~1.1
比重びん 共摺り BRAND比重びん 共摺りBRAND
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
絶対容量は0.001mlまで、各びんごとに記載(個別証明書付き) 毛細管満了で標線とします。

比重計/密度計』には他にこんなカテゴリがあります

ピクノメーター特集
おすすめ人気ランキング
実験研究用比重瓶(ピクノメーター)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら