「容量(mL)」から絞り込む

比重カップ TP-401シリーズ
TP技研¥63,980税込¥70,3781個当日出荷から12日以内出荷本器は塗料・ワニス・その他不透明粘性体の比重(Specificgravity)を測定するのに用います。カップは円筒で、蓋中央部に小孔があります。
ピクノメーター ステンレス製 VFシリーズ
TQC Sheen¥80,699~税込¥88,769~1本当日出荷ISO、JIS、ASTM、DINに基づいて塗料の密度を測定できます。材質ステンレス規格適合/ISO 2811、ASTM D 1475、DIN 53 217、準拠/JIS K 5600-2-4
比重びん ハバード型
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷JISK-2249、R-3503に準拠しております。内径-22Φmm、高さ-70mm、質量-31g以下容量(mL)20TGK品番371-67-60-01
ピクノメーター アルミニウム製 VFシリーズ
TQC Sheen¥62,980~税込¥69,278~1本当日出荷ISO、JIS、ASTM、DINに基づいて塗料の密度を測定できます。材質アルミニウム規格適合/ISO 2811、ASTM D 1475、DIN 53 217、準拠/JIS K 5600-2-4
『比重計/密度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用比重計
- 実験研究用比重瓶(ピクノメーター)
- 実験研究用密度計
- 実験研究用酒精計
- 実験研究用電子比重計