絞り込み
「容量(mL)」から絞り込む

比重カップ TP-401シリーズ
TP技研¥63,980税込¥70,3781個当日出荷本器は塗料・ワニス・その他不透明粘性体の比重(Specificgravity)を測定するのに用います。カップは円筒で、蓋中央部に小孔があります。
比重びん ハバード型
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷JISK-2249、R-3503に準拠しております。内径-22Φmm、高さ-70mm、質量-31g以下TGK品番371-67-60-01容量(mL)20
ピクノメーター アルミニウム製 VFシリーズ
TQC Sheen¥62,980~税込¥69,278~1本当日出荷ISO、JIS、ASTM、DINに基づいて塗料の密度を測定できます。材質アルミニウム規格適合/ISO 2811、ASTM D 1475、DIN 53 217、準拠/JIS K 5600-2-4
ピクノメーター ステンレス製 VFシリーズ
TQC Sheen¥82,980~税込¥91,278~1本当日出荷ISO、JIS、ASTM、DINに基づいて塗料の密度を測定できます。材質ステンレス規格適合/ISO 2811、ASTM D 1475、DIN 53 217、準拠/JIS K 5600-2-4
比重瓶 ピクノメーター 055520シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷アルコール温度計仕様の比重びんゲーリュサック形です。 JIS R3503を参考にしております。材質硼珪酸ガラス-1栓No.TS10/18温度計0~40
比重びん(ピクノメーター) ワードン形
SIBATA(柴田科学)¥23,980税込¥26,3781個17日以内出荷・JIS R3503を参考にした比重びん(ピクノメーター)ワードン形です。 ・原油及び石油製品-密度の求め方- ピクノメータ法に適しています。 ・容量は約50mLです。高さ(mm)106球径(Φmm)44呼び容量(mL)50全質量(g)35以下
比重びん(ピクノメーター) 目盛付
SIBATA(柴田科学)¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷原油及び石油製品-密度の求め方- ピクノメータ法に適しています。 球部容量は約4.5mLです。容量(mL)(球部)4.5±0.5高さ(mm)175管外径(Φmm)6管内径(Φmm)0.9~1.1
『比重計/密度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用比重計
- 実験研究用比重瓶(ピクノメーター)
- 実験研究用密度計
- 実験研究用酒精計
- 実験研究用電子比重計