絞り込み
ブランド
  • 安藤計器製工所
  • 東亜計器(6)
  • 三商(5)
  • アズワン(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • アントンパール・ジャパン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目盛範囲(g/cm3)から絞り込む
  • 0.0002目盛 精密特殊密度計 安藤計器製工所

    0.0002目盛 精密特殊密度計

    安藤計器製工所
    59,980税込65,978
    1本
    11日以内出荷から14日以内出荷
    液体用浮ひょう型の精密密度計です。 あらゆる品質管理に必要な密度レンジを選んでください。 標準温度は20℃です。 水平面視定。
    目盛0.0002g/cm3全長(mm)360
  • 土壌用密度計 ボイコース 安藤計器製工所

    土壌用密度計 ボイコース

    安藤計器製工所
    18,980税込20,878
    1本
    11日以内出荷
    検査成績書付き。 土壌の密度計測に使用します。
    校正証明書付き密度(g/cm3)0.997~1.050全長(mm)300アズワン品番63-1457-97
  • 石油用標準密度計 Ⅰ形-A I-A-JCSSシリーズ JCSS校正証明書付 目盛0.0005 安藤計器製工所

    石油用標準密度計 Ⅰ形-A I-A-JCSSシリーズ JCSS校正証明書付 目盛0.0005

    安藤計器製工所
    29,980税込32,978
    1本
    15日以内出荷
    JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS-K 2249-2、JIS-B 7525-1 標準温度は15℃です。 水平面視定です。 計量法による検定に合格したものです。 (JIS-K 2249-2)=取引・証明用検定証印付です。
    校正証明書JCSS校正全長(mm)335
  • 石油用標準密度計 Ⅰ形-A I-A-ACSシリーズ 一般校正証明書 一式付 目盛0.0005 安藤計器製工所

    石油用標準密度計 Ⅰ形-A I-A-ACSシリーズ 一般校正証明書 一式付 目盛0.0005

    安藤計器製工所
    24,980税込27,478
    1本
    8日以内出荷から22日以内出荷
    一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS-K 2249-2、JIS-B 7525-1 標準温度は15℃です。 水平面視定です。 計量法による検定に合格したものです。 (JIS-K 2249-2)=取引・証明用検定証印付です。
    校正証明書一般校正全長(mm)335
  • 石油用標準密度計 Ⅰ形-A 安藤計器製工所

    石油用標準密度計 Ⅰ形-A

    安藤計器製工所
    6,898税込7,588
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    JIS-K 2249-2、JIS-B 7525-1標準温度は15℃です。 水平面視定です。 計量法による検定に合格したものです。 (JIS-K 2249-2)=取引・証明用検定証印付です。
    最小目盛(g/cm3)0.0005全長(mm)335
  • 土壌用密度計 ボイコース 安藤計器製工所

    土壌用密度計 ボイコース

    安藤計器製工所
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷
    土壌の密度計測に使用します。
    密度(g/cm3)0.997~1.050全長(mm)300アズワン品番63-1457-96

比重計/密度計』には他にこんなカテゴリがあります

実験研究用密度計