絞り込み
ブランド
  • 安藤計器製工所
  • SIBATA(柴田科学)(385)
  • SKC(環境測定)(312)
  • 北川式/光明理化(236)
  • アズワン(106)
  • TGK(東京硝子器械)(94)
  • Blookfield(82)
  • ジーエルサイエンス(81)
  • 三商(69)
  • 光明理化(56)
  • ガステック(55)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(49)
  • 東亜計器(45)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(31)
  • 近江オドエアーサービス(31)
  • ケニス(28)
  • Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)(20)
  • コクゴ(16)
  • 日本計量器工業(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形19本組標準比重計 S19シリーズ 安藤計器製工所

    小形19本組標準比重計 S19シリーズ

    安藤計器製工所
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS B 7525‐3液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
    全長(mm)160目盛0.002
  • 国税庁規格型酒精計 安藤計器製工所

    国税庁規格型酒精計

    安藤計器製工所
    9,598税込10,558
    1本
    6日以内出荷から61日以内出荷
  • 大形7本組標準比重計 L7シリーズ 安藤計器製工所

    大形7本組標準比重計 L7シリーズ

    安藤計器製工所
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
    全長(mm)300目盛0.002
  • 大形19本組標準比重計 安藤計器製工所

    大形19本組標準比重計

    安藤計器製工所(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS B 7525‐3液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
    全長(mm)300目盛0.001
  • 3本組酒精計 安藤計器製工所

    3本組酒精計

    安藤計器製工所
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    エチルアルコール水溶液濃度を%で計測します。
    全長(mm)180目盛1
  • 牛乳計 15~40 1 安藤計器製工所

    牛乳計 15~40 1

    安藤計器製工所
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    牛乳の比重計測に使用します。
    全長(mm)240目盛1牛乳度比重15~40アズワン品番63-1461-24
  • 軽油用・ガソリン用比重計 安藤計器製工所

    軽油用・ガソリン用比重計

    安藤計器製工所
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ガソリン用に作られた比重計です。 標準温度は15度です。
    全長(mm)300目盛0.001
  • 19本組小形精密比重計 ばら売り S19-STシリーズ 安藤計器製工所

    19本組小形精密比重計 ばら売り S19-STシリーズ

    安藤計器製工所
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    本体のみ液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
    全長(mm)160目盛0.001
  • 日本酒度計 国税庁型 安藤計器製工所

    日本酒度計 国税庁型

    安藤計器製工所(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    日本酒度計は日本酒の甘口・辛口の判定に使用します。
    測定範囲-30~25目盛1アズワン品番63-1461-78
  • フラックス比重計 安藤計器製工所

    フラックス比重計

    安藤計器製工所
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    フラックスの比重計測に使用します。
  • 10度間比重計 安藤計器製工所

    10度間比重計

    安藤計器製工所
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 大形19本組標準比重計 JCSS校正証明書付 安藤計器製工所

    大形19本組標準比重計 JCSS校正証明書付

    安藤計器製工所
    25,980税込28,578
    1本
    8日以内出荷から22日以内出荷
    JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) JIS B 7525‐3 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
    全長(mm)300目盛0.001校正証明書JCSS校正
  • 小形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付 S19-ACSシリーズ 安藤計器製工所

    小形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付 S19-ACSシリーズ

    安藤計器製工所
    17,980税込19,778
    1本
    8日以内出荷から61日以内出荷
    一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS B 7525‐3 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
    全長(mm)160目盛0.002校正証明書一般校正
  • 軽油用・ガソリン用比重計 校正証明書付 安藤計器製工所

    軽油用・ガソリン用比重計 校正証明書付

    安藤計器製工所
    23,980税込26,378
    1本
    11日以内出荷から15日以内出荷
    一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します ガソリン用に作られた比重計です。 標準温度は15度です。
    全長(mm)300目盛0.001校正証明書一般校正
  • 10本組酒精計 安藤計器製工所

    10本組酒精計

    安藤計器製工所
    8,998税込9,898
    1本
    11日以内出荷から22日以内出荷
    15℃におけるエチルアルコールと水との混合液中におけるエチルアルコールの体積百分率(酒精度)を計測します。
    全長(mm)300目盛0.1
  • 10度間ボーメ計 安藤計器製工所

    10度間ボーメ計

    安藤計器製工所
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    全長(mm)300
  • 赤沼式海水比重計 安藤計器製工所

    赤沼式海水比重計

    安藤計器製工所
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    海水の塩分測定用います。 標準温度は15度です。
    全長(mm)300
  • スポイト式比重計 安藤計器製工所

    スポイト式比重計

    安藤計器製工所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ガラス管スポイトでサンプル液を吸引し管内の液中で比重を計測するので、現場で使用するのに便利です。
    全長(mm)比重計/160
  • 尿用比重計 安藤計器製工所

    尿用比重計

    安藤計器製工所
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    尿の比重計測に使用します。
  • 0.0002目盛 精密特殊密度計 安藤計器製工所

    0.0002目盛 精密特殊密度計

    安藤計器製工所
    59,980税込65,978
    1本
    11日以内出荷から14日以内出荷
    液体用浮ひょう型の精密密度計です。 あらゆる品質管理に必要な密度レンジを選んでください。 標準温度は20℃です。 水平面視定。
    全長(mm)360目盛0.0002g/cm3
  • 土壌用密度計 ボイコース 安藤計器製工所

    土壌用密度計 ボイコース

    安藤計器製工所
    18,980税込20,878
    1本
    11日以内出荷
    検査成績書付き。 土壌の密度計測に使用します。
    全長(mm)300密度(g/cm3)0.997~1.050アズワン品番63-1457-97校正証明書付き
  • 小形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ 安藤計器製工所

    小形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ

    安藤計器製工所
    18,880税込20,768
    1本
    8日以内出荷から15日以内出荷
    一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
    全長(mm)160目盛0.005校正証明書一般校正
  • 大形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ 安藤計器製工所

    大形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ

    安藤計器製工所
    19,980税込21,978
    1本
    8日以内出荷から15日以内出荷
    一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
    全長(mm)300目盛0.002校正証明書一般校正
  • 小形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ 安藤計器製工所

    小形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ

    安藤計器製工所
    25,980税込28,578
    1本
    8日以内出荷から22日以内出荷
    JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
    全長(mm)160目盛0.005校正証明書JCSS校正
  • 大形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ 安藤計器製工所

    大形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ

    安藤計器製工所
    25,980税込28,578
    1本
    15日以内出荷から31日以内出荷
    JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
    全長(mm)300目盛0.002校正証明書JCSS校正
  • 大形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付 安藤計器製工所

    大形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付

    安藤計器製工所
    19,980税込21,978
    1本
    8日以内出荷から22日以内出荷
    一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS B 7525‐3 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
    全長(mm)300目盛0.001校正証明書一般校正
  • 石油用標準密度計 Ⅰ形-A I-A-JCSSシリーズ JCSS校正証明書付 目盛0.0005 安藤計器製工所

    石油用標準密度計 Ⅰ形-A I-A-JCSSシリーズ JCSS校正証明書付 目盛0.0005

    安藤計器製工所
    29,980税込32,978
    1本
    15日以内出荷
    JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS-K 2249-2、JIS-B 7525-1 標準温度は15℃です。 水平面視定です。 計量法による検定に合格したものです。 (JIS-K 2249-2)=取引・証明用検定証印付です。
    全長(mm)335校正証明書JCSS校正
  • 石油用標準密度計 Ⅰ形-A I-A-ACSシリーズ 一般校正証明書 一式付 目盛0.0005 安藤計器製工所

    石油用標準密度計 Ⅰ形-A I-A-ACSシリーズ 一般校正証明書 一式付 目盛0.0005

    安藤計器製工所
    24,980税込27,478
    1本
    8日以内出荷から22日以内出荷
    一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS-K 2249-2、JIS-B 7525-1 標準温度は15℃です。 水平面視定です。 計量法による検定に合格したものです。 (JIS-K 2249-2)=取引・証明用検定証印付です。
    全長(mm)335校正証明書一般校正
  • 小形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付 S19-ACSシリーズ 安藤計器製工所

    小形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付 S19-ACSシリーズ

    安藤計器製工所
    24,980税込27,478
    1本
    11日以内出荷から22日以内出荷
    JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS B 7525‐3 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
    全長(mm)160目盛0.002校正証明書JCSS校正
  • 軽油用・ガソリン用比重計 校正証明書付 安藤計器製工所

    軽油用・ガソリン用比重計 校正証明書付

    安藤計器製工所
    29,980税込32,978
    1本
    15日以内出荷
    JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 ガソリン用に作られた比重計です。 標準温度は15度です。
    全長(mm)300目盛0.001校正証明書JCSS校正
  • 19本組小形精密比重計 ばら売り 一般校正証明書 一式付 S19-ST-ACSシリーズ 安藤計器製工所

    19本組小形精密比重計 ばら売り 一般校正証明書 一式付 S19-ST-ACSシリーズ

    安藤計器製工所
    20,980税込23,078
    1本
    8日以内出荷から22日以内出荷
    一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正は目盛範囲の上・中・下の3ポイントです。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
    全長(mm)160目盛0.001校正証明書一般校正
  • 19本組小形精密比重計 ばら売り JCSS校正証明書付 S19-ST-JCSSシリーズ 安藤計器製工所

    19本組小形精密比重計 ばら売り JCSS校正証明書付 S19-ST-JCSSシリーズ

    安藤計器製工所
    27,980税込30,778
    1本
    11日以内出荷から31日以内出荷
    JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正は目盛範囲の上・中・下の3ポイントです。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
    全長(mm)160目盛0.001校正証明書JCSS校正
  • 小形7本組標準比重計 S7シリーズ 安藤計器製工所

    小形7本組標準比重計 S7シリーズ

    安藤計器製工所
    2,298税込2,528
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
    全長(mm)160目盛0.005
  • 軽ボーメ計 安藤計器製工所

    軽ボーメ計

    安藤計器製工所
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    0.7~1.0比重目盛とボーメ目盛の両目盛付きです。
    仕様軽ボーメ度:10~72(1/1)全長(mm)260比重0.700~1.000(0.01)アズワン品番63-1461-42
  • 乳調計 赤液テルモ付 15~40 赤液 0~40℃ 安藤計器製工所

    乳調計 赤液テルモ付 15~40 赤液 0~40℃

    安藤計器製工所
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    牛乳の比重計測に使用します。
    全長(mm)300目盛1牛乳度 1℃比重15~40(赤液0~40℃)アズワン品番63-1461-25
  • 特大型スポイト 安藤計器製工所

    特大型スポイト

    安藤計器製工所
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    スポイト式比重計用のスポイトです。
    材質ガラス寸法(mm)235(胴部)全長(mm)470内径(Φmm)25アズワン品番63-1461-10
  • 血液用比重計 1.000~1.020 0.005 安藤計器製工所

    血液用比重計 1.000~1.020 0.005

    安藤計器製工所
    3,498税込3,848
    1本
    4日以内出荷
    血液の比重計測に使用します。
    全長(mm)90目盛0.005比重1.000~1.020 1/2アズワン品番63-1460-87
  • 石油用標準密度計 Ⅰ形-A 安藤計器製工所

    石油用標準密度計 Ⅰ形-A

    安藤計器製工所
    6,898税込7,588
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    JIS-K 2249-2、JIS-B 7525-1標準温度は15℃です。 水平面視定です。 計量法による検定に合格したものです。 (JIS-K 2249-2)=取引・証明用検定証印付です。
    全長(mm)335最小目盛(g/cm3)0.0005
  • 土壌用密度計 ボイコース 安藤計器製工所

    土壌用密度計 ボイコース

    安藤計器製工所
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷
    土壌の密度計測に使用します。
    全長(mm)300密度(g/cm3)0.997~1.050アズワン品番63-1457-96
分析・環境・測定器具