絞り込み
目盛範囲
- 0.700~0.760(3)
- 0.760~0.820(3)
- 0.800~0.900(2)
- 0.820~0.880(4)
- 0.880~0.940(4)
- 0.940~1.000(3)
- 1.000~1.060(4)
- 1.060~1.120(4)
- 1.120~1.180(4)
- 1.180~1.240(4)
- 1.240~1.300(4)
- 1.300~1.360(4)
- 1.360~1.420(4)
- 1.420~1.480(4)
- 1.480~1.540(4)
- 1.540~1.600(4)
- 1.600~1.660(4)
- 1.660~1.720(4)
- 1.720~1.780(4)
- 1.780~1.850(4)
- 目盛範囲をもっと見る
ブランド
- 安藤計器製工所
- 東亜計器(45)
- 三商(39)
- TGK(東京硝子器械)(31)
- アズワン(20)
- 日本計量器工業(12)
- アルファーミラージュ(9)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- 京都電子工業(2)
- ISOLAB(2)
- TQC Sheen(2)
- 島津製作所(1)
- BRAND(1)
- 愛知時計電機(1)
- climbing(クライミング)(1)
- 宮原計量器(1)
- ケニス(1)
- アントンパール・ジャパン(1)
- KEM(1)
- ブランドをもっと見る

小形19本組標準比重計 S19シリーズ
安藤計器製工所¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷JIS B 7525‐3液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。全長(mm)160目盛0.002
重ボーメ計
安藤計器製工所¥1,298税込¥1,4281本当日出荷1.0~2.0比重目盛とボーメ目盛の両目盛付きです。仕様重ボーメ度:0~72(1/1)全長(mm)260比重1.000~2.000(0.02)アズワン品番63-1461-40
大形19本組標準比重計
安藤計器製工所(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から4日以内出荷JIS B 7525‐3液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。全長(mm)300目盛0.001
19本組小形精密比重計 ばら売り S19-STシリーズ
安藤計器製工所¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から10日以内出荷本体のみ液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。全長(mm)160目盛0.001
日本酒度計 国税庁型
安藤計器製工所(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷日本酒度計は日本酒の甘口・辛口の判定に使用します。測定範囲-30~25目盛1アズワン品番63-1461-78
大形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付
安藤計器製工所¥19,980~税込¥21,978~1本8日以内出荷から22日以内出荷一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS B 7525‐3 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。全長(mm)300目盛0.001校正証明書一般校正
小形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付 S19-ACSシリーズ
安藤計器製工所¥17,980~税込¥19,778~1本8日以内出荷から61日以内出荷一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS B 7525‐3 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。全長(mm)160目盛0.002校正証明書一般校正
軽油用・ガソリン用比重計 校正証明書付
安藤計器製工所¥23,980税込¥26,3781本11日以内出荷から15日以内出荷一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します ガソリン用に作られた比重計です。 標準温度は15度です。全長(mm)300目盛0.001校正証明書一般校正
10本組酒精計
安藤計器製工所¥8,998~税込¥9,898~1本11日以内出荷から22日以内出荷15℃におけるエチルアルコールと水との混合液中におけるエチルアルコールの体積百分率(酒精度)を計測します。全長(mm)300目盛0.1
0.0002目盛 精密特殊密度計
安藤計器製工所¥59,980税込¥65,9781本11日以内出荷から14日以内出荷液体用浮ひょう型の精密密度計です。 あらゆる品質管理に必要な密度レンジを選んでください。 標準温度は20℃です。 水平面視定。全長(mm)360目盛0.0002g/cm3
土壌用密度計 ボイコース
安藤計器製工所¥18,980税込¥20,8781本11日以内出荷検査成績書付き。 土壌の密度計測に使用します。全長(mm)300密度(g/cm3)0.997~1.050アズワン品番63-1457-97校正証明書付き
小形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ
安藤計器製工所¥18,880~税込¥20,768~1本8日以内出荷から15日以内出荷一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。全長(mm)160目盛0.005校正証明書一般校正
大形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ
安藤計器製工所¥19,980~税込¥21,978~1本8日以内出荷から15日以内出荷一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。全長(mm)300目盛0.002校正証明書一般校正
小形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ
安藤計器製工所¥25,980~税込¥28,578~1本8日以内出荷から22日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。全長(mm)160目盛0.005校正証明書JCSS校正
大形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ
安藤計器製工所¥25,980~税込¥28,578~1本15日以内出荷から31日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。全長(mm)300目盛0.002校正証明書JCSS校正
大形19本組標準比重計 JCSS校正証明書付
安藤計器製工所¥25,980~税込¥28,578~1本8日以内出荷から22日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) JIS B 7525‐3 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。全長(mm)300目盛0.001校正証明書JCSS校正
石油用標準密度計 Ⅰ形-A I-A-JCSSシリーズ JCSS校正証明書付 目盛0.0005
安藤計器製工所¥29,980~税込¥32,978~1本15日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS-K 2249-2、JIS-B 7525-1 標準温度は15℃です。 水平面視定です。 計量法による検定に合格したものです。 (JIS-K 2249-2)=取引・証明用検定証印付です。全長(mm)335校正証明書JCSS校正
石油用標準密度計 Ⅰ形-A I-A-ACSシリーズ 一般校正証明書 一式付 目盛0.0005
安藤計器製工所¥24,980~税込¥27,478~1本8日以内出荷から22日以内出荷一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS-K 2249-2、JIS-B 7525-1 標準温度は15℃です。 水平面視定です。 計量法による検定に合格したものです。 (JIS-K 2249-2)=取引・証明用検定証印付です。全長(mm)335校正証明書一般校正
小形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付 S19-ACSシリーズ
安藤計器製工所¥24,980~税込¥27,478~1本11日以内出荷から22日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS B 7525‐3 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。全長(mm)160目盛0.002校正証明書JCSS校正
軽油用・ガソリン用比重計 校正証明書付
安藤計器製工所¥29,980税込¥32,9781本15日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 ガソリン用に作られた比重計です。 標準温度は15度です。全長(mm)300目盛0.001校正証明書JCSS校正
19本組小形精密比重計 ばら売り 一般校正証明書 一式付 S19-ST-ACSシリーズ
安藤計器製工所¥20,980~税込¥23,078~1本8日以内出荷から22日以内出荷一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正は目盛範囲の上・中・下の3ポイントです。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。全長(mm)160目盛0.001校正証明書一般校正
19本組小形精密比重計 ばら売り JCSS校正証明書付 S19-ST-JCSSシリーズ
安藤計器製工所¥27,980~税込¥30,778~1本11日以内出荷から31日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正は目盛範囲の上・中・下の3ポイントです。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。全長(mm)160目盛0.001校正証明書JCSS校正
軽ボーメ計
安藤計器製工所¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷0.7~1.0比重目盛とボーメ目盛の両目盛付きです。仕様軽ボーメ度:10~72(1/1)全長(mm)260比重0.700~1.000(0.01)アズワン品番63-1461-42
乳調計 赤液テルモ付 15~40 赤液 0~40℃
安藤計器製工所¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷牛乳の比重計測に使用します。全長(mm)300目盛1牛乳度 1℃比重15~40(赤液0~40℃)アズワン品番63-1461-25
特大型スポイト
安藤計器製工所¥5,198税込¥5,7181本当日出荷スポイト式比重計用のスポイトです。材質ガラス寸法(mm)235(胴部)全長(mm)470内径(Φmm)25アズワン品番63-1461-10
血液用比重計 1.000~1.020 0.005
安藤計器製工所¥3,498税込¥3,8481本4日以内出荷血液の比重計測に使用します。全長(mm)90目盛0.005比重1.000~1.020 1/2アズワン品番63-1460-87
石油用標準密度計 Ⅰ形-A
安藤計器製工所¥6,898~税込¥7,588~1本4日以内出荷から8日以内出荷JIS-K 2249-2、JIS-B 7525-1標準温度は15℃です。 水平面視定です。 計量法による検定に合格したものです。 (JIS-K 2249-2)=取引・証明用検定証印付です。全長(mm)335最小目盛(g/cm3)0.0005
土壌用密度計 ボイコース
安藤計器製工所¥7,998税込¥8,7981本3日以内出荷土壌の密度計測に使用します。全長(mm)300密度(g/cm3)0.997~1.050アズワン品番63-1457-96