29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子比重計 アルファーミラージュ電子比重計アルファーミラージュ
129,800税込142,780
1台
当日出荷から62日以内出荷
小さなものから大きなものまで、さまざまな素材の比重測定が簡単・短時間に可能な検査機器です。
種類電子比重計
高精度電子比重計 アルファーミラージュ高精度電子比重計アルファーミラージュ
129,800税込142,780
1台
12日以内出荷
測定方法水中置換(懸架)方法
ポータブル密度比重計 京都電子工業ポータブル密度比重計京都電子工業
219,800税込241,780
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
サンプリング量及び吸引速度が片手で簡単に調整できる 左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できる 通常のハンドリングで疲れを感じさせない重量 粘度が約2000mPa・sの試料ばでサンプリングが可能 測定値の表示は、密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、アルコール濃度、硫酸濃度、API度、Baume度、Plato度、Proof度などを表示 バックライト付グラフィックLCDを用いて、測定値の他に温度(℃、℉)、測定日時、試料No.、振動安定度の自動診断、データの自動保存、データの自動出力、データの削除、電池の消耗度合などを表示 電池寿命が従来機の約2倍
測定範囲密度として、0.0000~2.0000 g/cm3、0~40℃質量(g)約360外形寸法(mm)65×115×235正確度±0.001 g/cm3分解能0.0001 g/cm3機能温度補償:温度補償すべき換算用温度と試料毎の係数を10種類入力可能表示内容密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、Alcohol wt%、Alcohol vol%、%H2SO4、API度、Baume度、Plato度、Proof度及び温度(℃)、測定日時、試料NO.、安定度判断、データ保存、データ出力、データ削除、電池消耗度合、等々
高精度電子比重計 アルファーミラージュ高精度電子比重計アルファーミラージュ
217,000税込238,700
1個
当日出荷
仕様比重最小表示(g/cm3):0.001(0.0001/補助表示)、測定種類:固体比重・液体比重・紛体比重測定付属品ピンセット、水温計、校正用200g精密分銅、ステンレスアングル、ACアダプター、インターフェース、風防質量(kg)2.8電源AC100~240V 50/60Hz測定方法水中置換(懸架)方法インターフェースRS-232Cサイズ(mm)190×260×200アズワン品番2-2030-01秤量(g)0.001(0.0001/補助表示)~300
ポータブル密度比重計 KEMポータブル密度比重計KEM
219,800税込241,780
1台
当日出荷
軽量、簡単な操作、表示内容が豊富です。バックライト付きで読みやすい人間工学に基づいたデザインのポータブル密度比重計です。時計機能内蔵です。IDコードの入力が可能です。サンプリング量及び吸引速度が片手(左右どちらでも)で簡単に調節できます。(特許 第3330580号)
用途原油、燃料油、潤滑油などの密度測定に。牛乳、清涼飲料、果実飲料、各種飲料の密度やBrixの測定に。化学製品の「JIS K 0061」には、20℃密度や20/20℃比重などの測定法として振動法が規定。ビール、ウイスキー、ワイン、焼酎、日本酒などのアルコール度やエキス類の濃度測定(前処理が必要です)食品原料の品質管理にBrixや成分濃度の測定植物油や動物油など油脂類の密度や比重の測定薬品関係では日本薬局方13局に採用電子部品のエッチング液や酸洗い液などの濃度管理プラスチックの濃度やめっき液の濃度管理トラスコ品番837-1220材質本体:PBT質量(g)3602018年トラスコ掲載ページ1 1739
大形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付 安藤計器製工所大形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付安藤計器製工所
19,980税込21,978
1本
8日以内出荷から22日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS B 7525‐3 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書一般校正目盛0.001全長(mm)300
小形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付 S19-ACSシリーズ 安藤計器製工所小形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付 S19-ACSシリーズ安藤計器製工所
17,980税込19,778
1本
8日以内出荷から61日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS B 7525‐3 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書一般校正目盛0.002全長(mm)160
軽油用・ガソリン用比重計 校正証明書付 安藤計器製工所軽油用・ガソリン用比重計 校正証明書付安藤計器製工所
23,980税込26,378
1本
11日以内出荷から15日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します ガソリン用に作られた比重計です。 標準温度は15度です。
校正証明書一般校正目盛0.001全長(mm)300
電子比重計 EDMシリーズ アズワン電子比重計 EDMシリーズアズワン
106,000税込116,600
1個
当日出荷
シンプルなお求めやすい価格の比重計!
質量(kg)3.5サイズ本体/200×330×265mm 、水槽/139×100×78mm測定方法水中置換(懸架)方法
ミラージュ 液体測定セット 三商ミラージュ 液体測定セット三商
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
高精度電子比重計 液体比重測定セット アルファーミラージュ高精度電子比重計 液体比重測定セットアルファーミラージュ
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
高精度電子比重計 SID-220W専用液体比重測定セット アルファーミラージュ高精度電子比重計 SID-220W専用液体比重測定セットアルファーミラージュ
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
比重計SID-220Wを使用して液体比重を測定する為のキットとなります。
アズワン品番1-8709-37
電磁式積算体積計 SWシリーズ 愛知時計電機電磁式積算体積計 SWシリーズ愛知時計電機
589,800税込648,780
1個
22日以内出荷から31日以内出荷
電池駆動なので、電源工事が不要。可動部が無く、ゴミ詰まりの心配がない。表示がデジタルで視認性も抜群
その他検針方法:現地直読み式精度±2%RD~導電率最小30μS/cm測定流体流体温度範囲(℃)0~40駆動源専用リチウム電池(10年)
高精度電子比重計 アルファーミラージュ高精度電子比重計アルファーミラージュ
229,800税込252,780
1個
61日以内出荷
最大3kgまで測定可能、いままで困難であった重い物が簡単に測定できます。 比重と重量は最小表示0.01、さらに補助表示で0.001まで測定できます。 比重測定容器フタは折りたたみ式になっており、測定物の大きさに合わせた使い方ができます。 測定値は更新できるので、吸水性のある物等の比重や体積の変化率を求めることができます。 大きく特殊な形状の測定物用の特殊容器を作成できます
仕様水中置換(懸架)方法付属品ピンセット、水温計、ステンレスアングル、RS-232CインターフェースACアダプター質量(kg)4.2サイズ240×260×240mm種類(測定)固体比重・液体比重・紛体比重測定電源AC100~240V 50/60HzインターフェースRS-232C比重最小表示(g/cm3)0.01アズワン品番1-8709-04秤量(g)0.02~3000
小形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ 安藤計器製工所小形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ安藤計器製工所
18,880税込20,768
1本
8日以内出荷から15日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
校正証明書一般校正目盛0.005全長(mm)160
大形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ 安藤計器製工所大形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ安藤計器製工所
19,980税込21,978
1本
8日以内出荷から15日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
校正証明書一般校正目盛0.002全長(mm)300
小形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ 安藤計器製工所小形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ安藤計器製工所
25,980税込28,578
1本
8日以内出荷から22日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
校正証明書JCSS校正目盛0.005全長(mm)160
大形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ 安藤計器製工所大形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ安藤計器製工所
25,980税込28,578
1本
15日以内出荷から31日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
校正証明書JCSS校正目盛0.002全長(mm)300
大形19本組標準比重計 JCSS校正証明書付 安藤計器製工所大形19本組標準比重計 JCSS校正証明書付安藤計器製工所
25,980税込28,578
1本
8日以内出荷から22日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) JIS B 7525‐3 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書JCSS校正目盛0.001全長(mm)300
小形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付 S19-ACSシリーズ 安藤計器製工所小形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付 S19-ACSシリーズ安藤計器製工所
24,980税込27,478
1本
11日以内出荷から22日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS B 7525‐3 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書JCSS校正目盛0.002全長(mm)160
軽油用・ガソリン用比重計 校正証明書付 安藤計器製工所軽油用・ガソリン用比重計 校正証明書付安藤計器製工所
29,980税込32,978
1本
15日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 ガソリン用に作られた比重計です。 標準温度は15度です。
校正証明書JCSS校正目盛0.001全長(mm)300
19本組小形精密比重計 ばら売り 一般校正証明書 一式付 S19-ST-ACSシリーズ 安藤計器製工所19本組小形精密比重計 ばら売り 一般校正証明書 一式付 S19-ST-ACSシリーズ安藤計器製工所
20,980税込23,078
1本
8日以内出荷から22日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正は目盛範囲の上・中・下の3ポイントです。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書一般校正目盛0.001全長(mm)160
19本組小形精密比重計 ばら売り JCSS校正証明書付 S19-ST-JCSSシリーズ 安藤計器製工所19本組小形精密比重計 ばら売り JCSS校正証明書付 S19-ST-JCSSシリーズ安藤計器製工所
27,980税込30,778
1本
11日以内出荷から31日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正は目盛範囲の上・中・下の3ポイントです。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書JCSS校正目盛0.001全長(mm)160
電子比重計用オプション アズワン電子比重計用オプションアズワン
4,699税込5,169
1個
当日出荷から翌々日出荷
泥水比重計 オーエフアイ泥水比重計オーエフアイ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
測定範囲0.79-2.72g/cm3最小目盛0.01
電子天びん精密比重計 島津製作所電子天びん精密比重計島津製作所
279,800税込307,780
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
液浸法にて比重の測定ができます。 天びんを比重測定モードに設定すると、比重値を計算し表示します。 天びん風防内に収まるコンパクトサイズです。
寸法(mm)約220×430×340質量(kg)約7電源ACアダプタ100V 12VA(付属)測定項目固体比重・液体比重(別途沈鍾が必要)コード長さ(m)1.8m、形状2P最小表示(mg)0.1(天びん部)機能Windows直結機能・RS232Cポート付き比重最小表示(g/cm3)0.0001皿形状材質/ステンレス(SUS304)、サイズ/約80mm
ポータブル密度比重計 アズワンポータブル密度比重計アズワン
220,800税込242,880
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-901-01比重測定範囲0.0000~2.0000g/cm3
高精度電子比重計用オプション品 アルファーミラージュ高精度電子比重計用オプション品アルファーミラージュ
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
アズワン品番1-8709-11
ミラージュ インターフェイス 三商ミラージュ インターフェイス三商
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷

比重計/密度計』には他にこんなカテゴリがあります

電子比重計特集
おすすめ人気ランキング
実験研究用電子比重計