絞り込み
容量(L)
- 0.1(1)
- 0.3(1)
- 1(3)
- 2(5)
- 3(3)
- 4(2)
- 5(3)
- 10(3)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(1)
- その他(1)
フィルム厚さ(μm)
- 120(1)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- SKC(環境測定)(85)
- ジーエルサイエンス(40)
- アズワン(26)
- 近江オドエアーサービス(19)
- 光明理化(7)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- コクゴ(4)
- アラム(4)
- ナリカ(3)
- Scentroid(2)
- 旭製作所(1)
- マルエム[理化学・容器](1)
- シグマアルドリッチ(1)
- 霜田ゴム工業(1)
- Thermo Scientific Nalgene(1)
特価

真空びん用シリコン栓 10個入
TGK(東京硝子器械)¥3,190税込¥3,5091個3日以内出荷一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。・耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。容量(L)シリコン栓(10個)TGK品番244-80-28-60
真空びん 大気ガス採集用
TGK(東京硝子器械)¥65,600税込¥72,1601個23日以内出荷一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。・耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。
Fineにおい袋3L 3枚組 100組入
TGK(東京硝子器械)¥56,900税込¥62,5901箱3日以内出荷無臭性の高いポリエステル素材を使用して、嗅覚測定法への影響を最小限に抑えました。寸法(mm)250×250厚さ16μm材質ポリエチレンテレフタレート
スタンディングバッグ 100枚入
TGK(東京硝子器械)¥42,400税込¥46,6401箱10日以内出荷牛乳、乳製品、ジュースなどの液体食品の滅菌が完全に行われているかどうかの検査をするための無菌検査用バッグです。 単に液体サンプルの採集用としてもお使いいただけます。容量(L)2サイズ(mm)W230×H340材質(フィルム)NY(ナイロン)・PP(ポリプロピレン)・PET(ポリエチレンテレフタラート)フィルム厚さ(μm)120接続内径8mmチューブ接続仕様●コネクター材質:PP(ポリプロピレン)
『ガス採取/発生』には他にこんなカテゴリがあります
- ガス採集袋/びん
- ガス検知管
- 圧力調整器
- ガス採取器
- ガス検知器/ガスモニター