カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- A&D(エー・アンド・デイ)(31)
- Blookfield(82)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(49)
- sartorius(ザルトリウス)(14)
- SIBATA(柴田科学)(384)
- SKC(環境測定)(311)
- Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)(20)
- アズワン(107)
- ガステック(55)
- ケニス(28)
- コクゴ(16)
- ジーエルサイエンス(80)
- 三商(68)
- 光明理化(58)
- 北川式/光明理化(236)
- 安藤計器製工所(40)
- 東亜計器(45)
- 近江オドエアーサービス(31)
- ブランドをもっと見る

ディスポセル ウルトラV
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281セット(100個)当日出荷Ultra VetteTMは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質で、-20℃までの冷凍にも耐えます。DNA、RNA、たんぱく質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。寸法(mm)12.5×12.5×45測定範囲(nm)220~900標準偏差(nm)220~260≦±0.007/270~900≦±0.002
標準比重計 小型 19本組 単品#6
TGK(東京硝子器械)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-06材質ガラス、鉛全長(mm)160番号6目盛範囲1.000~1.060
石英三角セル 角ベース付
TGK(東京硝子器械)¥37,900税込¥41,6901個欠品中仕様角ベース付TGK品番0309-15-03-01角度(°)45×45×90光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
標準比重計 小型 19本組 単品#7
TGK(東京硝子器械)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-07材質ガラス、鉛全長(mm)160番号7目盛範囲1.060~1.120
比重びん ハバード型
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷JISK-2249、R-3503に準拠しております。内径-22Φmm、高さ-70mm、質量-31g以下TGK品番371-67-60-01容量(mL)20
真空びん 大気ガス採集用
TGK(東京硝子器械)¥65,600税込¥72,1601個23日以内出荷一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。・耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。
標準比重計 小型 19本組 単品#9
TGK(東京硝子器械)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-09材質ガラス、鉛全長(mm)160番号9目盛範囲1.180~1.240
標準比重計 小型 19本組 単品#8
TGK(東京硝子器械)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-08材質ガラス、鉛全長(mm)160番号8目盛範囲1.120~1.180
標準比重計 小型 19本組 単品#4
TGK(東京硝子器械)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-04材質ガラス、鉛全長(mm)160番号4目盛範囲0.880~0.940
標準比重計 小型 19本組 単品#10
TGK(東京硝子器械)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-10材質ガラス、鉛全長(mm)160番号10目盛範囲1.240~1.300
標準石油用密度計単品 IA
TGK(東京硝子器械)¥13,662~税込¥15,028~1個当日出荷から8日以内出荷仕様全長:約335mm以下 最小目盛:0.0005g/cm3 +15℃・水平面視定、ケース入300×360×43Hmm 重量:1.1kg・JIS「原油および石油製品の密度試験方法」のうち、うきばかり法で、検定に合格したものです。
真空びん用シリコン栓 10個入
TGK(東京硝子器械)¥3,190税込¥3,5091個3日以内出荷一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。・耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。TGK品番244-80-28-60容量(L)シリコン栓(10個)
標準比重計 小型 19本組 単品#5
TGK(東京硝子器械)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-05番号5目盛範囲0.940~1.000
標準比重計 小型 19本組 単品#3
TGK(東京硝子器械)¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-03材質ガラス、鉛全長(mm)160番号3目盛範囲0.820~0.880
標準比重計 小型 19本組 単品#11
TGK(東京硝子器械)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-11番号11目盛範囲1.300~1.360
標準比重計 小型 19本組 単品#13
TGK(東京硝子器械)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-13番号13目盛範囲1.420~1.480
Fineテンパックスセル 角底 二面透明 IL50×IW10×H45
TGK(東京硝子器械)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷材質テンパックス寸法(mm)光路長×航路幅×高さ:IL50×IW10×H45
Fineにおい袋3L 3枚組 100組入
TGK(東京硝子器械)¥56,900税込¥62,5901箱3日以内出荷無臭性の高いポリエステル素材を使用して、嗅覚測定法への影響を最小限に抑えました。材質ポリエチレンテレフタレート寸法(mm)250×250厚さ16μm
スタンディングバッグ 100枚入
TGK(東京硝子器械)¥42,400税込¥46,6401箱10日以内出荷牛乳、乳製品、ジュースなどの液体食品の滅菌が完全に行われているかどうかの検査をするための無菌検査用バッグです。 単に液体サンプルの採集用としてもお使いいただけます。仕様●コネクター材質:PP(ポリプロピレン)容量(L)2接続内径8mmチューブ接続サイズ(mm)W230×H340フィルム厚さ(μm)120材質(フィルム)NY(ナイロン)・PP(ポリプロピレン)・PET(ポリエチレンテレフタラート)
ウベローデ粘度計
TGK(東京硝子器械)¥49,900~税込¥54,890~1本24日以内出荷トレーサビリティ証明書対応。 ウベローデ粘度計は、液柱差が常に一定に保たれるため、高い精度で測定が行える粘度計です。動粘度を直接求めることができます。 試料の量を一定にする必要がなく、希釈しながら動粘度の測定が行えるため、希釈粘度計とも呼ばれています。
キャノン・フェンスケ粘度計
TGK(東京硝子器械)¥44,900~税込¥49,390~1本24日以内出荷トレーサビリティ証明書対応。 キャノン・フェンスケ粘度計は、取扱いが簡単で、最も広く使用されている粘度計です。 直接動粘度を求めることができ、特に少量試料の測定に適しています。 12種類の粘度計で、動粘度0.5~2000cSt/Sを測定できます。
2Way吸引ケース
TGK(東京硝子器械)¥197,000税込¥216,7001台10日以内出荷バッグをセットし、容器内を減圧してバルブを操作することにより大気ガスを瞬時に採取する方法と容器内のガスを脱気しながら試料を採取することができます。TGK品番095-80-28-41材質塩化ビニール寸法(mm)Φ230×820規格10L用