ガス採集袋/びん :「ガラス」の検索結果
関連キーワード
「容量(L)」から絞り込む
0.1(1)
0.2(1)
0.3(1)
0.4(1)
1(3)
2(5)
3(3)
4(2)
5(3)
10(3)
容量(L)をもっと見る
無臭性の高いポリエステル素材を使用して、嗅覚測定法への影響を最小限に抑えました。
寸法(mm)250×250
厚さ16μm
材質ポリエチレンテレフタレート
1箱
¥56,900
税込¥62,590
3日以内出荷
一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。・耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。
容量(L)シリコン栓(10個)
TGK品番244-80-28-60
1個
¥3,190
税込¥3,509
3日以内出荷
一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。・耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。
牛乳、乳製品、ジュースなどの液体食品の滅菌が完全に行われているかどうかの検査をするための無菌検査用バッグです。
単に液体サンプルの採集用としてもお使いいただけます。
容量(L)2
サイズ(mm)W230×H340
材質(フィルム)NY(ナイロン)・PP(ポリプロピレン)・PET(ポリエチレンテレフタラート)
フィルム厚さ(μm)120
接続内径8mmチューブ接続
仕様●コネクター材質:PP(ポリプロピレン)
1箱
¥42,400
税込¥46,640
3日以内出荷
『ガス採取/発生』には他にこんなカテゴリがあります
- ガス採集袋/びん
- ガス検知管
- 圧力調整器
- ガス採取器
- ガス検知器/ガスモニター
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。