2ページ目: ガス採集袋/びん

特価
本日2月16日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
130件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テドラーバッグ 2ツ口 近江オドエアーサービステドラーバッグ 2ツ口近江オドエアーサービス
1,998税込2,198
1枚
11日以内出荷
耐熱温度(℃)約100(連続使用時)
ガス捕集袋 SIBATA(柴田科学)ガス捕集袋SIBATA(柴田科学)
3,898税込4,288
1枚ほか
当日出荷から13日以内出荷
・ガス直接捕集用の捕集器具です。 ・作業環境測定基準等を参考に製作しています。
材質ふっ化ビニール
バリアフィルムバッグ アズワンバリアフィルムバッグアズワン
1,790税込1,969
1個
当日出荷から13日以内出荷
バリアフィルムバッグ アズワンバリアフィルムバッグアズワン
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
ラボランテドラバッグ1つ口 アズワンラボランテドラバッグ1つ口アズワン
23,463税込25,809
1袋(11枚)
当日出荷から翌々日出荷
タイプコック付
ラボラン サンプリングバッグ(1つ口キャップ付き) アズワンラボラン サンプリングバッグ(1つ口キャップ付き)アズワン
13,662税込15,028
1パック(11枚)
当日出荷
仕様1つ口キャップ付き
フッ素樹脂バッグ アズワンフッ素樹脂バッグアズワン
3,500税込3,850
1枚
当日出荷から17日以内出荷
材質フィルム/FEP(フッ素樹脂)、ノズル/PTFE(フッ素樹脂)
ワールパックバッグ ジーエルサイエンスワールパックバッグジーエルサイエンス
14,980税込16,478
1組(500枚)
3日以内出荷から46日以内出荷
サンプリングバック SMART BAG PEs FF8-10 ジーエルサイエンスサンプリングバック SMART BAG PEs FF8-10ジーエルサイエンス
2,898税込3,188
1枚
24日以内出荷
SMART BAG PEsは、38ミクロンのフィルムで作られ、揮発性有機化合物(VOC)の減退が少ないなどの特長があります。におい・かおり環境協会の承認となりましたため器材推奨マークを付けて出荷いたします。
仕様スリーブ取り付け位置:バッグ上辺中央容量(L)10サイズ(mm)350×500アズワン品番68-7411-50スリーブタイプPP製8スリーブ
サンプリングバック SMART BAG AL-PEs 3008シリーズ ジーエルサイエンスサンプリングバック SMART BAG AL-PEs 3008シリーズジーエルサイエンス
1,798税込1,978
1枚
7日以内出荷から24日以内出荷
SMART BAG AL-PEsは、悪臭防止法などの試験用として使用できる、臭いが少ないフィルムを使用したサンプリングバックです。アルミ蒸着されている事でバッグ内に試験サンプルを入れた状態でも先入観なく官能試験を行うことができます。また、ポリエステルフィルムの片面にアルミ蒸着させたフィルムでポリエステル面が内側になる様に製造しているため、有機/無機ガス分析にも使用可能です。
スリーブタイプPP製8スリーブ
ユニパック 茶遮光 滅菌済 アズワンユニパック 茶遮光 滅菌済アズワン
22,600税込24,860
1パック(100枚)
翌々日出荷
遮光性を必要とするお薬や、中身を見せたくない検査用品などの持ち運びに適しています。白地部はボールペンでも記入できます。持ち運びに便利な手提げ穴付です。
材質PE(ポリエチレン)滅菌γ線滅菌済アズワン品番8-3329-14寸法(幅×チャック下×厚さ)(mm)240×340×0.06
LDPE サンプルバッグ 6255シリーズ Thermo Scientific NalgeneLDPE サンプルバッグ 6255シリーズThermo Scientific Nalgene
5,498税込6,048
1箱(1パック×50枚)
5日以内出荷から63日以内出荷
しっかりと密封でき、小型の実験器具、植物サンプルやその他の検体に最適サンプルの乾燥/湿潤をそのままに保つ頑丈で二重のジッパー付き低密度ポリエチレン製バッグ
真空採気びん SIBATA(柴田科学)真空採気びんSIBATA(柴田科学)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
作業環境測定基準等を参考に製作しているガス直接捕集用の捕集器具です。
PTFEサンプリングバッグ PPコック BG2Fシリーズ ScentroidPTFEサンプリングバッグ PPコック BG2FシリーズScentroid
24,980税込27,478
1枚
当日出荷
高密度のPTFEシート(2.2g/m3)を使用しており、優れたサンプル保持力です。 EPAのTCLP分析に使用可能です。
材質バッグ/PTFE、コック/PP厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)200(フィルム)ノズル外径(Φmm)4.6
PTFEサンプリングバッグ PTFEコック BG2Fシリーズ ScentroidPTFEサンプリングバッグ PTFEコック BG2FシリーズScentroid
9,198税込10,118
1枚
当日出荷から10日以内出荷
高密度のPTFEシート(2.2g/m3)を使用しており、優れたサンプル保持力です。 EPAのTCLP分析に使用可能です。
材質バッグ・コック/PTFE厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)200(フィルム)ノズル外径(Φmm)4.6
ガス捕集容器 SIBATA(柴田科学)ガス捕集容器SIBATA(柴田科学)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
・ガス直接捕集用の捕集器具です。 ・作業環境測定基準等を参考に製作しています。
仕様シリコン栓、ガス捕集袋(1L)1枚付、吸排切替コックなし
ガスタイトシリンジ SIBATA(柴田科学)ガスタイトシリンジSIBATA(柴田科学)
37,980税込41,778
1個
55日以内出荷
・ガス直接捕集用の捕集器具です。 ・作業環境測定基準等を参考に製作しています。
寸法(mm)Φ40×157容量(mL)100
Fineにおい袋3L 3枚組 100組入 TGK(東京硝子器械)Fineにおい袋3L 3枚組 100組入TGK(東京硝子器械)
56,900税込62,590
1箱
3日以内出荷
無臭性の高いポリエステル素材を使用して、嗅覚測定法への影響を最小限に抑えました。
寸法(mm)250×250厚さ16μm材質ポリエチレンテレフタレート
FMバッグ 8ΦPTFEコック Aタイプ 近江オドエアーサービスFMバッグ 8ΦPTFEコック Aタイプ近江オドエアーサービス
1,798税込1,978
1枚
5日以内出荷
FMバッグはポリエステルをベースとした多層構造(ラミネート)フィルム製バッグで、消臭機能試験に適しています。
仕様フィルム耐熱温度:約90℃フィルム厚:57μ
FMバッグ 6ΦPTFEコック Aタイプ 近江オドエアーサービスFMバッグ 6ΦPTFEコック Aタイプ近江オドエアーサービス
1,798税込1,978
1枚
5日以内出荷
FMバッグはポリエステルをベースとした多層構造(ラミネート)フィルム製バッグで、消臭機能試験に適しています。
仕様フィルム耐熱温度:約90℃フィルム厚:57μ
FMバッグ 8ΦPTFEスリーブ Aタイプ 近江オドエアーサービスFMバッグ 8ΦPTFEスリーブ Aタイプ近江オドエアーサービス
999税込1,099
1枚
5日以内出荷
FMバッグはポリエステルをベースとした多層構造(ラミネート)フィルム製バッグで、消臭機能試験に適しています。
仕様フィルム耐熱温度:約90℃フィルム厚:57μ
FMバッグ 7ΦPTFEスリーブ Aタイプ 近江オドエアーサービスFMバッグ 7ΦPTFEスリーブ Aタイプ近江オドエアーサービス
999税込1,099
1枚
5日以内出荷
FMバッグはポリエステルをベースとした多層構造(ラミネート)フィルム製バッグで、消臭機能試験に適しています。
仕様フィルム耐熱温度:約90℃フィルム厚:57μ
FMバッグ 6ΦPTFEスリーブ Aタイプ 近江オドエアーサービスFMバッグ 6ΦPTFEスリーブ Aタイプ近江オドエアーサービス
999税込1,099
1枚
5日以内出荷から11日以内出荷
FMバッグはポリエステルをベースとした多層構造(ラミネート)フィルム製バッグで、消臭機能試験に適しています。
仕様フィルム耐熱温度:約90℃フィルム厚:57μ
スタンディングバッグ 100枚入 TGK(東京硝子器械)スタンディングバッグ 100枚入TGK(東京硝子器械)
42,400税込46,640
1箱
3日以内出荷
牛乳、乳製品、ジュースなどの液体食品の滅菌が完全に行われているかどうかの検査をするための無菌検査用バッグです。 単に液体サンプルの採集用としてもお使いいただけます。
容量(L)2サイズ(mm)W230×H340材質(フィルム)NY(ナイロン)・PP(ポリプロピレン)・PET(ポリエチレンテレフタラート)フィルム厚さ(μm)120接続内径8mmチューブ接続仕様●コネクター材質:PP(ポリプロピレン)
スマートバッグ2F EE型 ジーエルサイエンススマートバッグ2F EE型ジーエルサイエンス
3,098税込3,408
1枚
予約販売
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。
耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなど型式EE容量(L)1コネクタ片側標準スリーブ+片側M6コネクターコード3008-98801アズワン品番63-8593-08
スマートバッグ2F CE型 ジーエルサイエンススマートバッグ2F CE型ジーエルサイエンス
3,998税込4,398
1枚
予約販売
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。
耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなど型式CE容量(L)5コネクタ片側標準スリーブ+片側M6コネクターコード3008-98605アズワン品番63-8593-01
スマートバッグPA EE型 ジーエルサイエンススマートバッグPA EE型ジーエルサイエンス
2,698税込2,968
1枚
3日以内出荷
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。 この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。 バッグの耐熱温度は120℃です。
耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、繊維消臭試験、無機ガスなど型式EE容量(L)1コネクタ片側標準スリーブ+片側M6コネクターコード3008-97801アズワン品番63-8592-72
スマートバッグ2F CG型 ジーエルサイエンススマートバッグ2F CG型ジーエルサイエンス
2,198税込2,418
1枚
予約販売
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。
耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなど型式CGコネクタ両口PPスリーブ
スマートバッグ2F AF型 ジーエルサイエンススマートバッグ2F AF型ジーエルサイエンス
1,598税込1,758
1枚
3日以内出荷から15日以内出荷
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。
耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなど型式AFコネクタ片口PPスリーブ
スマートバッグPA CG型 ジーエルサイエンススマートバッグPA CG型ジーエルサイエンス
1,698税込1,868
1枚
3日以内出荷から15日以内出荷
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。 この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。 バッグの耐熱温度は120℃です。
耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、繊維消臭試験、無機ガスなど型式CGコネクタ両口PPスリーブ
スマートバッグPA AF型 ジーエルサイエンススマートバッグPA AF型ジーエルサイエンス
1,298税込1,428
1枚
3日以内出荷から10日以内出荷
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。 この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。 バッグの耐熱温度は120℃です。
耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、繊維消臭試験、無機ガスなど型式AFコネクタ片口PPスリーブ
テドラーバッグ EE型 ジーエルサイエンステドラーバッグ EE型ジーエルサイエンス
3,498税込3,848
1枚
3日以内出荷
有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
耐熱温度(℃)100フィルム厚さ(μm)50主な用途大気、無機ガス、有機溶剤など型式EE容量(L)1コネクタ片側標準スリーブ+片側M6コネクターコード3008-15501アズワン品番63-8592-01
テドラーバッグ CCS型 ジーエルサイエンステドラーバッグ CCS型ジーエルサイエンス
3,498税込3,848
1枚
3日以内出荷から21日以内出荷
有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
耐熱温度(℃)100フィルム厚さ(μm)50主な用途大気、無機ガス、有機溶剤など型式CCSコネクタ両口Φ7スリーブ
テドラーバッグ CD型 ジーエルサイエンステドラーバッグ CD型ジーエルサイエンス
3,898税込4,288
1枚
21日以内出荷
有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
耐熱温度(℃)100フィルム厚さ(μm)50主な用途大気、無機ガス、有機溶剤など型式CDコネクタ両口M6コネクター
テドラーバッグ AAS型 ジーエルサイエンステドラーバッグ AAS型ジーエルサイエンス
1,998税込2,198
1枚
3日以内出荷から41日以内出荷
有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
耐熱温度(℃)100フィルム厚さ(μm)50主な用途大気、無機ガス、有機溶剤など型式AASコネクタ片口Φ7スリーブ
スマートバッグ 2F 3008シリーズ ジーエルサイエンススマートバッグ 2F 3008シリーズジーエルサイエンス
1,598税込1,758
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
耐溶剤性、耐熱性に 優れています。
材質PVDFフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50
スマートバッグ PA 3008シリーズ ジーエルサイエンススマートバッグ PA 3008シリーズジーエルサイエンス
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から5日以内出荷
耐溶剤性、耐透過性、耐熱性に優れています。低ブランク
材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53
テドラーバッグ サンプラテックテドラーバッグサンプラテック
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
テドラー(R)バッグはデュポン社のポリビニールフルオライド (沸化ビニール)フィルムを使用しています。 テドラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。 抜群のガスバリアー性は貴重なサンプルを有効に活用できます。 可塑剤を一切含まず測定ガスに影響を与えません。
用途大気汚染採集測定・工場排ガスおよび悪臭サンプリング石油ガス成分分析用サンプリング・エンジン関連排ガス採取外径×内径(Φmm)接触部:7×5材質PVF(ポリビニルフルオライド)
フッ素樹脂バッグ アズワンフッ素樹脂バッグアズワン
2,998税込3,298
1枚
15日以内出荷
付属品1つ口キャップ付き材質(フィルム)FEP(フッ素樹脂)/(ノズル)PTFE(四フッ化エチレン)ノズル径Φ6mm
拡散捕集サンプラー シグマアルドリッチ拡散捕集サンプラーシグマアルドリッチ
41,980税込46,178
1箱(10本)
翌々日出荷
空気中の対象物質を捕集します。捕集した物質はHPLC/IC(イオンクロマイグラフィー)などで分析することで定量が可能になります。 ポンプなどの動力を必要とせず、簡単に捕集が可能です。 1週間の連続捕集が可能です。

ガス採取/発生』には他にこんなカテゴリがあります

ガス採集袋/びん