特価
本日8月4日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テドラーバッグ アズワン

    テドラーバッグ

    アズワン(3件のレビュー)
    1,455税込1,601
    1枚ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
    用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに厚さ(mm)0.05
  • アルミニウムバッグ ジーエルサイエンス

    アルミニウムバッグ

    ジーエルサイエンス
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から45日以内出荷
  • サンプリングバッグ(1口コック付き) アズワン

    サンプリングバッグ(1口コック付き)

    アズワン
    2,356税込2,592
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    材質PVDF(ポリフッ化ビニデリン)
  • ガス採集袋 アズワン

    ガス採集袋

    アズワン(2件のレビュー)
    3,425税込3,768
    1枚
    当日出荷から12日以内出荷
    良質の天然ゴムを使用していますので、操作が容易で精密な分析に便利です。
  • ユニパック 240×340mm γ線滅菌済 100枚入 アズワン

    ユニパック 240×340mm γ線滅菌済 100枚入

    アズワン
    2,990税込3,289
    1袋(100枚)
    当日出荷
    材質PE寸法(幅×チャック下)(mm)240×340厚さ(mm)0.04アズワン品番6-633-80
  • サンプリングバッグ(2ツ口コック付き) アズワン

    サンプリングバッグ(2ツ口コック付き)

    アズワン(1件のレビュー)
    4,089税込4,498
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    仕様2つ口コック付き
  • フレックサンプラー 近江オドエアーサービス

    フレックサンプラー

    近江オドエアーサービス
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から61日以内出荷
    悪臭防止法で定められたポリエチレンテレフタレート(PET)型の樹脂サンプリングバッグです。 ●耐薬品性・無臭性に優れ、採取したガスへの影響の少ない素材を使用しています。
    用途臭気指数、特定悪臭物質測定、作業環境測定、土壌ガス測定など材質(ノズル)PVDFノズル直径(mm)8
  • ガス採取袋 片口 TGK(東京硝子器械)

    ガス採取袋 片口

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    3,742税込4,116
    1個
    当日出荷
    材質天然ゴム
  • ガスバック 片口(アメ色) アラム

    ガスバック 片口(アメ色)

    アラム(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    良質の天然ゴム製で、折りたたむことができます。
    材質天然ゴム
  • スマートバッグPA ジーエルサイエンス

    スマートバッグPA

    ジーエルサイエンス
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から33日以内出荷
    ビニルアルコール系ポリマーフィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れています。この特性により、無機ガスからガス状の有機化合物まで幅広いサンプルに適用できます。
    用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、無機ガスなど仕様低ブランク材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム製耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53
  • F2sガスサンプリングバッグ  1ヶ口  Aタイプ 近江オドエアーサービス

    F2sガスサンプリングバッグ 1ヶ口 Aタイプ

    近江オドエアーサービス(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    高品質PVDF(ポリフッ化ビニリデン)を原料にガスサンプリング用に開発されたフィルムを使用しています。
  • サンプリングバッグ(1つ口キャップ付き) アズワン

    サンプリングバッグ(1つ口キャップ付き)

    アズワン
    1,366税込1,503
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    仕様1つ口キャップ付き
  • テドラーバッグ ジーエルサイエンス

    テドラーバッグ

    ジーエルサイエンス(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷から24日以内出荷
    フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度に優れ、-70℃から100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
    用途無機ガス、有機溶剤など材質フッ化ビニル(PVF)フィルム製耐熱温度(℃)100フィルム厚さ(μm)50
  • ガス採集用バッグ 霜田ゴム工業

    ガス採集用バッグ

    霜田ゴム工業
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    天然ゴム製なので、操作が容易で精密な分析に非常に便利です。
  • フレックサンプラー バッグ アズワン

    フレックサンプラー バッグ

    アズワン
    1,540税込1,694
    1枚
    当日出荷から33日以内出荷
    無臭性・機械的強度・耐薬品性・ガスバリア性能に優れています。
    材質PET
  • テドラーバッグ 1ツ口 近江オドエアーサービス

    テドラーバッグ 1ツ口

    近江オドエアーサービス
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    各種ガス・有機溶剤蒸気に優れた耐性を示す、ポリフッ化ビニル(PVF)製のガス分析用サンプリングバッグです。 ●サイズによりノズルの材質が変わります。
    耐熱温度(℃)約100(連続使用時)フィルム厚さ(μm)50
  • アルミニウムバッグ(コック付き) アズワン

    アルミニウムバッグ(コック付き)

    アズワン
    13,800税込15,180
    1枚
    当日出荷
    他のバッグでは透過しやすい無機ガス及びメタン・PVCモノマー・ホルムアルデヒドなどのガスに対し、ほとんど透過がありません。 5層構造で肉厚も120μmありますので機械的強度に優れています。 遮光性に優れているので光によるサンプル分解が不要です。
    材質アルミラミネート型5層構造スリーブタイプ片側PTFE(フッ素樹脂)製コック付
  • サンプリングバッグ(2つ口キャップ付き) アズワン

    サンプリングバッグ(2つ口キャップ付き)

    アズワン(1件のレビュー)
    2,228税込2,451
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    仕様2つ口キャップ付き
  • サンプリングバッグ用クリップ 10L用 ジーエルサイエンス

    サンプリングバッグ用クリップ 10L用

    ジーエルサイエンス
    2,199税込2,419
    1本
    当日出荷
    一辺を開放しているバッグに封をするときなどに使用します。
    仕様●長さ:50cm●耐熱温度:65℃アズワン品番67-5201-07
  • テドラーバッグ アズワン

    テドラーバッグ

    アズワン
    10,098税込11,108
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質本体/テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)、コック・ノズル/PTFE樹脂厚さ(mm)0.05タイプ1ツ口コック付
  • におい袋 アズワン

    におい袋

    アズワン
    5,490税込6,039
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷
    におい袋の生命線である無臭性に優れたポリエステルフィルムを使用しています。 No.1~3までの識別用レッテルを貼っています。
    材質ポリエステルフィルム寸法(mm)250×250容量(L)3(No.1~3までの識別用レッテル付き)
  • ガス採集バック コクゴ

    ガス採集バック

    コクゴ
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    天然ゴム製なので、操作が容易で精密な分析に非常に便利です。
  • Fine テドラーバッグ TGK(東京硝子器械)

    Fine テドラーバッグ

    TGK(東京硝子器械)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    材質PVDF
  • フレックサンプラー バッグ アズワン

    フレックサンプラー バッグ

    アズワン
    1,298税込1,428特価
    1枚
    当日出荷から43日以内出荷
    フレックサンプラーバッグにアルミコートを施しており、遮光性能に優れています。 無臭性・機械的強度・耐薬品性・ガスバリア性能に優れています。
    材質PET(アルミコーティング)
  • テドラー (R) バッグ注射器用ノズル付 アズワン

    テドラー (R) バッグ注射器用ノズル付

    アズワン
    3,730税込4,103
    1枚
    当日出荷から33日以内出荷
    信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。注射器用ノズルは、シリコンパッキン付ですので、注射針をそのまま刺してガスをサンプリングすることができます。
  • ガス捕集袋 SIBATA(柴田科学)

    ガス捕集袋

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1袋(5枚)
    当日出荷から13日以内出荷
    ・ガス直接捕集用の捕集器具です。 ・作業環境測定基準等を参考に製作しています。
    材質ふっ化ビニール
  • フレックサンプラー バッグ シリコンキャップ アズワン

    フレックサンプラー バッグ シリコンキャップ

    アズワン
    89税込98
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-8921-11寸法(mm)Φ8
  • フッ素樹脂バッグ アズワン

    フッ素樹脂バッグ

    アズワン
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    材質フィルム/FEP(フッ素樹脂)、ノズル/PTFE(フッ素樹脂)
  • テドラーバック用 交換用ミニバルブ付スリーブ ジーエルサイエンス

    テドラーバック用 交換用ミニバルブ付スリーブ

    ジーエルサイエンス
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    寸法(Φmm)6
  • スマートバッグ PA 3008シリーズ ジーエルサイエンス

    スマートバッグ PA 3008シリーズ

    ジーエルサイエンス
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から15日以内出荷
    耐溶剤性、耐透過性、耐熱性に優れています。低ブランク
    材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53
  • スマートバッグ PA 3008シリーズ ジーエルサイエンス

    スマートバッグ PA 3008シリーズ

    ジーエルサイエンス
    5,298税込5,828
    1枚
    当日出荷から41日以内出荷
    耐溶剤性、耐透過性、耐熱性に優れています。低ブランク
    材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53
  • ドレンポット VOC-1型用 SIBATA(柴田科学)

    ドレンポット VOC-1型用

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    VOCサンプリングセットVOC-1型の標準付属品です。捕集するガス中の水分を除去するのに使います。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)100
  • 真空びん用シリコン栓 10個入 TGK(東京硝子器械)

    真空びん用シリコン栓 10個入

    TGK(東京硝子器械)
    3,190税込3,509
    1個
    3日以内出荷
    一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。・耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。
    容量(L)シリコン栓(10個)TGK品番244-80-28-60
  • ガス捕集容器 SIBATA(柴田科学)

    ガス捕集容器

    SIBATA(柴田科学)
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    ・ガス直接捕集用の捕集器具です。 ・作業環境測定基準等を参考に製作しています。
    仕様シリコン栓、ガス捕集袋(1L)1枚付、吸排切替コックなし
  • サンプリングバッグ 近江オドエアーサービス

    サンプリングバッグ

    近江オドエアーサービス
    1,398税込1,538
    1枚
    3日以内出荷から16日以内出荷
    フィルム固有臭が少なく、臭気指数測定に適しています。
  • Fineにおい袋3L 3枚組 100組入 TGK(東京硝子器械)

    Fineにおい袋3L 3枚組 100組入

    TGK(東京硝子器械)
    56,900税込62,590
    1箱
    3日以内出荷
    無臭性の高いポリエステル素材を使用して、嗅覚測定法への影響を最小限に抑えました。
    寸法(mm)250×250厚さ16μm材質ポリエチレンテレフタレート
  • スマートバッグ2F AF型 ジーエルサイエンス

    スマートバッグ2F AF型

    ジーエルサイエンス
    3,598税込3,958
    1枚
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。
    耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなど型式AFコネクタ片口PPスリーブ
  • サンプリングバッグ アズワン

    サンプリングバッグ

    アズワン
    38,900税込42,790
    1箱(500枚×2袋)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    1袋ずつ密閉されています。口の部分にワイヤーが付いていますので、口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。
    仕様ワイヤーテープ付き、DNase・DNase・パイロジェン・BPAフリー、加熱済(220~240℃成形)材質PE(ポリエチレン)耐熱温度(℃)-100~+80
  • におい袋用 鼻あて 近江オドエアーサービス

    におい袋用 鼻あて

    近江オドエアーサービス
    4,998税込5,498
    1組(100枚)
    当日出荷
  • ラボランテドラバッグ1つ口 アズワン

    ラボランテドラバッグ1つ口

    アズワン
    15,345税込16,880
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプキャップ付

ガス採取/発生』には他にこんなカテゴリがあります

ガス採集袋特集
おすすめ人気ランキング
ガス採集袋/びん