絞り込み
容量(L)
ブランド
- SKC(環境測定)(85)
- アズワン(18)
- ジーエルサイエンス(18)
- 近江オドエアーサービス(10)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- 光明理化(5)
- コクゴ(4)
- アラム(4)
- ナリカ(3)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- マルエム[理化学・容器](1)
- シグマアルドリッチ(1)
- 霜田ゴム工業(1)

フレックサンプラー
近江オドエアーサービス¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷から61日以内出荷悪臭防止法で定められたポリエチレンテレフタレート(PET)型の樹脂サンプリングバッグです。 ●耐薬品性・無臭性に優れ、採取したガスへの影響の少ない素材を使用しています。用途臭気指数、特定悪臭物質測定、作業環境測定、土壌ガス測定など材質(ノズル)PVDFノズル直径(mm)8
スマートバッグPA
ジーエルサイエンス¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から33日以内出荷ビニルアルコール系ポリマーフィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れています。この特性により、無機ガスからガス状の有機化合物まで幅広いサンプルに適用できます。用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、無機ガスなど仕様低ブランク材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム製耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53
F2sガスサンプリングバッグ 1ヶ口 Aタイプ
近江オドエアーサービス(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から14日以内出荷高品質PVDF(ポリフッ化ビニリデン)を原料にガスサンプリング用に開発されたフィルムを使用しています。
テドラーバッグ 1ツ口
近江オドエアーサービス¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から11日以内出荷各種ガス・有機溶剤蒸気に優れた耐性を示す、ポリフッ化ビニル(PVF)製のガス分析用サンプリングバッグです。 ●サイズによりノズルの材質が変わります。耐熱温度(℃)約100(連続使用時)フィルム厚さ(μm)50
アルミニウムバッグ(コック付き)
アズワン¥13,800税込¥15,1801枚当日出荷他のバッグでは透過しやすい無機ガス及びメタン・PVCモノマー・ホルムアルデヒドなどのガスに対し、ほとんど透過がありません。 5層構造で肉厚も120μmありますので機械的強度に優れています。 遮光性に優れているので光によるサンプル分解が不要です。材質アルミラミネート型5層構造スリーブタイプ片側PTFE(フッ素樹脂)製コック付
テドラーバッグ
アズワン¥10,098~税込¥11,108~1個当日出荷から翌々日出荷材質本体/テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)、コック・ノズル/PTFE樹脂厚さ(mm)0.05タイプ1ツ口コック付
におい袋
近江オドエアーサービス¥51,980~税込¥57,178~1セット(50組)ほか5日以内出荷から6日以内出荷三点比較式におい袋法にお使い頂けます。無臭性の高いポリエチレンテレフタレート製。厚さ16μm。規格No.1、2、3の3枚1組厚さ(μm)16
フレックサンプラー バッグ
アズワン¥1,790~税込¥1,969~特価1枚当日出荷から43日以内出荷フレックサンプラーバッグにアルミコートを施しており、遮光性能に優れています。 無臭性・機械的強度・耐薬品性・ガスバリア性能に優れています。材質PET(アルミコーティング)
におい袋
アズワン¥5,490~税込¥6,039~1袋(100枚)ほか当日出荷におい袋の生命線である無臭性に優れたポリエステルフィルムを使用しています。 No.1~3までの識別用レッテルを貼っています。材質ポリエステルフィルム寸法(mm)250×250容量(L)3(No.1~3までの識別用レッテル付き)
F2sガスサンプリングバッグ 2ヶ口 Bタイプ
近江オドエアーサービス(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から15日以内出荷高品質PVDF(ポリフッ化ビニリデン)を原料にガスサンプリング用に開発されたフィルムを使用しています。
ドレンポット VOC-1型用
SIBATA(柴田科学)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷VOCサンプリングセットVOC-1型の標準付属品です。捕集するガス中の水分を除去するのに使います。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)100
PTFEチューブ(内径3/16in・外径1/4in・10ft)
SKC(環境測定)¥19,980税込¥21,9781個46日以内出荷本製品は内径3/16インチ、外径1/4インチのPTFEチューブで、バッグサンプリング用途において不活性特性を有します。チューブはバッグフィッティングの外側に適合する仕様です。用途PTFEチューブは、エアサンプルポンプと接続して行うバッグサンプリング用途に適しています。チューブ内面への吸着によるサンプル損失を防ぐため、PTFEチューブの使用を推奨します。
スカイピアバッグ
ジーエルサイエンス¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷から21日以内出荷VOCガス等を吸着しにくく、アウトガスが少ない膜材を使用。有機溶剤だけでなく、水素・ヘリウム等の低分子量ガスにも優れたガスバリア性を有しています。
スマートバッグ2F
ジーエルサイエンス¥1,798~税込¥1,978~1枚5日以内出荷から13日以内出荷ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなど仕様低ブランク材質ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50
ブラック Tedlar サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・1L・10個入)
SKC(環境測定)¥71,980税込¥79,1781箱(10個)46日以内出荷Black Tedlar(R) 1 L Sample Bagは、single stainless steel製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。材質Tedlar(R)接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8.75×9.75材質(接続部)ステンレス鋼
『ガス採取/発生』には他にこんなカテゴリがあります
- ガス採集袋/びん
- ガス検知管
- 圧力調整器
- ガス採取器
- ガス検知器/ガスモニター