5ページ目: ガス採集袋/びん

213件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマートバッグPA AF型 ジーエルサイエンス

    スマートバッグPA AF型

    ジーエルサイエンス
    1,298税込1,428
    1枚
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。 この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。 バッグの耐熱温度は120℃です。
    耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、繊維消臭試験、無機ガスなど型式AFコネクタ片口PPスリーブ
  • テドラーバッグ EE型 ジーエルサイエンス

    テドラーバッグ EE型

    ジーエルサイエンス
    3,498税込3,848
    1枚
    3日以内出荷
    有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
    耐熱温度(℃)100フィルム厚さ(μm)50主な用途大気、無機ガス、有機溶剤など型式EE容量(L)1コネクタ片側標準スリーブ+片側M6コネクターコード3008-15501アズワン品番63-8592-01
  • テドラーバッグ CCS型 ジーエルサイエンス

    テドラーバッグ CCS型

    ジーエルサイエンス
    3,498税込3,848
    1枚
    3日以内出荷から21日以内出荷
    有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
    耐熱温度(℃)100フィルム厚さ(μm)50主な用途大気、無機ガス、有機溶剤など型式CCSコネクタ両口Φ7スリーブ
  • テドラーバッグ CD型 ジーエルサイエンス

    テドラーバッグ CD型

    ジーエルサイエンス
    3,898税込4,288
    1枚
    21日以内出荷
    有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
    耐熱温度(℃)100フィルム厚さ(μm)50主な用途大気、無機ガス、有機溶剤など型式CDコネクタ両口M6コネクター
  • テドラーバッグ AAS型 ジーエルサイエンス

    テドラーバッグ AAS型

    ジーエルサイエンス
    1,998税込2,198
    1枚
    3日以内出荷から41日以内出荷
    有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
    耐熱温度(℃)100フィルム厚さ(μm)50主な用途大気、無機ガス、有機溶剤など型式AASコネクタ片口Φ7スリーブ
  • スマートバッグ 2F 3008シリーズ ジーエルサイエンス

    スマートバッグ 2F 3008シリーズ

    ジーエルサイエンス
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐溶剤性、耐熱性に 優れています。
    材質PVDFフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50
  • フッ素樹脂バッグ アズワン

    フッ素樹脂バッグ

    アズワン
    2,998税込3,298
    1枚
    5日以内出荷から8日以内出荷
    付属品1つ口キャップ付き材質(フィルム)FEP(フッ素樹脂)/(ノズル)PTFE(四フッ化エチレン)ノズル径Φ6mm
  • 拡散捕集サンプラー シグマアルドリッチ

    拡散捕集サンプラー

    シグマアルドリッチ
    42,980税込47,278
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    空気中の対象物質を捕集します。捕集した物質はHPLC/IC(イオンクロマイグラフィー)などで分析することで定量が可能になります。 ポンプなどの動力を必要とせず、簡単に捕集が可能です。 1週間の連続捕集が可能です。
  • 吸引速度調節板 光明理化

    吸引速度調節板

    光明理化
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
  • ホットエアプローブホルダー 光明理化

    ホットエアプローブホルダー

    光明理化
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
  • 遠隔採取棒 光明理化

    遠隔採取棒

    光明理化
    59,980税込65,978
    1本
    8日以内出荷
  • 遠隔採取管 光明理化

    遠隔採取管

    光明理化
    24,980税込27,478
    1本
    8日以内出荷
  • 土中ガスサンプリングプローブ(前処理管付き検知管用) 光明理化

    土中ガスサンプリングプローブ(前処理管付き検知管用)

    光明理化
    10,980税込12,078
    1本
    45日以内出荷
  • 土中ガスサンプリングプローブ 光明理化

    土中ガスサンプリングプローブ

    光明理化
    9,998税込10,998
    1本
    45日以内出荷
  • ガラス注射筒 光明理化

    ガラス注射筒

    光明理化
    32,980税込36,278
    1個
    24日以内出荷から31日以内出荷
  • アナリティックバリアバッグ  1ヶ口  Aタイプ(スリーブ口) 近江オドエアーサービス

    アナリティックバリアバッグ 1ヶ口 Aタイプ(スリーブ口)

    近江オドエアーサービス
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    ガスバリア性・非吸着性に優れたガス試料採取バッグです。主に土壌・作業環境、VOCなどの測定に最適です。バッグ材質:PET樹脂フィルムΦ6・Φ8スリーブ、Φ7コネクター材質:PVDFΦ6・Φ8コック材質:PTFE®;規格外も製作します。お問合せ下さい。
    寸法(Φmm)(スリーブ)6
  • アルミニウムバッグ ジーエルサイエンス

    アルミニウムバッグ

    ジーエルサイエンス
    39,980税込43,978
    1枚
    11日以内出荷から45日以内出荷
    容量(L)200
  • サンプリングバッグ コクゴ

    サンプリングバッグ

    コクゴ
    1,798税込1,978
    1枚
    7日以内出荷
    特に臭気用ガスの採取に最適です。
  • フッ素樹脂バッグ コクゴ

    フッ素樹脂バッグ

    コクゴ
    2,498税込2,748
    1枚
    7日以内出荷
    耐熱性に優れています。
  • スマートバッグ 2F 3008シリーズ ジーエルサイエンス

    スマートバッグ 2F 3008シリーズ

    ジーエルサイエンス
    4,998税込5,498
    1枚
    3日以内出荷から31日以内出荷
    耐溶剤性、耐熱性に 優れています。
    材質PVDFフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50
  • マイティーパック 活栓付 ナリカ

    マイティーパック 活栓付

    ナリカ
    3,500税込3,850
    1組(10個)
    4日以内出荷
    気体や液体を捕集し、さまざまな場面での実験に使用できます。 実験例:H2SとSO2の反応、NOとO2の反応等
    仕様キャップ付き、活栓1個付き材質(内側)ポリエチレン、(外側)ビニールの二重構造
  • マイティーパック 活栓なし ナリカ

    マイティーパック 活栓なし

    ナリカ
    2,600税込2,860
    1組(10個)
    4日以内出荷
    気体や液体を捕集し、さまざまな場面での実験に使用できます。 実験例:H2SとSO2の反応、NOとO2の反応等
    仕様キャップ付き、活栓なし材質(内側)ポリエチレン、(外側)ビニールの二重構造
  • クリーンルーム用サンプリングバッグ アズワン

    クリーンルーム用サンプリングバッグ

    アズワン
    69,100税込76,010
    1箱(40枚×25袋)
    12日以内出荷
    1袋ずつ密閉されていますので、開封するまで無菌性が保たれています。口の部分にワイヤーが付いていますので、口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。
  • サンプリングバッグ アズワン

    サンプリングバッグ

    アズワン
    57,400税込63,140
    1箱(500枚×2袋)
    12日以内出荷
    1袋ずつ密閉されています。口の部分にワイヤーが付いていますので、口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。食品用ホモジナイザーで使用できます。
    容量(mL)1650仕様ワイヤーテープ付き、DNase・DNase・パイロジェン・BPAフリー、加熱済(220~240℃成形)材質PE(ポリエチレン)耐熱温度(℃)-100~+80サイズ(mm)178×305
  • ガスバック 両口(アメ色) アラム

    ガスバック 両口(アメ色)

    アラム
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    容量(L)4材質天然ゴム
  • におい袋用 鼻あて 近江オドエアーサービス

    におい袋用 鼻あて

    近江オドエアーサービス
    4,998税込5,498
    1組(100枚)
    当日出荷
  • におい袋 近江オドエアーサービス

    におい袋

    近江オドエアーサービス
    56,980税込62,678
    1箱(3枚×100組)
    7日以内出荷
    におい袋の生命線である無臭性に優れたポリエチレンテレフタレートを使用した袋です。 ●袋にはNo.1・No.2・No.3の識別用ラベルが貼ってあり、臭気判定に便利です。 ●嗅覚測定法にはシリコン栓と鼻あてが必要になります。
    容量(L)3材質ポリエチレンテレフタレート寸法(mm)250×250
  • マルエムパック マルエム[理化学・容器]

    マルエムパック

    マルエム[理化学・容器]
    15,980税込17,578
    1ケース(100枚)ほか
    7日以内出荷
    仕様ボイル殺菌不可材質外側/PA、内側/PE口内径(Φmm)(キャップ)6
  • 捕集バック SIBATA(柴田科学)

    捕集バック

    SIBATA(柴田科学)
    32,980税込36,278
    1袋(5枚)
    3日以内出荷
    作業環境測定基準等を参考に製作しているガス直接捕集用の捕集器具です。
    容量(L)25規格コネクター1コ付コック付
  • バリアフィルムバッグ アズワン

    バリアフィルムバッグ

    アズワン
    1,198税込1,318特価
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • バリアフィルムバッグ アズワン

    バリアフィルムバッグ

    アズワン
    649税込714特価
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ラボランテドラバッグ1つ口 アズワン

    ラボランテドラバッグ1つ口

    アズワン
    23,463税込25,809
    1袋(11枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプコック付
  • ガス採取袋 両口 TGK(東京硝子器械)

    ガス採取袋 両口

    TGK(東京硝子器械)
    7,979税込8,777
    1個
    5日以内出荷
  • Tedlar サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・ホースなし・バルブなし・1L・10個入) SKC(環境測定)

    Tedlar サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・ホースなし・バルブなし・1L・10個入)

    SKC(環境測定)
    52,980税込58,278
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    Tedlar(R) Sample Bagは容量1 Lで、Stainless Steel製Septum Fittingを装着した仕様です。ホースバルブは付属しません。10Pk入りです。
    用途Tedlarバッグ、容量1 L、SSフィッティング仕様、SGLタイプ、10Pk入りです。
  • フレックサンプラー(R)バッグ Aタイプ 近江オドエアーサービス

    フレックサンプラー(R)バッグ Aタイプ

    近江オドエアーサービス
    3,098税込3,408
    1枚
    15日以内出荷から17日以内出荷
    フィルム固有臭が少なく機械的強度・耐薬品性・ガスバリア性能に優れています。
    材質バッグ/PET、キャップ/シリコン厚さ(μm)38使用フィルム耐圧仕様
  • ガス集気びん用ガラス板 TGK(東京硝子器械)

    ガス集気びん用ガラス板

    TGK(東京硝子器械)
    74税込81
    1枚
    3日以内出荷
  • 天然ゴムへら TGK(東京硝子器械)

    天然ゴムへら

    TGK(東京硝子器械)
    1,426税込1,569
    1個
    5日以内出荷
  • 真空びん 大気ガス採集用 旭製作所

    真空びん 大気ガス採集用

    旭製作所
    31,980税込35,178
    1本
    3日以内出荷から23日以内出荷
    一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。 耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。
  • スマートバッグ2F CCK型 ジーエルサイエンス

    スマートバッグ2F CCK型

    ジーエルサイエンス
    22,980税込25,278
    1枚
    11日以内出荷
    ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。
    品名SMART BAG 2F容量(L)100アズワン品番64-1243-88
  • スマートバッグ2F CC型 ジーエルサイエンス

    スマートバッグ2F CC型

    ジーエルサイエンス
    5,298税込5,828
    1枚
    11日以内出荷
    ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。
    品名SMART BAG 2F

ガス採取/発生』には他にこんなカテゴリがあります

ガス採集袋/びん