545件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 北川式ガス採取器 光明理化

    北川式ガス採取器

    光明理化(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    当日出荷
    化学分析器具、試薬などを使用していないため、測定の準備がいりません。速やかに測定します。 軽量で、携帯に便利、わずかな試料空気で微量ガス濃度が定量でき、現場での測定に適しています。測定操作が非常に簡単ですので、専任者でなくても測定でき、個人差が少ないです。 測定結果は数分で得られますので、すぐに次の行動にうつれます。 電源、熱源などを必要としていないため、引火爆発性のガスが存在しても、引火の心配なく測定できます。
    セット内容本体×1収納ケース×1保守用グリス×1交換用取付口ゴム管×2ハンドストラップ×1取扱説明書×1保証書×1全長(mm)240質量(g)300アズワン品番8-5661-01
  • フレックスポンプ アズワン

    フレックスポンプ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥4,490~税込¥4,939~
    1個ほか
    当日出荷
    サンプリング用カセットを交換するだけで多種類のサンプリングが可能です。弁とシリコンチューブで構成されたユニットを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます(AC・DCⅡ型)。
  • エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ SIBATA(柴田科学)

    エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
    用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング仕様【内臓流量計】マスフローセンサー材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)表示部液晶表示器 (バックライト付)通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定表示範囲0.00~999.59 (時間、分)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)バッテリー容量(Ah)6.4測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマーポンプダブルダイヤフラム方式流量精度設定流量値に対し±5%以内吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
  • CO・CO2ゼロ校正ガス SIBATA(柴田科学)

    CO・CO2ゼロ校正ガス

    SIBATA(柴田科学)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    室内環境測定セット IES-5000/-4000用の消耗品です。
  • ガス捕集管 シリカゲルチューブ SIBATA(柴田科学)

    ガス捕集管 シリカゲルチューブ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(20本)
    翌々日出荷
    ●極性化合物などに吸着力が強いシリカゲルをガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードはシリカゲルを520mgと260mgの2層に充填しているので、破過の恐れがある場合に最適です。●スモールはシリカゲルを150mgと75mgの2層に充填した小型タイプです。●アミン類の測定(NIOSH)などで規定されているものです。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
    用途有機ガス捕集充填材20~40メッシュ シリカゲル
  • ガス量調節器 ケニス

    ガス量調節器

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    上部のネジを回すと一定のガス流量を連続して噴出できます。 実験用ガス缶に装着して、使用できます。
    材質金属タイプネジ調節式
  • SPCミゼットインピンジャー G-1型 SIBATA(柴田科学)

    SPCミゼットインピンジャー G-1型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    作業環境測定基準を参考に製作しています。
    型式G-1型容量(mL)30
  • ガス捕集管 チャコールチューブ SIBATA(柴田科学)

    ガス捕集管 チャコールチューブ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1箱(20本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ●無極性有機溶剤などの吸着力が強い天然活性炭をガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●スタンダードは作業環境測定法およびNIOSHに準拠しています。●単層は活性炭をまとめて1層に充填しているので、バックアップ用の2層目が不要の時に便利です。●単層はパッシブガスチューブとの平行測定に便利です。●2層あるジャンボタイプは、管外形が大きく充填量が多いので、高濃度有機ガス測定時、測定時間の延長時等に便利です。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
    用途有機ガス捕集
  • クイックチャージャー QC-10N型 SIBATA(柴田科学)

    クイックチャージャー QC-10N型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    ミニポンプ-ΣNⅡ用のクイックチャージャーです。
    仕様クイックチャージャー MP-Σ30N・300N・500N用アズワン品番1-5703-15
  • 発煙管 光明理化

    発煙管

    光明理化
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(10回分)
    当日出荷
    仕様1本あたりの発煙回数:約50回
  • ガス採取器用 チップカッター 光明理化

    ガス採取器用 チップカッター

    光明理化
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
  • カートリッジ式インラインフィルター コクゴ

    カートリッジ式インラインフィルター

    コクゴ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルター内蔵コネクターです。
    用途オスルアー:メスルアーフィッティング品番VRF・VPRFを接続すると、軟質・半硬質チューブ内径1.5~6.5mmを繋げられます。使用温度:0~+80℃。耐圧:600kPa。サイズ:20×60Lmm材質ボディ:ポリカーボネート(PC)ポーラスフィルター:ポリエチレン(PE)形状1/8チューブ内径(Φmm)3~4
  • ガス捕集管 カーボンビーズアクティブ SIBATA(柴田科学)

    ガス捕集管 カーボンビーズアクティブ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(20本)ほか
    翌々日出荷から32日以内出荷
    ●石油合成系の球状活性炭を吸着剤とした、無極性有機溶剤用ガス捕集管です。●吸引ポンプと接続し、捕集物質を溶媒抽出後、ガスクロマトグラフィー等で分析を行います。●椰子殻活性炭よりも吸脱着に優れ、捕集後の保管性能についても良好です。●二硫化炭素脱着でのアルコール回収率が向上しました(他社比)。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●単層タイプは吸引安定性に優れ、バックアップ用の活性炭が不要な用途に適しています。●2層式のジャンボタイプは、スタンダード型よりも球状活性炭の充填量が多いことから、特に揮発性の強い有機化合物ガスのサンプリングに適し、高濃度環境下、長時間のサンプリングにも利用できます。
    用途無極性有機溶剤ガス捕集充填材20~40メッシュ球状活性炭
  • フィルターエレメント VFE-3型 SIBATA(柴田科学)

    フィルターエレメント VFE-3型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット(5個)
    当日出荷
    ・ミニポンプΣシリーズの吸引口内部に装着する消耗部品です。
    型式VFE-3型
  • ガス捕集管用 チップホルダー SIBATA(柴田科学)

    ガス捕集管用 チップホルダー

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    ●ガス捕集管用のカッターです。●ガラス管を簡単にカットすることができます。●ガラスの破片は容器(ホルダー)に収納されます。●ガラスの破片が散らばることなく安全に作業ができます。
    用途両端封式ガラス捕集管用、ガラス管両端カット用アズワン品番64-3880-74
  • ガス噴射管 三商

    ガス噴射管

    三商
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れた、ガラス製の円筒型フィルターです。
    仕様細孔記号:G2(細孔の大きさは、40~50μm)種別円筒型フィルター枝管長さ(mm)Φ8×250
  • カバーゴム(標準用) ガステック

    カバーゴム(標準用)

    ガステック
    ¥879税込¥967
    1式(20個)
    当日出荷
    ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
  • ガス捕集管 SIBATA(柴田科学)

    ガス捕集管

    SIBATA(柴田科学)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    DNPH(2,4-ジニトロフェニルヒドラジン)含浸シリカゲルを充填した捕集管でアルデヒドケトン類のアクティブサンプリングに適しています。★低ブランクで、精度の高いサンプリングが可能となります。★他社製品と連結可能です。
    仕様層:1層保管環境冷蔵入数10充填量350mg充填剤DNPH含浸シリカゲル
  • バブラー SIBATA(柴田科学)

    バブラー

    SIBATA(柴田科学)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    作業環境測定基準を参考に製作しています。
    寸法(mm)Φ28×149容量(mL)30フィルターガラスフィルターP160
  • 高性能バックアップフィルター LD-5R型用 SIBATA(柴田科学)

    高性能バックアップフィルター LD-5R型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    欠品中
    デジタル粉じん計 LD-5R用のオプション品です。
    適合品番LD-5Rアズワン品番64-3880-54
  • 固体捕集管 ガステック

    固体捕集管

    ガステック
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1箱(20本)ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • フレックスポンプ 近江オドエアーサービス

    フレックスポンプ

    近江オドエアーサービス(2件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷
    臭気試料のサンプリングができる携帯用ポンプです。 ●無臭材質(ABS樹脂)の採用によりサンプルに影響を与えません。 ●カセット交換することで異なるサンプルの連続採取が可能です。 ●DC1-N50は短時間で大容量(50L/min以上)のガス採取が可能です。
    材質本体/アルミ、カセット/ABS樹脂吸入/吐出口径(mm)12/10胴径(Φmm)38(カセット径:94)
  • 北川式ガス採取器 光明理化

    北川式ガス採取器

    光明理化
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    検知管に一定量の試料ガスを通気させるハンディタイプの採取器です。小型・軽量で操作も簡単かつ電源を必要としませんので、現場での大気環境測定に大変便利です。 ●見やすいフローインジケータ採用で、測定終了確認が簡単です。 ●AP-20CTはLED表示のカウンタ付です。 ●オプション品 1181頁
    付属品ハンドストラップ、取付口ゴム管、収納ケース、グリス
  • 延長採取管(5m) ガステック

    延長採取管(5m)

    ガステック
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    欠品中
    ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
  • ミニコック アズワン

    ミニコック

    アズワン
    ¥4,633~税込¥5,096~
    1個
    当日出荷
    材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
  • ミニポンプ MP-2NR SIBATA(柴田科学)

    ミニポンプ MP-2NR

    SIBATA(柴田科学)
    ¥61,980税込¥68,178
    1セット(1台)
    欠品中
    乾電池を使用した小型軽量タイプのエアーサンプリングポンプです。吸引圧力が高く、流量は定電圧機能で保持します。可変ストローク機構により、流量負荷に合わせ脈動を抑えることが出来ます。
    付属品単3乾電池×8本(動作確認用)、+-ドライバー各1本、保証書材質<ポンプ本体>POM、<ダイヤフラム>EPDM、<弁>シリコンゴム、<パッキン>NBR、<ホースコネクター>Bs寸法(mm)<吸入口>Φ6 /Φ8、 <排気口>Φ6質量(kg)0.6 (乾電池含む)電源単3乾電池×8本、ACアダプター(オプション)最大流量(L/min)2.5(無負荷時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×43×91(突起物含まず)最大吸引圧(kPa)33ポンプシングルダイヤフラム、ストローク可変動作時間連続8時間以上
  • 活性炭繊維フェルト SIBATA(柴田科学)

    活性炭繊維フェルト

    SIBATA(柴田科学)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    特定化学物質に規定されている有害物質やガスの捕集に使われるフェルトで、Φ47とΦ84のラインアップがあります。Φ47の活性炭繊維フェルトは作業環境ガイドブックでアクリルアミドの捕集に指定されています。
  • LTBー4用充電器兼ACアダプター ムラテックKDS

    LTBー4用充電器兼ACアダプター

    ムラテックKDS
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番205-2918質量(g)150アズワン品番64-8591-27
  • パイロテック ガステック

    パイロテック

    ガステック
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    パイロテックは化学的に安定しており、従来の検知管方式では測定できなかった物質を熱分解し、測定可能なガスに変換するために使います。
    寸法(mm)Φ68×150質量(g)245電源単3電池×4測定対象フロン、ハロゲン化炭化水素
  • エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ QC-10N付セット SIBATA(柴田科学)

    エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ QC-10N付セット

    SIBATA(柴田科学)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1セット
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。 ●クイックチャージャー(QC-10N型)が付属します。
    用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング仕様【内臓流量計】マスフローセンサー材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)表示部液晶表示器 (バックライト付)通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマーポンプダブルダイヤフラム方式流量精度設定流量値に対し±5%以内吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
  • 三脚 3段式 SIBATA(柴田科学)

    三脚 3段式

    SIBATA(柴田科学)
    ¥8,398税込¥9,238
    1台
    当日出荷
    ・柴田科学の環境測定機器各種に適応しています。 ・例…デジタル粉じん計 LD-5R/-5D/-5/-3K2/-3B/-3C型・室内環境測定セット IES-5000型・ミニポンプ MP-W5P/-Σ100HNII型・パーソナルミニポンプ PMP-001型・ローボリウムポンプ LV-40BW型・PM4サンプラーセット C30/354型・ローボリウムエアサンプラー SL-30N型・ファイバーサーベイメーター FS-1型・アスベストサンプラー 標準セット AS-510型・アスベストサンプラー ディスポーザブルセット AS-520型・アスベスト大気サンプラー AS-100型・アスベストスタンドサンプラー APS-7型・アスベストスタンドサンプラー ディスポーザブルセット APS-72型・アスベスト個人サンプラー APS-1型・VOCサンプリングセット VOC-1型
    最大伸長(mm)1200
  • ガス捕集管用 ガスチューブホルダー SIBATA(柴田科学)

    ガス捕集管用 ガスチューブホルダー

    SIBATA(柴田科学)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ●ガス捕集管用のホルダーです。●個人ばく露サンプリングに使用できます。●クリップが付いているので、襟元などに留めることができます。
    用途有機溶剤ガスの個人ばく露サンプリング
  • パッシブガスチューブ 有機溶剤用 SIBATA(柴田科学)

    パッシブガスチューブ 有機溶剤用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(12本)
    当日出荷
    ポンプを用いず、ガスの自然拡散を利用して個人ばく露量を測定するためのサンプラーです。拡散チューブに粒状活性炭を充填したもので、無指向性です。簡易測定として広く使用されています。
    用途有機溶剤用チューブ長さ(mm)約52
  • スタンド バブラー・ミゼットインピンジャー用 SIBATA(柴田科学)

    スタンド バブラー・ミゼットインピンジャー用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・SPCミゼットインピンジャーまたはバブラーを10本立てることが可能な専用スタンドです。 ・専用のキャリングケースに入れることで、保管や持ち運びにも便利です。
  • ろ紙ホルダー B型 SIBATA(柴田科学)

    ろ紙ホルダー B型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    インラインでの捕集が可能なローボリウムエアサンプラー用ろ紙ホルダーです。
    型式B型寸法(mm)Φ74×100質量(kg)0.3適合ろ紙Φ(mm)55
  • Milliflex Oasis用メンブレン付ファネル Merck(メルクミリポア)

    Milliflex Oasis用メンブレン付ファネル

    Merck(メルクミリポア)
    ¥28,980税込¥31,878
    1組(24個)
    翌日出荷から22日以内出荷
    滅菌滅菌済ファネル容量(mL)100表面フィル::格子入入数(個)24材質(メンブレン)セルロース混合エステル
  • オゾンスクラバー 10入 SIBATA(柴田科学)

    オゾンスクラバー 10入

    SIBATA(柴田科学)
    ¥8,398税込¥9,238
    1袋(10個)
    当日出荷
    オゾンスクラバーは、大気中のオゾンを除去する事が可能なカートリッジです。 。DNPH誘導体を分解してしまうオゾンを、本体のポリエチレン製チューブにに充填したヨウ化カリウムによって除去します。オゾンが存在する環境中で、DNPHアクティブガスチューブを用いて測定する際にご使用ください。
    用途大気環境測定。室内環境測定寸法(mm)約Φ16×43質量(g)約4(1本あたり)充填剤ヨウ化カリウム(1本当たり1.2g)
  • トアロンチューブ 7×10 10m SIBATA(柴田科学)

    トアロンチューブ 7×10 10m

    SIBATA(柴田科学)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    各種ポンプとサンプラーの接続に利用できるトアロンチューブです。
    長さ(m)10寸法(Φmm)7×10
  • 小型バブラー SIBATA(柴田科学)

    小型バブラー

    SIBATA(柴田科学)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    作業環境測定基準を参考に製作しています。
    寸法(mm)Φ14×198容量(mL)6フィルターガラスフィルターP160
  • 両端ガラスバルブ付気体採取容器 100mL ジーエルサイエンス

    両端ガラスバルブ付気体採取容器 100mL

    ジーエルサイエンス
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    パイレックスガラス製の容器の両端には、90度回転ガラスすり合わせバルブがついています。 外筒中間部のセプタムは、シリンジ採取用です。
    容量(mL)100ホース径(Φmm)8アズワン品番64-1240-61

『ガス採取/発生』には他にこんなカテゴリがあります

ガス採取器