11ページ目: ガス採取器

545件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホルダーバンド SIBATA(柴田科学)

    ホルダーバンド

    SIBATA(柴田科学)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    A型/B型/TF-4型の各ホルダー専用の三脚固定用バンドです。
    アズワン品番64-3880-59
  • 6方分配活性炭槽(曲管付き) 近江オドエアーサービス

    6方分配活性炭槽(曲管付き)

    近江オドエアーサービス
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    60Lポンプとの接続で小規模な実験で無臭空気を必要とする時、便利です。
  • 9方分配活性炭槽(曲管付き) 近江オドエアーサービス

    9方分配活性炭槽(曲管付き)

    近江オドエアーサービス
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷
    150Lポンプとの接続で多数の臭い袋にすばやく充填できます。
  • 中管 バッファタンク用 SIBATA(柴田科学)

    中管 バッファタンク用

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    バッファータンクに標準付属されているスペアパーツです。
  • 低流量オリフィスアダプター SIBATA(柴田科学)

    低流量オリフィスアダプター

    SIBATA(柴田科学)
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
    50mL/min以下で使用する際は、低流量オリフィスアダプターを吸引口に取り付けてから捕集管などを接続します。
    用途パーソナルミニポンプPMP-001型用質量(kg)0.04高さH(mm)45奥行D(mm)20幅W(mm)20アズワン品番64-3881-18
  • 吸引口セット PMP-001用 SIBATA(柴田科学)

    吸引口セット PMP-001用

    SIBATA(柴田科学)
    3,498税込3,848
    1セット
    3日以内出荷
    パーソナルミニポンプPMP-001型用です。吸引口とフィルターエレメントのセットとなります。
    用途パーソナルミニポンプPMP-001型用質量(kg)0.04高さH(mm)40奥行D(mm)20幅W(mm)20アズワン品番64-3881-16
  • 通信ケーブル2種セット MP-W5P/MP-ΣN型用 SIBATA(柴田科学)

    通信ケーブル2種セット MP-W5P/MP-ΣN型用

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1式
    6日以内出荷
    ミニポンプMP-W5P型、及びMP-ΣNシリーズと基準流量計をつなぐケーブルです。
    セット内容MP-W5P用×1 MP-ΣNⅡ用×1質量(g)140アズワン品番64-3881-15
  • 接続ケーブル LI-10N MP-W5P型用 SIBATA(柴田科学)

    接続ケーブル LI-10N MP-W5P型用

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷
    ・ミニポンプMP-W5PとバッテリーユニットLI-10Nを接続するためのオプションケーブルです。 ・MP-W5PにLI-10Nを外付けで接続することで、長時間の連続運転が可能となります。
    用途LI-10N用質量(g)50アズワン品番64-3881-14
  • 流量指示計取付金具 FI-10N型用 SIBATA(柴田科学)

    流量指示計取付金具 FI-10N型用

    SIBATA(柴田科学)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    ・ローボリウムポンプLV-40BWの側面に流量指示計FI-10Nを固定する際に必要な専用の取り付け金具です。
    用途LV-40BW型用
  • 固定クリップ SIBATA(柴田科学)

    固定クリップ

    SIBATA(柴田科学)
    5,298税込5,828
    1個
    63日以内出荷
    室内環境測定セットIES-5000用のオプション品である低位置用温度計LTM-1型をIES-5000型に固定するための部品です。
    用途IES-5000用質量(kg)0.1高さH(mm)145奥行D(mm)70幅W(mm)20
  • 騒音計袋 SIBATA(柴田科学)

    騒音計袋

    SIBATA(柴田科学)
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    室内環境測定セット IES-5000用のオプション品です。
    用途IES-5000用質量(kg)0.05高さH(mm)20奥行D(mm)100幅W(mm)90アズワン品番64-8273-74
  • 照度計固定台 SIBATA(柴田科学)

    照度計固定台

    SIBATA(柴田科学)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    室内環境測定セット IES-5000用のオプション品である、デジタル照度計 CANA-0010S型に使われる固定台です。
    用途IES-5000用質量(kg)0.1高さH(mm)115奥行D(mm)100幅W(mm)100アズワン品番64-3881-04
  • 低位置用温度計 IES-3000/4000型用 SIBATA(柴田科学)

    低位置用温度計 IES-3000/4000型用

    SIBATA(柴田科学)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    室内環境測定セット IES-5000/-4000用 オプション品 床上10cm付近の温度測定を目的とした温度計です。規定の床上75cm から150cm の間の測定値との比較として室内温度分布をより正確に把握することが可能です。 別売りの固定クリップ LTM-1用(品目コード:080610-5015)を用いて床上10cm の測定位置になるよう、三脚部の任意の場所に固定します。
  • アルコールフィルター IES-4000型用 SIBATA(柴田科学)

    アルコールフィルター IES-4000型用

    SIBATA(柴田科学)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    ・室内環境測定セット IES-4000用 消耗品
    用途IES-4000型用
  • ホース口 LV-250R型用 SIBATA(柴田科学)

    ホース口 LV-250R型用

    SIBATA(柴田科学)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    ・LV-250用の部品です。 ・オプションの手動式真空ポンプをチューブでつないで気密試験をおこなうことができます。
    電源AC100V 50/60Hz 2Aアズワン品番64-8273-53
  • PM2.5インパクタ用フィルター SIBATA(柴田科学)

    PM2.5インパクタ用フィルター

    SIBATA(柴田科学)
    4,798税込5,278
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    ・PM2.5サンプラーLV-250R型インパクター用フィルターです。 ・Φ37mm
    寸法(Φmm)37
  • 検出部用スタンド SIBATA(柴田科学)

    検出部用スタンド

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    デジタル粉じん計 LD-6N2用のオプション品です。検出部背面の装着用金具にはめることで、検出部を固定することができ、定点測定を簡単におこなうことができます。 また、外部吸引ユニットを取り付けた場合でも同様に使用できます。
    質量(kg)0.1高さH(mm)201奥行D(mm)105幅W(mm)130
  • フィルターケース ふた付 Φ35mm用 SIBATA(柴田科学)

    フィルターケース ふた付 Φ35mm用

    SIBATA(柴田科学)
    2,898税込3,188
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    ・ローボリウムエアサンプラー用 オプション品です。 ・ガラス捕集板とろ紙クリップ収納可
    適合ホルダー:NW-354型用 ガラス捕集板・ろ紙クリップ収納可
  • ウレタンホルダー短型用 SIBATA(柴田科学)

    ウレタンホルダー短型用

    SIBATA(柴田科学)
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    ・ダイオキシン用ハイボリウムエアサンプラーに付属されているウレタンホルダーの短型タイプです。 ・標準付属のウレタンホルダーの代わりに装着して使います。 ・2個のウレタン装着にちょうど良いコンパクトサイズです。
    材質ガラス
  • ガラス繊維フィルター 角形 SIBATA(柴田科学)

    ガラス繊維フィルター 角形

    SIBATA(柴田科学)
    68,999税込75,899
    1箱(50枚)
    3日以内出荷
    一般的なサンプリング用
    寸法(mm)203×254規格8"×10"角形フィルター、GB-100R-810A型
  • ソフトケース FC-M1型用 SIBATA(柴田科学)

    ソフトケース FC-M1型用

    SIBATA(柴田科学)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    デジタル式のミニポンプ用基準流量計FC-M1型専用を保管したり、持ち運びに利用できます。
    用途FC-M1型用
  • ソフトケース FC-L1型用 SIBATA(柴田科学)

    ソフトケース FC-L1型用

    SIBATA(柴田科学)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    ローボリウムポンプ用基準流量計FC-L1型用のソフトケースです。
    用途FC-L1型用
  • ポリ製受器 降下ばいじん計用 SIBATA(柴田科学)

    ポリ製受器 降下ばいじん計用

    SIBATA(柴田科学)
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    ・デポジット・ゲージのガラス製びん ・受器用のオプション部品です。
    材質ポリ製容量(L)20
  • ロート 降下ばいじん計用 SIBATA(柴田科学)

    ロート 降下ばいじん計用

    SIBATA(柴田科学)
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷
    降下ばいじん計のデポジットゲージ用ロートです。
    材質硬質ガラス質量(g)2880
  • ソフト付通信ケーブル SIBATA(柴田科学)

    ソフト付通信ケーブル

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    ・PM2.5サンプラーLV-250/-250RやローボリウムポンLV-40B/-40BR/-40BW用の専用オプションパーツです。 ・PCとつなぐことによって、付属ソフトからログデータの取得や動作設定、校正等をPCで操作可能にします。
    対応OSWindows98、Me、XP、Vista、7
  • カプセルフィルター SIBATA(柴田科学)

    カプセルフィルター

    SIBATA(柴田科学)
    1,498税込1,648
    1個
    10日以内出荷
    カプセルフィルター LAS-1型です。
  • ソフトケース PMP-001用 三脚マウント付 SIBATA(柴田科学)

    ソフトケース PMP-001用 三脚マウント付

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    ポンプを保護する為のソフトケースと三脚マウントを一体化。パーソナルミニポンプPMP-001型専用です。ソフトケースに入れたままの操作、三脚への取り付けが可能。ソフトケースと三脚マウントは別々にすることができるので、ケースとしてだけの使用も可能です。
    用途PMP-001型用アズワン品番64-3881-20
  • フィルターエレメント VFE-015 5個入 SIBATA(柴田科学)

    フィルターエレメント VFE-015 5個入

    SIBATA(柴田科学)
    4,098税込4,508
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    パーソナルミニポンプPMP-001型の吸引口内にあるフィルターです。
    用途PMP-001用アズワン品番64-3881-17
  • ソフトケース MT-05用 SIBATA(柴田科学)

    ソフトケース MT-05用

    SIBATA(柴田科学)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    ※マスクフィッティングテスター MT-05型の専用ケースです。
    用途MT-05用材質PVCナイロン質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×290×275
  • カーボンビーズパッシブガスチューブ 低ブランク型 10本入 SIBATA(柴田科学)

    カーボンビーズパッシブガスチューブ 低ブランク型 10本入

    SIBATA(柴田科学)
    23,980税込26,378
    1袋(10本)
    3日以内出荷
    石油系球状活性炭を充填した無指向性パッシブタイプのガス捕集剤です
    質量(g)約2.5寸法(Φ×mm)7×55有効期限製造後1年間充填剤球状活性炭 (約20~40メッシュ)300mg
  • スルーパイプ SIBATA(柴田科学)

    スルーパイプ

    SIBATA(柴田科学)
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    ・ハイボリウムエアサンプラーHV-RW/-1000R/-1000F型の大気粉じん捕集用スペア部品です。
    用途HV-700R/1000F/RW用アズワン品番64-3880-65
  • グリス HV型用 SIBATA(柴田科学)

    グリス HV型用

    SIBATA(柴田科学)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    各種ガラス器具の接続部分や環境測定に使用するサンプリングホルダー・分粒装置等、幅広い分野で使用されています。
    用途HV型用質量(g)100
  • ACアダプター SPU16B-105型 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター SPU16B-105型

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    デジタル粉じん計LD-3シリーズ/LD-5D型専用ACアダプターです。
    アズワン品番64-3880-51
  • 吸排気アダプター SIBATA(柴田科学)

    吸排気アダプター

    SIBATA(柴田科学)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    デジタル粉じん計 LD-3K2/-3B/-3C用 オプション品です。
  • ミニインラインガスフィルター コクゴ

    ミニインラインガスフィルター

    コクゴ
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    シリコン・タイゴンなど軟質細径チューブ用。空気・ガスを濾過するフィルター内蔵コネクターで、流れ方向の指定はありません。
    材質ボディ:青灰色ポリスルフォン(PSF)内部フィルター:SUS316使用温度範囲(℃)+5~48接続1/16には内径1.5mmまたは1/16のシリコンチューブが接続可能、1/8には内径3mmまたは1/8のシリコンチューブが接続可能、10-32UNFメスにアダプターフィッティング(品番VFK)を接続すると、軟質チューブ内径5-3.0mmを繋げられます。
  • 球状活性炭捕集管 光明理化

    球状活性炭捕集管

    光明理化
    2,498税込2,748
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ガス噴射管 太鼓形 TGK(東京硝子器械)

    ガス噴射管 太鼓形

    TGK(東京硝子器械)
    10,700税込11,770
    1本
    17日以内出荷
    タイプ太鼓形
  • エアーサンプラー パーソナルミニポンプPMP-001 SIBATA(柴田科学)

    エアーサンプラー パーソナルミニポンプPMP-001

    SIBATA(柴田科学)
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    ●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、薄型、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。 ●流量は10~300mL/minと、低流量領域に特化しています。 ●圧力損失補正機能と定流量機能を内臓しており、圧力損失の異なる捕集管の使用や、サンプリング中に圧力損失が変化するような状態でも、設定した流量を維持するように制御できます。 ●表示部は有機ELグラフィックディスプレイを採用し、暗所でも流量などの情報が確認できます。 ●アルカリ電池2本で約10時間の動作が可能です。(100L/min、無負荷条件) ●USB端子に、DC5V、500mA以上の出力をもつモバイルバッテリー※やACアダプターを接続し、外部電源として使用することができます。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。 ●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」の値を任意に選択して表示できます。 ●ダウンタイマー、ボリウムタイマーに加え、測定と休止を設定した時間で繰り返すインターバル測定(間欠運転)が行えます。 ●一時停止機能を有し、手動でもインターバル測定を行うことができます。また、一時停止中に電池の交換が行えます。 ●過去100件までの測定データを本体上で確認できます。
    用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング付属品低流量オリフィスアダプター仕様【内臓流量計】差圧式材質(ポンプヘッド)PC、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC型式PMP-001質量(kg)0.19 (乾電池含む)電源単3形乾電池2本、DC5V(microUSB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×29×115 (突起部除く)表示部有機EL表示器流量可変範囲(L/min)0.01~0.30表示範囲000:00:00~999:59:59 (時間:分:秒)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、インターバルタイマーポンプダイヤフラム方式動作時間【単3形アルカリ電池使用時】(無負荷)10mL/min:10時間以上、100mL/min:10時間以上、300mL/min:10時間以上流量精度設定流量に対し±5%以内または±5mL/minのいずれか大きい方積算流量設定範囲(L)0.000~9999.9 (ボリウムタイマー)吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉定流量使用範囲(kPa)10mL/min: 0~10、50mL/min: 0~30、100mL/min:0~30、200mL/min:0~20、300mL/min: 0~10積算流量表示範囲(L)0.000~9999.9
  • 吸引口セット MP-W5P型用 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)

    吸引口セット MP-W5P型用 CEマーク付

    SIBATA(柴田科学)
    3,498税込3,848
    1セット
    3日以内出荷
    ・ミニポンプMP-W5P専用のスペアパーツです。 ・吸引口とフィルターエレメントのセット品です。
    適合本体MP-W5Pアズワン品番64-3881-12
  • 三色カラーキャップ 赤、青、黄 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)

    三色カラーキャップ 赤、青、黄 CEマーク付

    SIBATA(柴田科学)
    1,298税込1,428
    1セット
    5日以内出荷
    ・ミニポンプMP-W5Pの吸引口上部に取り付けることによって、使用場所や用途別に機体を識別することができるオプションです。 ・吸引口にΦ7×10mmのチューブを取り付けて、カラーキャップを使うと配管の抜け防止に役立ちます。
    トラスコ品番168-1919適合本体MP-W5P

ガス採取/発生』には他にこんなカテゴリがあります

ガス採取器