2ページ目: ガス採取器

546件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パッシブ・ドジチューブ ガステック

    パッシブ・ドジチューブ

    ガステック
    3,598税込3,958
    1箱(10本)
    当日出荷から8日以内出荷
    サンプリング器具を使用せず、長時間の平均ガス濃度を測定できるチューブです。 ●作業者の呼吸域の襟元にオプションのドジチューブホルダーを取り付けて、個人暴露量や作業所内での測定ができます。 ●小型軽量なので作業を妨げず、測定場所も選びません。 ●簡単な直接測定で分析操作が不要です。初めての人でも作業をしながら測定ができ、自主的・日常的な労働衛生管理に役立ちます。
    測定回数10
  • カバーゴム(標準用) ガステック

    カバーゴム(標準用)

    ガステック
    879税込967
    1式(20個)
    当日出荷
    ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
  • エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ QC-10N付セット SIBATA(柴田科学)

    エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ QC-10N付セット

    SIBATA(柴田科学)
    119,800税込131,780
    1セット
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。 ●クイックチャージャー(QC-10N型)が付属します。
    用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)流量精度設定流量値に対し±5%以内ポンプダブルダイヤフラム方式材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー表示部液晶表示器 (バックライト付)通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)仕様【内臓流量計】マスフローセンサー吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
  • フィルターケース ふた付 Φ110mm用 SIBATA(柴田科学)

    フィルターケース ふた付 Φ110mm用

    SIBATA(柴田科学)
    6,298税込6,928
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/F型用の丸形フィルターを保管・持ち運び可能な透明ケースです。
    適合Φ110mm用
  • ホルダーバンド NW-354型用 SIBATA(柴田科学)

    ホルダーバンド NW-354型用

    SIBATA(柴田科学)
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    PM4慣性衝突式分粒装置NW-354型を三脚に固定するための支持部品です。
    用途NW-354型用
  • ろ紙ホルダー A型 SIBATA(柴田科学)

    ろ紙ホルダー A型

    SIBATA(柴田科学)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    オープンフェイスタイプのローボリウムエアサンプラー用ろ紙ホルダーです。
    型式A型寸法(mm)Φ74×70質量(kg)0.2適合ろ紙Φ(mm)55
  • Milliflex Oasis用メンブレン付ファネル Merck(メルクミリポア)

    Milliflex Oasis用メンブレン付ファネル

    Merck(メルクミリポア)
    28,980税込31,878
    1組(24個)
    翌日出荷から22日以内出荷
    滅菌滅菌済ファネル容量(mL)100表面フィル::格子入入数(個)24材質(メンブレン)セルロース混合エステル
  • 吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・全ガラスウールセパレーター・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・全ガラスウールセパレーター・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    22,980税込25,278
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube, Anasorb CSCは、ココナッツ殻活性炭を充填したsorbent tubeで、6 x 70 mmサイズ、2セクション構成、充填量は100/50 mg、粒度は20/40 meshです。チューブ端部はガラスシール仕様で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKC Sorbent Tubesは、作業環境および環境中に存在する空気中のガスおよび蒸気状汚染物質を効果的に捕集するため、各種分析法の仕様に適合するよう設計された高性能sorbent tubeです。低バックグラウンドで高品質なsorbent材を精密に充填した構造により、幅広い化学物質に対して再現性の高い信頼性のある結果を提供し、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、HSEの各測定法仕様に適合します。sorbent材には、活性炭、シリカゲル、Tenax、Anasorb、Chromosorb、および特定化合物向けの各種特殊樹脂が用いられ、耐薬品性に優れた不活性なホウケイ酸ガラス製チューブに精密シールされた端部構造を採用することで、使用前の汚染防止と安全な切断操作を可能にしています。品質管理では、sorbent充填量、規定メッシュサイズおよびセパレーター構成の均一性、背圧特性の一貫性を確認し、ブレークスルー検知用のバックアップ層を備え、Pocket Pump TOUCHを含む低流量サンプリングポンプと互換性があります。サンプリング後の汚染防止用シーリングキャップが付属し、オンラインでsorbentバックグラウンド証明書の確認が可能で、100種類以上のsorbent tubeが用意されています。SKCは空気サンプリング分野における長年の実績に基づき、精度、再現性、品質および規制適合性を重視したsorbent tubeを提供しており、用途選定の参考としてSKC Sampling Guides(www.skcinc.com/sampling-guides)を利用できます。仕様●分析方式:溶媒抽出●保存特性:使用期限なし構成2層構成吸着剤Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭)材質(チューブ)ガラスチューブサイズ(mm)Aサイズ(外径6 ×長さ70保管環境冷蔵不要
  • VOC Chek 575 パッシブサンプラー(Methanol用・Anasorb 747・5個入) SKC(環境測定)

    VOC Chek 575 パッシブサンプラー(Methanol用・Anasorb 747・5個入)

    SKC(環境測定)
    27,980税込30,778
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    メタノール用パッシブサンプラーは拡散式によりメタノールを捕集するサンプラーであり、吸着剤としてAnasorb 747を500 mg充填し、二次拡散バリアを内蔵しています。
    用途メタノール用パッシブサンプラーはポンプを使用せずにメタノールを捕集する拡散式サンプラーであり、短時間測定および8時間測定で検証済みです。仕様●検証レベル:Partial●対象物質:Methanol●捕集剤:Anasorb 747●冷蔵保管:不要方式溶媒抽出法有効期限あり
  • OVS吸着管(Tenax TA+ガラスファイバーフィルター・13→7×60 mm・2層式・140/70 mg・20/35メッシュ・10本入) SKC(環境測定)

    OVS吸着管(Tenax TA+ガラスファイバーフィルター・13→7×60 mm・2層式・140/70 mg・20/35メッシュ・10本入)

    SKC(環境測定)
    68,980税込75,878
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    OVS Sorbent Tube、Tenax TA吸着剤、20/35 mesh、2 sections、140/70 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内にガラス繊維フィルターを組み込んだ構成で、爆薬TNTおよびDNT(OSHA 44)、フタル酸エステル類(OSHA 104)、ならびにアクリレート類およびベンゾフェノン(non-agency method 39)に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはPTFEリング、ガラス繊維フィルター、フォーム2層構成です。
    用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax TA/ガラス繊維フィルター(2層構成)
  • チャコールチューブ 単層タイプ 1000入 SIBATA(柴田科学)

    チャコールチューブ 単層タイプ 1000入

    SIBATA(柴田科学)
    159,800税込175,780
    1袋(1000本)
    欠品中
    無極性有機溶剤などの吸着力が強い天然活性炭をガラス管に封入したガス捕集管です。単層は活性炭をまとめて1層に充填しているので、バックアップ用の2層目が不要の時に便利です。20~40メッシュの活性炭を200mg充填しています。単層はパッシブガスチューブとの平行測定に便利です。ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。50本入×20箱
    用途有機ガス捕集チューブ外径(Φmm)6充填材20~40メッシュ活性炭充填量(mL)200チューブ長さ(mm)70
  • オゾンスクラバー 10入 SIBATA(柴田科学)

    オゾンスクラバー 10入

    SIBATA(柴田科学)
    8,398税込9,238
    1袋(10個)
    当日出荷
    オゾンスクラバーは、大気中のオゾンを除去する事が可能なカートリッジです。 。DNPH誘導体を分解してしまうオゾンを、本体のポリエチレン製チューブにに充填したヨウ化カリウムによって除去します。オゾンが存在する環境中で、DNPHアクティブガスチューブを用いて測定する際にご使用ください。
    用途大気環境測定。室内環境測定寸法(mm)約Φ16×43質量(g)約4(1本あたり)充填剤ヨウ化カリウム(1本当たり1.2g)
  • パッシブドジチューブ 122DL トルエン 122シリーズ ガステック

    パッシブドジチューブ 122DL トルエン 122シリーズ

    ガステック
    11,799税込12,979
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
    仕様検知管名:122DL トルエン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:トルエン●▼測定範囲:2~500ppm●▼測定時間(hr):1~10●目盛範囲(ppm・hr):20~500●入数:1箱(10本入)校正証明書一般校正
  • パッシブドジチューブ 14D 塩化水素 14シリーズ ガステック

    パッシブドジチューブ 14D 塩化水素 14シリーズ

    ガステック
    11,799税込12,979
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
    仕様検知管名:14D 塩化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:塩化水素●▼測定範囲:1~100ppm●▼測定時間(hr):1~10●目盛範囲(ppm・hr):10~100校正証明書一般校正
  • トアロンチューブ 7×10 10m SIBATA(柴田科学)

    トアロンチューブ 7×10 10m

    SIBATA(柴田科学)
    3,598税込3,958
    1本
    欠品中
    各種ポンプとサンプラーの接続に利用できるトアロンチューブです。
    長さ(m)10寸法(Φmm)7×10
  • 活性炭繊維フェルト SIBATA(柴田科学)

    活性炭繊維フェルト

    SIBATA(柴田科学)
    12,680税込13,948
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    特定化学物質に規定されている有害物質やガスの捕集に使われるフェルトで、Φ47とΦ84のラインアップがあります。Φ47の活性炭繊維フェルトは作業環境ガイドブックでアクリルアミドの捕集に指定されています。
  • マイクロインピンジャー 個人サンプリング用 Single SIBATA(柴田科学)

    マイクロインピンジャー 個人サンプリング用 Single

    SIBATA(柴田科学)
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    作業環境測定基準を参考に製作しています。
    容量(mL)10アズワン品番64-8273-29
  • チャンバーブロックセット SIP-32L用 SIBATA(柴田科学)

    チャンバーブロックセット SIP-32L用

    SIBATA(柴田科学)
    4,598税込5,058
    1セット
    4日以内出荷
    吸引ポンプSIP-32L型用チャンバーブロックセットです。
    アズワン品番64-8273-79
  • ACアダプターATS090-P240 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプターATS090-P240

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    ・ローボリウムポンプLVS-30型用です。 ・使用する際は専用の電源ケーブル(080800-0321)が必要です。
    用途ローボリウムポンプLVS-30型用質量(kg)0.45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×151(ケーブル含まず)×36
  • 異径アダプター Φ25mmろ紙用 SIBATA(柴田科学)

    異径アダプター Φ25mmろ紙用

    SIBATA(柴田科学)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    ・ローボリウムエアサンプラー用の分粒装置NW-354型のベース部のみ ・Φ25mmのろ紙装着可
    型式NW-354型用
  • バックアップフィルターケース付 LV-40Bシリーズ用 SIBATA(柴田科学)

    バックアップフィルターケース付 LV-40Bシリーズ用

    SIBATA(柴田科学)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    ローボリウムエアサンプラーLV-40BW/LV-40BR型へ取り付けます。本体へのごみの侵入を防ぎます。
    用途ローボリウムエアサンプラーLV-40BW/LV-40BR型用アズワン品番64-8273-76
  • COセンサー IES-4000用 SIBATA(柴田科学)

    COセンサー IES-4000用

    SIBATA(柴田科学)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    室内環境測定セットIES-4000CO/CO2ユニット用の消耗品です。
    用途COIES-4000/UT-300用/CO2ユニット(UT-300)用幅(mm)20質量(kg)0.03高さ(mm)27奥行(mm)20アズワン品番64-8273-69
  • バッファタンク SIBATA(柴田科学)

    バッファタンク

    SIBATA(柴田科学)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ・ミニポンプ用基準流量計FC-M1型でミニポンプを校正する際に接続するオプション品です。 ・FC-M1型とミニポンプの間にチューブで接続して脈動を抑えます。 ・石鹸膜流量計を使用する場合は、ミニポンプ内へ石鹸水が吸引されるのを防ぎます。
  • ゴムアダプター MP用 SIBATA(柴田科学)

    ゴムアダプター MP用

    SIBATA(柴田科学)
    1,098税込1,208
    1個
    15日以内出荷
    ・ミニポンプシリーズに接続チューブがなくても吸着管などが接続できるオプションパーツです。 ・ミニポンプシリーズの吸引口にさし込み直接吸着管などをつないで使用かのうです。 ・ミニポンプPMP-001には標準付属されています。
    用途MP用材質シリコンゴム質量(kg)0.01高さH(mm)31奥行D(mm)15.4幅W(mm)15.4アズワン品番64-3881-19
  • ACアダプター US318-09-PL03B SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター US318-09-PL03B

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    IES-5000用充電器兼ACアダプターです。
    用途IES-5000用質量(kg)0.2電源AC100-240V 0.4A高さH(mm)27奥行D(mm)50幅W(mm)64アズワン品番64-8273-72
  • ガス採取袋 IES-4000型用 SIBATA(柴田科学)

    ガス採取袋 IES-4000型用

    SIBATA(柴田科学)
    1,798税込1,978
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ・室内環境測定セット IES-5000/-4000用 消耗品
  • 騒音計接続ケーブル NL-27接続用 IES-4000/5000型用 SIBATA(柴田科学)

    騒音計接続ケーブル NL-27接続用 IES-4000/5000型用

    SIBATA(柴田科学)
    6,798税込7,478
    1個
    6日以内出荷
    室内環境測定セット IES-4000/5000型用 オプション品
    用途騒音計NL-27型接続用
  • ガラス繊維フィルター丸形 SIBATA(柴田科学)

    ガラス繊維フィルター丸形

    SIBATA(柴田科学)
    39,980税込43,978
    1箱(100枚)
    当日出荷
    試験ダクトの上流側と下流側にデジタル粉じん計を配置したフィルター性能試験装置です。データ処理システムの採用により、捕集効率や負荷試験等の性能試験をパソコンでデータ管理することができます。
    用途データ処理システムを採用することにより、フィルターの各種試験項目が測定可能となります。JIS B9908では光散乱積算法は中性能フィルターの効率試験法に適用されています。比色法と比較すると測定が簡便で再現性が高まります。ダストフィダーのターンテーブルは試験濃度によりお選びください。高性能フィルターの試験粒子にはDOP粒子発生装置が使用できます。シーケンス制御も可能です。
  • アルコール除去筒 SIBATA(柴田科学)

    アルコール除去筒

    SIBATA(柴田科学)
    4,698税込5,168
    1箱(4本)
    32日以内出荷
    CO/CO2メータ COX-3用の消耗品です。
  • ポリウレタンフォーム SIBATA(柴田科学)

    ポリウレタンフォーム

    SIBATA(柴田科学)
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ・ハイボリウムエアサンプラーHV-500RD/-500FD/-500RD1/-500FD1/-RW/-700R/-700F/型のダイオキシン捕集用消耗品です。 ・シャトルチューブ内ウレタンは別途ご用意ください。
    寸法(Φ×mm)90×50
  • グリス HV型用 SIBATA(柴田科学)

    グリス HV型用

    SIBATA(柴田科学)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    各種ガラス器具の接続部分や環境測定に使用するサンプリングホルダー・分粒装置等、幅広い分野で使用されています。
    用途HV型用質量(g)100
  • ガス噴射管 円筒形 TGK(東京硝子器械)

    ガス噴射管 円筒形

    TGK(東京硝子器械)
    8,390税込9,229
    1本
    10日以内出荷から17日以内出荷
    タイプ円筒形管外径(Φmm)8
  • エアーサンプラー パーソナルミニポンプPMP-001 SIBATA(柴田科学)

    エアーサンプラー パーソナルミニポンプPMP-001

    SIBATA(柴田科学)
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    ●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、薄型、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。 ●流量は10~300mL/minと、低流量領域に特化しています。 ●圧力損失補正機能と定流量機能を内臓しており、圧力損失の異なる捕集管の使用や、サンプリング中に圧力損失が変化するような状態でも、設定した流量を維持するように制御できます。 ●表示部は有機ELグラフィックディスプレイを採用し、暗所でも流量などの情報が確認できます。 ●アルカリ電池2本で約10時間の動作が可能です。(100L/min、無負荷条件) ●USB端子に、DC5V、500mA以上の出力をもつモバイルバッテリー※やACアダプターを接続し、外部電源として使用することができます。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。 ●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」の値を任意に選択して表示できます。 ●ダウンタイマー、ボリウムタイマーに加え、測定と休止を設定した時間で繰り返すインターバル測定(間欠運転)が行えます。 ●一時停止機能を有し、手動でもインターバル測定を行うことができます。また、一時停止中に電池の交換が行えます。 ●過去100件までの測定データを本体上で確認できます。
    用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング仕様【内臓流量計】差圧式付属品低流量オリフィスアダプター材質(ポンプヘッド)PC、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC型式PMP-001質量(kg)0.19 (乾電池含む)電源単3形乾電池2本、DC5V(microUSB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×29×115 (突起部除く)表示部有機EL表示器流量可変範囲(L/min)0.01~0.30表示範囲000:00:00~999:59:59 (時間:分:秒)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、インターバルタイマーポンプダイヤフラム方式動作時間【単3形アルカリ電池使用時】(無負荷)10mL/min:10時間以上、100mL/min:10時間以上、300mL/min:10時間以上流量精度設定流量に対し±5%以内または±5mL/minのいずれか大きい方積算流量設定範囲(L)0.000~9999.9 (ボリウムタイマー)吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉定流量使用範囲(kPa)10mL/min: 0~10、50mL/min: 0~30、100mL/min:0~30、200mL/min:0~20、300mL/min: 0~10積算流量表示範囲(L)0.000~9999.9
  • ソフトケース MP-W5P型用 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)

    ソフトケース MP-W5P型用 CEマーク付

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    15日以内出荷
    ・ミニポンプMP-W5P専用の腰ベルトタイプのソフトケースです。 ・底面には三脚を固定できる穴が開いています。 ・持ち運び用のショルダーバンドが付属されています。
    トラスコ品番165-9820適合本体MP-W5P
  • スペアカセット 近江オドエアーサービス

    スペアカセット

    近江オドエアーサービス
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
  • ガス採取器用 遠隔採取管(5m) 光明理化

    ガス採取器用 遠隔採取管(5m)

    光明理化
    6,898税込7,588
    1本
    5日以内出荷
  • ガス採取器用 遠隔採取管(10m) 光明理化

    ガス採取器用 遠隔採取管(10m)

    光明理化
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
  • パイロテック ガステック

    パイロテック

    ガステック
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    パイロテックは化学的に安定しており、従来の検知管方式では測定できなかった物質を熱分解し、測定可能なガスに変換するために使います。
    寸法(mm)Φ68×150質量(g)245電源単3電池×4測定対象フロン、ハロゲン化炭化水素
  • ホットプローブホルダー ガステック

    ホットプローブホルダー

    ガステック
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
  • カバーゴムセット ガステック

    カバーゴムセット

    ガステック
    679税込747
    1式(20個)
    当日出荷
    ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。

ガス採取/発生』には他にこんなカテゴリがあります

ガス採取器