絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)(228)
- SKC(環境測定)(227)
- ガステック(41)
- 近江オドエアーサービス(12)
- 光明理化(7)
- アズワン(4)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- climbing(クライミング)(4)
- コクゴ(3)
- フルーク(FLUKE)(2)
- SCHOTT/DURAN(2)
- Borosil(2)
- ムラテックKDS(1)
- 三商(1)
- ジーエルサイエンス(1)
- ケニス(1)
- 北川式/光明理化(1)
エコロジープロダクト

低流量オリフィスアダプター
SIBATA(柴田科学)¥3,498税込¥3,8481個5日以内出荷50mL/min以下で使用する際は、低流量オリフィスアダプターを吸引口に取り付けてから捕集管などを接続します。用途パーソナルミニポンプPMP-001型用質量(kg)0.04高さH(mm)45奥行D(mm)20幅W(mm)20アズワン品番64-3881-18
吸引口セット PMP-001用
SIBATA(柴田科学)¥3,498税込¥3,8481セット3日以内出荷パーソナルミニポンプPMP-001型用です。吸引口とフィルターエレメントのセットとなります。用途パーソナルミニポンプPMP-001型用質量(kg)0.04高さH(mm)40奥行D(mm)20幅W(mm)20アズワン品番64-3881-16
通信ケーブル2種セット MP-W5P/MP-ΣN型用
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781式6日以内出荷ミニポンプMP-W5P型、及びMP-ΣNシリーズと基準流量計をつなぐケーブルです。セット内容MP-W5P用×1 MP-ΣNⅡ用×1質量(g)140アズワン品番64-3881-15
接続ケーブル LI-10N MP-W5P型用
SIBATA(柴田科学)¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷・ミニポンプMP-W5PとバッテリーユニットLI-10Nを接続するためのオプションケーブルです。 ・MP-W5PにLI-10Nを外付けで接続することで、長時間の連続運転が可能となります。用途LI-10N用質量(g)50アズワン品番64-3881-14
流量指示計取付金具 FI-10N型用
SIBATA(柴田科学)¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷・ローボリウムポンプLV-40BWの側面に流量指示計FI-10Nを固定する際に必要な専用の取り付け金具です。用途LV-40BW型用
固定クリップ
SIBATA(柴田科学)¥5,298税込¥5,8281個63日以内出荷室内環境測定セットIES-5000用のオプション品である低位置用温度計LTM-1型をIES-5000型に固定するための部品です。用途IES-5000用質量(kg)0.1高さH(mm)145奥行D(mm)70幅W(mm)20
騒音計袋
SIBATA(柴田科学)¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷室内環境測定セット IES-5000用のオプション品です。用途IES-5000用質量(kg)0.05高さH(mm)20奥行D(mm)100幅W(mm)90アズワン品番64-8273-74
照度計固定台
SIBATA(柴田科学)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷室内環境測定セット IES-5000用のオプション品である、デジタル照度計 CANA-0010S型に使われる固定台です。用途IES-5000用質量(kg)0.1高さH(mm)115奥行D(mm)100幅W(mm)100アズワン品番64-3881-04
低位置用温度計 IES-3000/4000型用
SIBATA(柴田科学)¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷室内環境測定セット IES-5000/-4000用 オプション品 床上10cm付近の温度測定を目的とした温度計です。規定の床上75cm から150cm の間の測定値との比較として室内温度分布をより正確に把握することが可能です。 別売りの固定クリップ LTM-1用(品目コード:080610-5015)を用いて床上10cm の測定位置になるよう、三脚部の任意の場所に固定します。
ホース口 LV-250R型用
SIBATA(柴田科学)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷・LV-250用の部品です。 ・オプションの手動式真空ポンプをチューブでつないで気密試験をおこなうことができます。電源AC100V 50/60Hz 2Aアズワン品番64-8273-53
PM2.5インパクタ用フィルター
SIBATA(柴田科学)¥4,798税込¥5,2781箱(100枚)3日以内出荷・PM2.5サンプラーLV-250R型インパクター用フィルターです。 ・Φ37mm寸法(Φmm)37
検出部用スタンド
SIBATA(柴田科学)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷デジタル粉じん計 LD-6N2用のオプション品です。検出部背面の装着用金具にはめることで、検出部を固定することができ、定点測定を簡単におこなうことができます。 また、外部吸引ユニットを取り付けた場合でも同様に使用できます。質量(kg)0.1高さH(mm)201奥行D(mm)105幅W(mm)130
フィルターケース ふた付 Φ35mm用
SIBATA(柴田科学)¥2,898税込¥3,1881箱(5個)3日以内出荷・ローボリウムエアサンプラー用 オプション品です。 ・ガラス捕集板とろ紙クリップ収納可適合ホルダー:NW-354型用 ガラス捕集板・ろ紙クリップ収納可
ウレタンホルダー短型用
SIBATA(柴田科学)¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷・ダイオキシン用ハイボリウムエアサンプラーに付属されているウレタンホルダーの短型タイプです。 ・標準付属のウレタンホルダーの代わりに装着して使います。 ・2個のウレタン装着にちょうど良いコンパクトサイズです。材質ガラス
ガラス繊維フィルター 角形
SIBATA(柴田科学)¥68,999税込¥75,8991箱(50枚)3日以内出荷一般的なサンプリング用寸法(mm)203×254規格8"×10"角形フィルター、GB-100R-810A型
ソフトケース FC-M1型用
SIBATA(柴田科学)¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷デジタル式のミニポンプ用基準流量計FC-M1型専用を保管したり、持ち運びに利用できます。用途FC-M1型用
ソフト付通信ケーブル
SIBATA(柴田科学)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷・PM2.5サンプラーLV-250/-250RやローボリウムポンLV-40B/-40BR/-40BW用の専用オプションパーツです。 ・PCとつなぐことによって、付属ソフトからログデータの取得や動作設定、校正等をPCで操作可能にします。対応OSWindows98、Me、XP、Vista、7
ソフトケース PMP-001用 三脚マウント付
SIBATA(柴田科学)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷ポンプを保護する為のソフトケースと三脚マウントを一体化。パーソナルミニポンプPMP-001型専用です。ソフトケースに入れたままの操作、三脚への取り付けが可能。ソフトケースと三脚マウントは別々にすることができるので、ケースとしてだけの使用も可能です。用途PMP-001型用アズワン品番64-3881-20
フィルターエレメント VFE-015 5個入
SIBATA(柴田科学)¥4,098税込¥4,5081セット(5個)3日以内出荷パーソナルミニポンプPMP-001型の吸引口内にあるフィルターです。用途PMP-001用アズワン品番64-3881-17
ソフトケース MT-05用
SIBATA(柴田科学)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷※マスクフィッティングテスター MT-05型の専用ケースです。用途MT-05用材質PVCナイロン質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×290×275
カーボンビーズパッシブガスチューブ 低ブランク型 10本入
SIBATA(柴田科学)¥23,980税込¥26,3781袋(10本)3日以内出荷石油系球状活性炭を充填した無指向性パッシブタイプのガス捕集剤です質量(g)約2.5寸法(Φ×mm)7×55有効期限製造後1年間充填剤球状活性炭 (約20~40メッシュ)300mg
スルーパイプ
SIBATA(柴田科学)¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷・ハイボリウムエアサンプラーHV-RW/-1000R/-1000F型の大気粉じん捕集用スペア部品です。用途HV-700R/1000F/RW用アズワン品番64-3880-65
グリス HV型用
SIBATA(柴田科学)¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷各種ガラス器具の接続部分や環境測定に使用するサンプリングホルダー・分粒装置等、幅広い分野で使用されています。用途HV型用質量(g)100
ACアダプター SPU16B-105型
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷デジタル粉じん計LD-3シリーズ/LD-5D型専用ACアダプターです。アズワン品番64-3880-51
ミニインラインガスフィルター
コクゴ¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷シリコン・タイゴンなど軟質細径チューブ用。空気・ガスを濾過するフィルター内蔵コネクターで、流れ方向の指定はありません。材質ボディ:青灰色ポリスルフォン(PSF)内部フィルター:SUS316使用温度範囲(℃)+5~48接続1/16には内径1.5mmまたは1/16のシリコンチューブが接続可能、1/8には内径3mmまたは1/8のシリコンチューブが接続可能、10-32UNFメスにアダプターフィッティング(品番VFK)を接続すると、軟質チューブ内径5-3.0mmを繋げられます。
エアーサンプラー パーソナルミニポンプPMP-001
SIBATA(柴田科学)¥94,980税込¥104,4781台当日出荷●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、薄型、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。 ●流量は10~300mL/minと、低流量領域に特化しています。 ●圧力損失補正機能と定流量機能を内臓しており、圧力損失の異なる捕集管の使用や、サンプリング中に圧力損失が変化するような状態でも、設定した流量を維持するように制御できます。 ●表示部は有機ELグラフィックディスプレイを採用し、暗所でも流量などの情報が確認できます。 ●アルカリ電池2本で約10時間の動作が可能です。(100L/min、無負荷条件) ●USB端子に、DC5V、500mA以上の出力をもつモバイルバッテリー※やACアダプターを接続し、外部電源として使用することができます。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。 ●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」の値を任意に選択して表示できます。 ●ダウンタイマー、ボリウムタイマーに加え、測定と休止を設定した時間で繰り返すインターバル測定(間欠運転)が行えます。 ●一時停止機能を有し、手動でもインターバル測定を行うことができます。また、一時停止中に電池の交換が行えます。 ●過去100件までの測定データを本体上で確認できます。用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング付属品低流量オリフィスアダプター仕様【内臓流量計】差圧式材質(ポンプヘッド)PC、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC型式PMP-001質量(kg)0.19 (乾電池含む)電源単3形乾電池2本、DC5V(microUSB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×29×115 (突起部除く)表示部有機EL表示器流量可変範囲(L/min)0.01~0.30表示範囲000:00:00~999:59:59 (時間:分:秒)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、インターバルタイマーポンプダイヤフラム方式動作時間【単3形アルカリ電池使用時】(無負荷)10mL/min:10時間以上、100mL/min:10時間以上、300mL/min:10時間以上流量精度設定流量に対し±5%以内または±5mL/minのいずれか大きい方積算流量設定範囲(L)0.000~9999.9 (ボリウムタイマー)吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉定流量使用範囲(kPa)10mL/min: 0~10、50mL/min: 0~30、100mL/min:0~30、200mL/min:0~20、300mL/min: 0~10積算流量表示範囲(L)0.000~9999.9
吸引口セット MP-W5P型用 CEマーク付
SIBATA(柴田科学)¥3,498税込¥3,8481セット3日以内出荷・ミニポンプMP-W5P専用のスペアパーツです。 ・吸引口とフィルターエレメントのセット品です。適合本体MP-W5Pアズワン品番64-3881-12
三色カラーキャップ 赤、青、黄 CEマーク付
SIBATA(柴田科学)¥1,298税込¥1,4281セット5日以内出荷・ミニポンプMP-W5Pの吸引口上部に取り付けることによって、使用場所や用途別に機体を識別することができるオプションです。 ・吸引口にΦ7×10mmのチューブを取り付けて、カラーキャップを使うと配管の抜け防止に役立ちます。トラスコ品番168-1919適合本体MP-W5P