ガス検知器/ガスモニター :「窒素」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
ワンタッチ校正付です。パソコンと直接接続できるため、データの転送・取り出しが容易です。切替操作により酸素・窒素の濃度測定可能です。電子部品の保管用、デシケーター、グローブボックス等にも使用できます。
仕様記録回数:30,000回
質量(g)約20
電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)、USBポートから供給
対応OSWindows(R)10(32bit/64bit)、11(64bit)
測定範囲(%)0~100
精度(%)0~25/±0.7または±1digitのどちらか大きい方、25~100/±1.5
センサー寸法(mm)約34×34×65
検知原理ガルバニ電池式
本体サイズ(mm)95.0×21.0×10.4
寿命センサー寿命:保証/1年、交換目安/1年、最長/約3年
応答速度約15秒(90%)
アズワン品番4-4286-01
通信ポートUSB
分解能(%)0.1
1個
¥62,900
税込¥69,190
当日出荷
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。