「材質(頭)」から絞り込む
アルミ
スチール(17)
ステンレス(1)
樹脂(61)
その他(3)
頭部(すくい部)にアルミニウムを採用し軽量。角型に比較し多くの雪を処理することができます。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、耐食性・耐摩耗性に優れています。
用途除雪作業・畜産関係などすくう作業に最適です、
材質頭部/アルミニウム合金、柄部/グラスファイバー、グリップ部/ポリプロピレン
全長(mm)1080
質量(g)1140
柄長さ(mm)740
頭部長(mm)395
頭部幅(mm)290
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
頭部(すくい部)にアルミニウムを採用し軽量。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、耐食性・耐摩耗性に優れています。
用途除雪作業・畜産関係などすくう作業に最適です、
材質頭部/アルミニウム合金、柄部/グラスファイバー、グリップ部/ポリプロピレン
全長(mm)1000
質量(g)980
柄長さ(mm)590
頭部長(mm)300
頭部幅(mm)255
頭部肩幅(mm)230
1本
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
ドライブ時の緊急の雪害トラブル時や玄関前や車庫周りの雪かきに使用できます。使わないときは折りたたんでコンパクトに保管できます。
用途車両の緊急搭載用や玄関前の雪かきに。
トラスコ品番421-7920
材質皿、柄:アルミ合金、グリップ、繋ぎ部:ポリプロピレン
幅(mm)245
全長(mm)670
幅(cm)約24.5
全長(cm)約67(使用時)
刃先幅寸法(mm)245
刃先長(mm)280
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
軽くて丈夫、サビに強いアルミ製スコップです。
スベリが良く、除雪その他すくい作業に便利です。
用途玄関・駐車場周りの雪かきに。
全長(mm)980
全長(cm)約98
材質アルミ合金、鉄、神樹材
トラスコ品番819-3288
質量(kg)1.2
刃長(mm)300
幅(cm)約26
刃先幅寸法(mm)250
ワイド幅でたくさんすくう作業向きの除雪用アルミスコップ。銀象D柄アルミスコップ#3(先幅295mm)より45mm幅を広くすることで一度にたくさんすくうことができます。除雪作業・畜産関係など、軽量でたくさんすくう作業に適しています。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
材質頭部/アルミ合金、柄部/天然木、握り部/樹脂
長さ(mm)【頭部】400
全長(mm)1080
質量(kg)1.4
板厚(mm)【頭部】2
先幅(mm)【頭部】340
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
腰を保護する柄の形状で、長時間の使用に最適な除雪用アルミスコップ。柄部のS時曲げ加工により、すくい作業時の腰・背中への集中負担を軽減し、腰痛誘発を抑える。除雪作業・畜産関係など、軽量ですくう作業に適しています。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
材質頭部/アルミ合金、柄部/スチールパイプ、握り部/樹脂(PE)
長さ(mm)【頭部】400
全長(mm)1340
質量(kg)1.9
板厚(mm)【頭部】2
先幅(mm)【頭部】290
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
ヘッドの左右にあるギザギザした鋸刃で雪をザクザク切れます。女性でも使いやすい軽量のアルミ製です。
用途除雪作業に。
材質アルミ
全長(mm)1860~3230
質量(g)1050
頭部寸法(mm)200×270
1本
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
軽くて丈夫、サビに強い。
全長(mm)1080
材質アルミ合金、鉄、神樹材
質量(kg)1.4
トラスコ品番819-3289
刃長(mm)400
刃先幅寸法(mm)290
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
バケット部がアルミ製の軽量タイプです。
新雪や屋根の雪降しに便利です。
用途新雪や屋根の雪降し用に
全長(mm)1205
材質先端:アルミ合金、皿:アルミ合金、柄:スチール
質量(kg)4
刃先(mm)幅:525
刃先長(mm)555
接続式で持ち運びに便利です。ワンタッチ接続式で二通りの長さで使用できます。アルミ合金性で軽くて丈夫です。
用途車両の緊急搭載用や玄関前の雪かきに。
全長(mm)970
全長(cm)約(97・74.5)2段階伸縮式
材質皿:アルミ合金、柄:アルミ合金、塩化ビニール、グリップ:ポリプロピレン、収納袋:ナイロン
トラスコ品番819-3278
質量(kg)0.7
刃長(mm)300
幅(cm)約25
刃先幅寸法(mm)250
2018年トラスコ掲載ページ9 0840
1本
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
用途屋根の雪をつついて落とす、枝をゆすって雪を落とす作業に最適。頭部ビスを外すことで、先端の向きを変えて使用可能
材質頭部:アルミニウム/柄部:アルミニウム
全長(mm)2100~3700
質量(kg)1.3
先幅(mm)175
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
危険なツララはV字で挟んで落とし、屋根からせりだした雪はノコ刃部分で切り落とします。危険なツララはV字で挟んで落とし、屋根からせりだした雪はノコ刃部分で切り落とします。アルミなので鉄より軽くて女性でも大丈夫。
用途除雪作業に。
材質アルミ
全長(mm)1860~3230
質量(g)1040
タイプアルミ鉄雪カット
頭部寸法(mm)200×270
1本
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。