絞り込み
ブランド
  • コーニング(3)
  • FALCON(2)
  • サンプラテック(1)
  • BioLite(1)
  • ケニス(1)
容量(mL)
  • 750(5)
培養面積(cm2)
  • 175
  • 12.5(4)
  • 25(22)
  • 75(23)
  • 150(13)
  • 225(15)
  • 500(1)
  • 525(1)
  • 875(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
750(5)
細胞培養用フラスコ コーニング細胞培養用フラスココーニング
55,980税込61,578
1ケース(5個×10包)
翌々日出荷から12日以内出荷
プラグシールキャップタイプは一体型構造で閉鎖系に使用でき、緩めると開放系でも使用可能です。 ベントキャップタイプは穴径Φ0.2μmの疎水性メンブレンが付いており、無菌的なガス交換が可能です。
仕様細胞培養表面処理済、パイロジェンフリー、γ線滅菌済
バイオフラスコ BioLiteバイオフラスコBioLite
8,498税込9,348
1箱(40個)
4日以内出荷から8日以内出荷
お求め安い価格の細胞培養製品シリーズです。接着細胞用表面処理済み。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/mL)細胞無毒性、放射線滅菌済み。アングルタイプのネック形状。キャップはエアーベントタイプとプラグシールタイプの2種。
材質(本体)PS、(キャップ)HDPE滅菌済み滅菌方法γ線
ファルコン組織培養フラスコ ケニスファルコン組織培養フラスコケニス
39,980税込43,978
1箱(5個×8包)ほか
4日以内出荷から31日以内出荷
ガスプラズマによる培養表面処理で、細胞の均一な増殖が可能です。 ベントキャップ0.2μmの疎水性メンブレンフィルタ付なので、コンタミネーションを最小限に抑えた上で、均一なガス交換が可能です。 また、疎水性のメンブレンなので、中の培地が染み出す心配もありません。 プラグシールキャップキャップを閉じている時は密閉性を、半開放時はガス交換が確実な「開放系培養」の状態を保つことができます。 半開放時のキャップ回転位置が分かり易いよう、フタにマークが付いています。
材質ポリスチレン(本体)滅菌ガンマ線照射済
細胞培養用フラスコ サンプラテック細胞培養用フラスコサンプラテック
14,980税込16,478特価
1箱(40本)
当日出荷から4日以内出荷
コストメリット抜群。細胞培養用のフラスコです。ベントキャップの採用により閉蓋状態で良好なガス交換が可能になり、また、コンタミネーションを抑えることが可能です。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。全てガンマ線滅菌済みです。Dnase/Rnaseフリーパイロジェンフリーパイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
組織培養用フラスコ(ベントキャップタイプ) FALCON組織培養用フラスコ(ベントキャップタイプ)FALCON
45,980税込50,578
1箱(5本×8袋)
翌々日出荷から12日以内出荷
ガスプラズマ処理を施した培養表面は均一な細胞の付着・広がり・増殖を提供します。
仕様ガンマ線照射滅菌済みノンパイロジェン容量目盛りおよび書込み用ライティングエリア付材質本体/PS(ポリスチレン) キャップ/ポリエチレン+疎水性メンブレン(0.2μm)
組織培養フラスコ コーニング組織培養フラスココーニング
39,980税込43,978
1箱(40個)
翌々日出荷から10日以内出荷
ガスプラズマ処理を施した培養表面は、均一な細胞の付着、広がり、増殖を提供します。 大口径を採用していますので、ピペットの操作性が向上します。 開封後も再シール可能なタブ付きバッグを採用しています。 サイドに容量目盛りを、肩部分にはフロスト加工のライティングエリアをつけました。 ストレートとスラント(傾斜)のネックスタイルを用意しました。
材質本体:ポリスチレン滅菌γ線滅菌済み
細胞培養用フラスコ コーニング細胞培養用フラスココーニング
41,980税込46,178
1箱(50個)
翌々日出荷から123日以内出荷
細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。 超低接着表面は、ハイドロゲルを共有結合させた表面で細胞接着、タンパク質の吸着、細胞の活性化を最小限に抑えます。 ロットナンバーが印刷されており、ロットトレースが容易です。 リーク試験を100%実施しています。
材質透明ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌
組織培養用フラスコ(トラディショナルタイプ) FALCON組織培養用フラスコ(トラディショナルタイプ)FALCON
41,980税込46,178
1箱(5個)
翌々日出荷から12日以内出荷
ガスプラズマ処理を施した培養表面は均一な細胞の付着・広がり・増殖を実現します。 ノンパイロジェン。
材質PS滅菌済み滅菌方法γ線材質(キャップ)ポリエチレン
培養フラスコ