絞り込み
ブランド
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(6)
  • 住友ベークライト(4)
  • コーニング(4)
  • スミロン(3)
  • FALCON(2)
  • サンプラテック(1)
  • BioLite(1)
  • ケニス(1)
容量(mL)
  • 50(10)
  • 60(3)
  • 70(9)
培養面積(cm2)
  • 25
  • 12.5(4)
  • 75(23)
  • 150(13)
  • 175(8)
  • 225(15)
  • 500(1)
  • 525(1)
  • 875(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
50(10)
60(3)
70(9)
組織培養フラスコ(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)組織培養フラスコ(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)
14,980税込16,478
1箱(10個×5包)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
ベントキャップ付口元の内周部と端部の2箇所でシールする構造を採用したシール性の高いフラスコキャップです。閉塞状態で良好なガス交換を実現し、コンタミネーションを抑えます。また疎水性の不織布製メンブレンの採用により、培地の浸潤がありません。 ダブルシール付口元の内周部と端部の2箇所でシールする構造を採用したシール性の高いフラスコキャップです。閉塞時は優れた気密性を、半開により良好なガス交換を得られます。
ベントキャップフラスコ IWAKI(AGCテクノグラス)ベントキャップフラスコIWAKI(AGCテクノグラス)
92,980税込102,278
1箱(300個)
4日以内出荷
組織培養用のフラスコには、培養面に特殊表面処理を施しており、優れた細胞の付着と成長が得られます。浮遊培養用フラスコには、特殊表面処理は施してありません。 カントネックのフラスコは、細胞が掻き取り易く、また口内径が大きいので、ピペット操作が容易です。 ダブルシールキャップは、高密度ポリエチレン製で、口元の内周部と端部の2ヶ所でシールする構造になっています。 放射線滅菌済。エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL 3102-025と3113-025はSlimタイプです。
キャップベント
細胞培養用フラスコ コーニング細胞培養用フラスココーニング
139,800税込153,780
1ケース(20個×25包)
翌々日出荷から12日以内出荷
プラグシールキャップタイプは一体型構造で閉鎖系に使用でき、緩めると開放系でも使用可能です。 ベントキャップタイプは穴径Φ0.2μmの疎水性メンブレンが付いており、無菌的なガス交換が可能です。
仕様細胞培養表面処理済、パイロジェンフリー、γ線滅菌済
バイオフラスコ BioLiteバイオフラスコBioLite
10,980税込12,078
1箱(200個)
4日以内出荷から8日以内出荷
お求め安い価格の細胞培養製品シリーズです。接着細胞用表面処理済み。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/mL)細胞無毒性、放射線滅菌済み。アングルタイプのネック形状。キャップはエアーベントタイプとプラグシールタイプの2種。
材質(本体)PS、(キャップ)HDPE滅菌済み滅菌方法γ線
細胞培養用フラスコ コーニング細胞培養用フラスココーニング
41,880税込46,068
1箱(25個)
43日以内出荷
細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。 ロットナンバーが印刷されており、ロットトレースが容易です。 リーク試験を100%実施しています。
材質透明ポリスチレン形状【本体/ネック】長方形型/カントネック、【キャップ】ベント規格パイロジェンフリー滅菌表面処理超低接着表面培養面積(cm2)25アズワン品番65-3962-98入数5個×5包
浮遊細胞フィルタcapフラスコ 住友ベークライト浮遊細胞フィルタcapフラスコ住友ベークライト
57,980税込63,778
1箱(200個)
6日以内出荷から10日以内出荷
浮遊細胞培養用フラスコの表面は細胞が接着しにくく、細胞の回収時における細胞ダメージや損失を最小限におさえます。ハイブリドーマやリンパ球の培養など細胞接着を抑制したい場合に有効です。 LAK養子免疫、遺伝子治療などの研究に適しています。 疎水性フィルター使用で水分の吸収しません。 フィルターキャップフラスコに使用しています通気フィルターは真菌、細菌のフラスコ内への侵入を防ぎます。
タイプ放射線滅菌済み材質培養面:ポリスチレン 浮遊系細胞用
浮遊細胞培養用フラスコ 住友ベークライト浮遊細胞培養用フラスコ住友ベークライト
43,980税込48,378
1箱(200個)
10日以内出荷から17日以内出荷
浮遊細胞培養用フラスコの表面は細胞が接着しにくく、細胞の回収時における細胞ダメージや損失を最小限におさえます。ハイブリドーマやリンパ球の培養など細胞接着を抑制したい場合に有効です。 LAK養子免疫、遺伝子治療などの研究に適しています。
タイプ放射線滅菌済み材質培養面:ポリスチレン 浮遊系細胞用
接着細胞培養用フラスコ 住友ベークライト接着細胞培養用フラスコ住友ベークライト
43,980税込48,378
1箱(200個)
5日以内出荷から10日以内出荷
接着細胞培養用フラスコは接着系細胞用に表面処理を施してあり、細胞の初期接着性・増殖性に優れています。
タイプ放射線滅菌済み材質培養面:ポリスチレン 接着系細胞用
細胞培養用フラスコ スミロン細胞培養用フラスコスミロン
43,980税込48,378
1ケース(200本)
7日以内出荷
培養面は平滑性に優れ、検鏡時の視界がクリアです。ピペッティングやセルスクレーパー(ポリスマン)操作が容易なデザインです。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
ファルコン組織培養フラスコ ケニスファルコン組織培養フラスコケニス
28,980税込31,878
1箱(20個×5包)ほか
4日以内出荷から31日以内出荷
ガスプラズマによる培養表面処理で、細胞の均一な増殖が可能です。 ベントキャップ0.2μmの疎水性メンブレンフィルタ付なので、コンタミネーションを最小限に抑えた上で、均一なガス交換が可能です。 また、疎水性のメンブレンなので、中の培地が染み出す心配もありません。 プラグシールキャップキャップを閉じている時は密閉性を、半開放時はガス交換が確実な「開放系培養」の状態を保つことができます。 半開放時のキャップ回転位置が分かり易いよう、フタにマークが付いています。
材質ポリスチレン(本体)滅菌ガンマ線照射済
細胞培養用フラスコ サンプラテック細胞培養用フラスコサンプラテック
23,980税込26,378特価
1箱(200本)
当日出荷から4日以内出荷
コストメリット抜群。細胞培養用のフラスコです。ベントキャップの採用により閉蓋状態で良好なガス交換が可能になり、また、コンタミネーションを抑えることが可能です。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。全てガンマ線滅菌済みです。Dnase/Rnaseフリーパイロジェンフリーパイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
組織培養用フラスコ(ベントキャップタイプ) FALCON組織培養用フラスコ(ベントキャップタイプ)FALCON
29,980税込32,978
1袋(20本×5袋)
翌々日出荷から12日以内出荷
ガスプラズマ処理を施した培養表面は均一な細胞の付着・広がり・増殖を提供します。
仕様ガンマ線照射滅菌済みノンパイロジェン容量目盛りおよび書込み用ライティングエリア付材質本体/PS(ポリスチレン) キャップ/ポリエチレン+疎水性メンブレン(0.2μm)
浮遊性細胞用フラスコ25cm2, ベントキャップ, MyPackR IWAKI(AGCテクノグラス)浮遊性細胞用フラスコ25cm2, ベントキャップ, MyPackRIWAKI(AGCテクノグラス)
18,980税込20,878
1箱(50個)
7日以内出荷
材質はすべて透明なポリスチレン製で、口径が大きくピペット操作が容易です。 150cm?までのサイズはカントネックタイプです。密閉した状態で最適のガス交換が可能な疎水性メンブレン付キャップが装着されています。培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適してい ます。小口パッケージを採用。さらに使い残したフラスコもジッパーによって再密閉可能です。フラスコ底部にロットNo.を印字しています(1143-225: 225cm?フラスコを除く)。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。
適合推奨培地量(mL):5~7.5容量(mL)70培養面積(cm2)25
組織培養フラスコ コーニング組織培養フラスココーニング
26,980税込29,678
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
ガスプラズマ処理を施した培養表面は、均一な細胞の付着、広がり、増殖を提供します。 大口径を採用していますので、ピペットの操作性が向上します。 開封後も再シール可能なタブ付きバッグを採用しています。 サイドに容量目盛りを、肩部分にはフロスト加工のライティングエリアをつけました。 ストレートとスラント(傾斜)のネックスタイルを用意しました。
材質本体:ポリスチレン滅菌γ線滅菌済み
接着細胞フィルタcapフラスコ 住友ベークライト接着細胞フィルタcapフラスコ住友ベークライト
57,980税込63,778
1箱(200個)
10日以内出荷から27日以内出荷
接着系細胞用に表面処理を施してあり、細胞の初期接着性・増殖性に優れています。 疎水性フィルターですので、水分は吸収しません。 フィルターキャップフラスコに使用しています通気フィルターは真菌、細菌のフラスコ内への侵入を防ぎます。
タイプ放射線滅菌済み材質培養面:ポリスチレン 接着系細胞用
細胞培養用フラスコ コーニング細胞培養用フラスココーニング
45,980税込50,578
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から123日以内出荷
細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。 超低接着表面は、ハイドロゲルを共有結合させた表面で細胞接着、タンパク質の吸着、細胞の活性化を最小限に抑えます。 ロットナンバーが印刷されており、ロットトレースが容易です。 リーク試験を100%実施しています。
材質透明ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌
浮遊培養用フラスコ スミロン浮遊培養用フラスコスミロン
43,980税込48,378
1ケース(200本)
7日以内出荷
培養面は平滑性に優れ、検鏡時の視界がクリアです。ピペッティングやセルスクレーパー(ポリスマン)操作が容易なデザインです。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
細胞培養用フィルターキャップフラスコ スミロン細胞培養用フィルターキャップフラスコスミロン
58,980税込64,878
1ケース(200本)
7日以内出荷
培養面は平滑性に優れ、検鏡時の視界がクリアです。ピペッティングやセルスクレーパー(ポリスマン)操作が容易なデザインです。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
ダブルシールキャップフラスコ IWAKI(AGCテクノグラス)ダブルシールキャップフラスコIWAKI(AGCテクノグラス)
73,980税込81,378
1箱(300個)
4日以内出荷
組織培養用のフラスコには、培養面に特殊表面処理を施しており、優れた細胞の付着と成長が得られます。浮遊培養用フラスコには、特殊表面処理は施してありません。 カントネックのフラスコは、細胞が掻き取り易く、また口内径が大きいので、ピペット操作が容易です。 ダブルシールキャップは、高密度ポリエチレン製で、口元の内周部と端部の2ヶ所でシールする構造になっています。 放射線滅菌済。エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL 3102-025と3113-025はSlimタイプです。
キャップダブルシール
組織培養用フラスコ(トラディショナルタイプ) FALCON組織培養用フラスコ(トラディショナルタイプ)FALCON
56,980税込62,678
1箱(200個)
翌々日出荷から12日以内出荷
ガスプラズマ処理を施した培養表面は均一な細胞の付着・広がり・増殖を実現します。 ノンパイロジェン。
材質PS滅菌済み滅菌方法γ線材質(キャップ)ポリエチレン
浮遊性細胞用フラスコ25cm2, ベントキャップ IWAKI(AGCテクノグラス)浮遊性細胞用フラスコ25cm2, ベントキャップIWAKI(AGCテクノグラス)
96,980税込106,678
1箱(300個)
5日以内出荷
材質はすべて透明なポリスチレン製で、口径が大きくピペット操作が容易です。 150cm?までのサイズはカントネックタイプです。密閉した状態で最適のガス交換が可能な疎水性メンブレン付キャップが装着されています。培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適してい ます。小口パッケージを採用。さらに使い残したフラスコもジッパーによって再密閉可能です。フラスコ底部にロットNo.を印字しています(1143-225: 225cm?フラスコを除く)。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。
適合推奨培地量(mL):5~7.5容量(mL)70培養面積(cm2)25
浮遊性細胞用フラスコ25cm2, ダブルシールキャップ IWAKI(AGCテクノグラス)浮遊性細胞用フラスコ25cm2, ダブルシールキャップIWAKI(AGCテクノグラス)
83,980税込92,378
1箱(300個)
5日以内出荷
材質はすべて透明なポリスチレン製で、口径が大きくピペット操作が容易です。 150cm?までのサイズはカントネックタイプです。培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適してい ます。ダブルシールキャップは、閉蓋時は優れた気密性を保ち、半開により良好なガス交換が得られます。小口パッケージを採用。さらに使い残したフラスコもジッパーによって再密閉可能です。フラスコ底部にロットNo.を印字しています(1160-225: 225cm?フラスコを除く)。
適合推奨培地量(mL):5~7.5容量(mL)70培養面積(cm2)25
培養フラスコ