絞り込み
光束(Lm)
  • 1000未満
  • 1000~2000未満(9)
  • 2000~3000未満(11)
  • 3000~4000未満(18)
  • 4000~5000未満(12)
  • 5000~6000未満(9)
  • 6000~7000未満(15)
  • 7000~8000未満(7)
  • 9000~10000未満(1)
  • 10000~(2)
光源色
  • 温白色(5)
  • (5)
  • 電球色(5)
電圧(V)
  • 100~240(2)
  • 100~242(2)
消費電力(W)
  • 5未満(2)
  • 5~10未満(4)
色温度(K)
  • 3000~5000未満(5)
  • ~3000未満(5)
調光の可否
  • ×(4)
  • (4)
×・○
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(5)
80~90未満
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)(5)
ENDO(遠藤照明)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)
9,198税込10,118
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
※画像はイメージです。Linearシリーズ電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82
LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニットENDO(遠藤照明)
8,498税込9,348
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
※画像はイメージです。Linearシリーズ人の指ほどに細い光のラインは、造作や建材に潜むことを可能にします。いままでにない空間デザインと高い照明効果を両立します。
用途屋内用幅(mm)17電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間配光角度(°)74×62(ビーム角173×105拡散配光演色指数(Ra)82器具相当T5管シームレススリム高効率器具×1灯
LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
Linearシリーズ最もスタンダードな調光方式。信号線でつながれた多数の照明器具を一括で制御可能。
用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否PWM信号制御調光(調光/非調光兼用型)
LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニットENDO(遠藤照明)
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
Linearシリーズ独自設計の電源内蔵ユニット機構幅17mmという細さながら電源を内蔵した独自設計のユニット方式とすることで、デザイン性・施工性を追求します。
用途屋内用幅(mm)17電源内蔵タイプ光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)74×62(ビーム角173×105)拡散配光演色指数(Ra)82
LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)
8,698税込9,568
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
Linearシリーズ
用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)69×63(ビーム角139×110)拡散配光演色指数(Ra)82

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

交換形LEDベースライト