絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)(83)
  • 日立(57)
  • シャープ(15)
  • 三菱電機(8)
  • DAIKO(大光電機)(4)
  • 東芝ライテック(2)
  • コイズミ(小泉成器)(2)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
  • 日動工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 日機(1)
光束(Lm)
  • 1000未満(5)
  • 1000~2000未満(9)
  • 2000~3000未満(10)
  • 3000~4000未満(17)
  • 4000~5000未満(11)
  • 5000~6000未満(8)
  • 6000~7000未満(14)
  • 7000~8000未満(6)
  • 9000~10000未満(1)
  • 10000~(3)
消費電力(W)
  • 5未満(2)
  • 5~10未満(7)
  • 10~20未満(10)
  • 20~30未満(8)
  • 30~40未満(10)
  • 40~50未満(7)
  • 50~60未満(3)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(3)
  • 300~400未満(1)
電圧(V)
  • 100(6)
  • 100~240(15)
  • 100~242(46)
  • 200(6)
  • 200~242(1)
  • 242(5)
調光の可否
  • ×(22)
  • (21)
光源色
  • 昼光色(18)
  • 昼白色(33)
  • 温白色(15)
  • (17)
  • 電球色(11)
昼光色・昼白色・温白色・白・電球色
色温度(K)
  • 3000~5000未満(16)
  • 5000以上(41)
  • ~3000未満(7)
3000~5000未満・5000以上・~3000未満
明るさタイプ(Lm)
  • 800(2)
  • 1000(1)
  • 1600(2)
  • 1800(1)
  • 2000(3)
  • 2200(2)
  • 2390(1)
  • 2500(2)
  • 3000(3)
  • 3200(1)
  • 4000(2)
  • 5200(3)
  • 6000(2)
  • 6900(3)
  • 10000(3)
  • 12000(2)
  • 13400(1)
  • 13500(1)
  • 14000(2)
  • 17000(1)
800・1000・1600・1800・2000・2200・2390・2500・3000・3200・4000・5200・6000・6900・10000・12000・13400・13500・14000・17000・明るさタイプ(Lm)をもっと見る
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(37)
  • 90以上(4)
80~90未満・90以上
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(73)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形 東芝ライテックLEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形東芝ライテック
4,898税込5,388
1台
当日出荷から92日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白種類一般タイプ定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LEDベースライト TENQOOシリーズ 器具本体  直付形 東芝ライテックLEDベースライト TENQOOシリーズ 器具本体 直付形東芝ライテック
3,598税込3,958
1台
当日出荷から9日以内出荷
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷から62日以内出荷
用途数値データは200V時高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF32形2灯器具相当【器具別売】 日立交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF32形2灯器具相当【器具別売】日立
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否
交換形LEDベース器具  110形【光源ユニット別売】 日立交換形LEDベース器具 110形【光源ユニット別売】日立
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
タイプ110形器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LEDZ TUBE-S ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE-SENDO(遠藤照明)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
寸法(幅W×長さL)(mm)Φ32.6×1212器具・セット器具のみ色温度(K)5000明るさ(Lm)モジュール光束2390演色指数(Ra)82
交換形LEDベース器具 本体 40形 笠付形 CP付【光源ユニット別売】 日立交換形LEDベース器具 本体 40形 笠付形 CP付【光源ユニット別売】日立
2,998税込3,298
1個
欠品中
種別40形タイプ直付形・笠付形(キャノピースイッチ付)点灯方式連続調光・固定出力兼用形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否
交換形LEDベース器具 光源ユニットFHF32×2 直付用【器具別売】 日立交換形LEDベース器具 光源ユニットFHF32×2 直付用【器具別売】日立
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
定格入力電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL)(mm)73×1247器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85
LEDスクエアベースライト 電源内蔵モジュール ENDO(遠藤照明)LEDスクエアベースライト 電源内蔵モジュールENDO(遠藤照明)
6,798税込7,478
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
※画像はイメージです。TWIN TUBEシリーズ
用途屋内用幅(mm)46.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
高演色LED レール取付型ベースライト LEDユニット型 ODELIC(オーデリック)高演色LED レール取付型ベースライト LEDユニット型ODELIC(オーデリック)
20,980税込23,078
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。ライティングダクトレールに取付可能なレール取付型。構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。
材質サイドカバー:樹脂(乳白)長さ(mm)1500幅(mm)36質量(kg)1.7取付レール取付型高さ(mm)76種類SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置天井面取付専用
防水型LEDリニアライト NLL3 日機防水型LEDリニアライト NLL3日機
18,980税込20,878
1本
当日出荷
工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムになりました。優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明に。クーラントや粉じんがかかる環境下での作業灯に。RoHS指令(10物質対応)対応
トラフ40Wタイプ×1 ENDO(遠藤照明)トラフ40Wタイプ×1ENDO(遠藤照明)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
取付直付タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ灯数1適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
交換形LEDベース器具 本体 40形 逆富士形【光源ユニット別売】 日立交換形LEDベース器具 本体 40形 逆富士形【光源ユニット別売】日立
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
種別40形タイプ直付形・逆富士形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×1247×50器具・セット器具のみ点灯方式連続調光・固定出力兼用形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LEDZ TUBE series 直管形LEDユニット 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE series 直管形LEDユニット 非調光タイプENDO(遠藤照明)
7,598税込8,358
1本
3日以内出荷
エネルギー消費効率が大幅にアップし、電気代の削減に貢献。既存器具に取り付け可能で、リプレイスにも最適なユニットです。口金:電源内蔵ユニット用専属口金Hf 32W器具相当
その他【光束維持時間】40000時間質量(kg)0.41材質(本体)樹脂(乳白/白)備考調光不可消費電力(W)15電源内蔵光色白色演色指数(Ra)Ra82定格光束(Lm)3000入力電圧100V-242V
Synca リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)Synca リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ
用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)12000~1800光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)92調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニットENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
※画像はイメージです。Linearシリーズ電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
用途屋内用幅(mm)50電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82配光タイプ拡散配光
ベースライト/FL40W形×1灯相当 直付タイプ DAIKO(大光電機)ベースライト/FL40W形×1灯相当 直付タイプDAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
調光の可否演色指数(Ra)83ランプランプ別梱包電圧(V)AC100~242色(本体)材質本体:鋼板 白塗装仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能配光角度(°)配光角:70-60
交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FLR40形2灯器具相当【器具別売】 日立交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FLR40形2灯器具相当【器具別売】日立
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
光束(Lm)3800RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否
交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット 2灯器具相当【器具別売】 日立交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット 2灯器具相当【器具別売】日立
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
寸法(幅W×長さL)(mm)73×2434器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否
EKE14543EAタイプベースライト FHP45W×4 ENDO(遠藤照明)EKE14543EAタイプベースライト FHP45W×4ENDO(遠藤照明)
979税込1,077特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様器具本体質量(kg)7.4取付埋込・下面開放形電源LEDユニット別売寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×620×95色(本体)灯数4適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB埋込穴(Φmm)□600調光の可否
交換形LEDベース器具 本体 40形 笠付形【光源ユニット別売】 日立交換形LEDベース器具 本体 40形 笠付形【光源ユニット別売】日立
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
種別40形タイプ直付形・笠付形点灯方式連続調光・固定出力兼用形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否
交換形LEDベース器具 本体 40形 逆富士形【光源ユニット別売】 日立交換形LEDベース器具 本体 40形 逆富士形【光源ユニット別売】日立
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
材質(本体)鋼板 白色定格入力電圧(V)100~242範囲(調光)100~約20%材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間入力電流(A)0.227(0.444-0.190)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85
LEDZ TUBE 防水型20Wタイプ専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE 防水型20Wタイプ専用ユニットENDO(遠藤照明)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
防水型20Wタイプ専用ユニット1000lmタイプ
仕様調光不可、FL20W 器具相当カバー樹脂(乳白/白)サイズΦ32 L580mm消費電力(W)6.6口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)82定格光束(Lm)1132 (171.5lm/W)
Hf32W定格出力×2灯 相当 モジュール形ベース照明ライトモジュール シャープHf32W定格出力×2灯 相当 モジュール形ベース照明ライトモジュールシャープ
7,498税込8,248
1本
6日以内出荷
モジュール形ベース照明のライトモジュールです。施工には電気工事士等の資格を持った人が作業をする必要があります。本製品は屋内専用です。
寸法(mm)幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)0.6備考掲載画像はライトモジュールに本体を取り付けた状態の画像です。本商品に本体(ランプ)は含まれません。全光束(Lm)5200定格ランプ電力(W)30.8平均演色評価数Ra84色温度(K)5000寿命設計:40000時間定格ランプ電流(A)0.1
Tunable LEDZ(調光調色タイプ) SD/リニアシリーズ 専用ユニット ENDO(遠藤照明)Tunable LEDZ(調光調色タイプ) SD/リニアシリーズ 専用ユニットENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途屋内用幅(mm)32タイプL1500電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)6500~2700光源寿命40000時間配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
Synca リニア50 専用ユニット ENDO(遠藤照明)Synca リニア50 専用ユニットENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ
用途屋内用幅(mm)50電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)12000~1800光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)92調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
7,398税込8,138特価
1台
当日出荷から62日以内出荷
用途数値データは200V時高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ
LEDベースライト 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニットENDO(遠藤照明)
7,798税込8,578特価
1本
当日出荷から62日以内出荷
※画像はイメージです。SDシリーズ
用途屋内用幅(mm)76タイプ一般タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)
9,198税込10,118
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
※画像はイメージです。Linearシリーズ電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82
iDシリーズ 和風直付 ベースライト 本体のみ Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 和風直付 ベースライト 本体のみPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
和の空間に美しく調和するベースライトさまざまな明るさと光色の組み合わせが可能です。
仕様●ライトバー:別売●光束維持率:85%取付天井面取付専用材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)構成本体のみ光源寿命40000時間
交換形LEDベース器具 特殊環境対応 防湿・防雨形(オイルミスト対応) FLR40形2灯用相当 【器具別売】 日立交換形LEDベース器具 特殊環境対応 防湿・防雨形(オイルミスト対応) FLR40形2灯用相当 【器具別売】日立
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
電圧(V)100/200/242消費電力(W)23.7明るさ(Lm)3800グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否なし
LED40形 笠付形(本体) オイルミスト対応 日立LED40形 笠付形(本体) オイルミスト対応日立
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
グリーン購入法適合
LED40形 トラフ形(本体) オイルミスト対応 日立LED40形 トラフ形(本体) オイルミスト対応日立
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
グリーン購入法適合
交換形LEDベース器具 本体 40形 ウォールウォッシャ形 【光源ユニット別売】 日立交換形LEDベース器具 本体 40形 ウォールウォッシャ形 【光源ユニット別売】日立
4,998税込5,498
1個
欠品中
グリーン購入法適合
交換形LEDベース器具用連続調光・固定出力兼用形LED光源ユニット FHF86形2灯器具相当 【器具別売】 日立交換形LEDベース器具用連続調光・固定出力兼用形LED光源ユニット FHF86形2灯器具相当 【器具別売】日立
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
色温度(K)6500光源色昼光色グリーン購入法適合

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

交換形LEDベースライト