交換形LEDベースライト :「無線」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDZ TUBEシリーズ。既存器具をそのままで大幅な省エネを実現する安心・手軽なリプレイスキット
種別ハイパワー 電源内蔵タイプ 制御方式無線信号制御方式 口金電源内蔵ユニット用専用口金 入力電圧(V)100-242 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 調光の可否無線調光(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型 システム対応スマートレッズシステム
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)LEDスクエアベースライト
エコ商品
TWIN TUBEシリーズ。デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
形状白ルーバ形 材質(本体) タイプルーバ白 モジュール別売 電圧(V)対応:100~242 調光方式無線調光可能 グリーン購入法適合 電源ユニット内蔵
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TWIN TUBEシリーズ。デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
種別Cチャンネル:回避型 寸法(mm)直付時:700 取付埋込/直付兼用 材質(本体) モジュール別売 電圧(V)対応:100~242 シリーズ600シリーズ・無線モジュール付 調光方式無線調光可能 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)680 電源ユニット内蔵
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TWIN TUBEシリーズ。デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
種別Cチャンネル:回避型 寸法(mm)直付時:520 取付埋込/直付兼用 材質(本体) モジュール別売 電圧(V)対応:100~242 シリーズ450シリーズ・無線モジュール付 調光方式無線調光可能 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)500 電源ユニット内蔵
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途数値データは200V時 高さ(mm)40 材質(本体)樹脂(乳白/白) タイプΦ32 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 光源寿命40000時間 無線モジュール内蔵 演色指数(Ra)82 調光率(%)<無線調光タイプ>5-100 調光の可否無線調光タイプ
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

LEDZ Linearシリーズ
幅(mm)70 電圧(V)(対応)100~242 電源内蔵タイプ 光源寿命(LED)40000時間 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 調光の可否無線調光タイプ(無線モジュール付)
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Linearシリーズ。独自設計の電源内蔵ユニット機構。幅17mmという細さながら電源を内蔵した独自設計のユニット方式とすることで、デザイン性・施工性を追求します。
用途屋内用 幅(mm)17 電源内蔵タイプ 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)74×62(ビーム角173×105)拡散配光 演色指数(Ra)82
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

TWIN TUBEシリーズ。デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
形状下面開放形 材質(本体) モジュール別売 電圧(V)対応:100~242 シリーズ450 調光方式無線調光可能 グリーン購入法適合 電源ユニット内蔵
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TWIN TUBEシリーズ。デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
形状下面開放形 材質(本体) モジュール別売 電圧(V)対応:100~242 シリーズ600 調光方式無線調光可能 グリーン購入法適合 電源ユニット内蔵
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Linearシリーズ
用途屋内用 幅(mm)32 電源内蔵タイプ 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)69×63(ビーム角139×110)拡散配光 演色指数(Ra)82
1本
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

※画像はイメージです。Linearシリーズ。電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
用途屋内用 幅(mm)50 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82 配光タイプ拡散配光
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Linearシリーズ。レクタングル配光は、壁面に小さな凹凸がある左官仕上げや、なぐり仕上げなどと相性が良く、素材のクオリティや豊かな表情を美しく引き出します。また、壁面への光の伸びが出せるため、鉛直面の明るさを確保しやすく、明るさ感もUPします。
用途屋内用 長さ(mm)598 幅(mm)32 L600タイプ 電源内蔵タイプ 電力(W)(ユニット)11.6 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)25×60(ビーム角27×82)レクタングル配光(狭角配光) 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 調光の可否無線調光
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SDシリーズ
光源寿命(LED)40000時間 演色指数(Ra)82 調光の可否無線調光
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途屋内用 幅(mm)32 タイプL1500 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 色温度(K)6500~2700 光源寿命40000時間 配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 調光の可否無線調光タイプ 調色の可否調色可
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)Synca リニア32 専用ユニット
エコ商品
※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ
用途屋内用 幅(mm)32 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 色温度(K)12000~1800 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)92 調光率(%)1~100 調光の可否無線調光タイプ 調色の可否調色可
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SDシリーズ
定格電圧(V)100-242 光源寿命(LED)40000時間 演色指数(Ra)82 調光の可否無線調光
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途屋内用 長さ(mm)1499 幅(mm)32 タイプL1500 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 電力(W)26.2 色温度(K)6500~2700 エネルギー消費効率(Lm/W)135.5 光源寿命40000時間 光束(Lm)3551 配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 調光の可否無線調光タイプ 調色の可否調色可
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)Synca リニア50 専用ユニット
エコ商品
※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ
用途屋内用 幅(mm)50 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 色温度(K)12000~1800 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)92 調光率(%)1~100 調光の可否無線調光タイプ 調色の可否調色可
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途屋内用 長さ(mm)1248 幅(mm)50 タイプ40Wタイプ、L1200 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 電力(W)45.6 色温度(K)6500~2700 エネルギー消費効率(Lm/W)138.9 光源寿命40000時間 光束(Lm)6337 配光角度(°)64×63(ビーム角110×109拡散配光 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 調光の可否無線調光タイプ 調色の可否調色可
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷

※画像はイメージです。Linearシリーズ。電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
用途屋内用 幅(mm)32 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82
1本
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

※画像はイメージです。Linearシリーズ。人の指ほどに細い光のラインは、造作や建材に潜むことを可能にします。いままでにない空間デザインと高い照明効果を両立します。
用途屋内用 幅(mm)17 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 光源寿命40000時間 配光角度(°)74×62(ビーム角173×105拡散配光 演色指数(Ra)82 器具相当T5管シームレススリム高効率器具×1灯
1本
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります