絞り込み
消費電力(W)
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(6)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(5)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(1)
調光の可否
  • ×(6)
  • (13)
電圧(V)
  • 100~240
  • 100(5)
  • 100~242(22)
  • 200(6)
  • 200~242(1)
  • 242(6)
光束(Lm)
  • 1000未満(2)
  • 1000~2000未満(8)
  • 2000~3000未満(8)
  • 3000~4000未満(7)
  • 4000~5000未満(4)
  • 5000~6000未満(3)
  • 6000~7000未満(6)
  • 7000~8000未満(1)
明るさタイプ(Lm)
  • 800(1)
  • 1800(1)
  • 2000(1)
  • 2500(1)
  • 4000(1)
  • 5200(1)
  • 6000(1)
  • 6900(2)
  • 10000(1)
光源色
  • 昼光色(1)
  • 昼白色(6)
  • 温白色(7)
  • (7)
  • 電球色(4)
昼光色・昼白色・温白色・白・電球色
色温度(K)
  • 3000~5000未満(7)
  • 5000以上(12)
  • ~3000未満(3)
3000~5000未満・5000以上・~3000未満
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(14)
  • 90以上(2)
80~90未満・90以上
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)(15)
  • 日立(1)
ENDO(遠藤照明)・日立
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷から62日以内出荷
用途数値データは200V時高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDベースライト 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニットENDO(遠藤照明)
7,798税込8,578
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
※画像はイメージです。SDシリーズ
用途屋内用幅(mm)76タイプ一般タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
交換形LEDベース器具用連続調光・固定出力兼用形LED光源ユニット FHF32形2灯器具相当 【器具別売】 日立交換形LEDベース器具用連続調光・固定出力兼用形LED光源ユニット FHF32形2灯器具相当 【器具別売】日立
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)43.6グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否
LEDスクエアベースライト 電源内蔵モジュール ENDO(遠藤照明)LEDスクエアベースライト 電源内蔵モジュールENDO(遠藤照明)
6,798税込7,478
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
※画像はイメージです。TWIN TUBEシリーズ
用途屋内用幅(mm)46.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニットENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
※画像はイメージです。Linearシリーズ電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
用途屋内用幅(mm)50電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82配光タイプ拡散配光
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
6,598税込7,258特価
1台
当日出荷から62日以内出荷
用途数値データは200V時高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ
LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)
9,198税込10,118
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
※画像はイメージです。Linearシリーズ電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82
LEDベースライト 専用ユニット 40Wタイプ ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニット 40WタイプENDO(遠藤照明)
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
SDシリーズ
定格電圧(V)100-242光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光の可否無線調光
Tunable LEDZ(調光調色タイプ) リニアシリーズ 専用ユニット ENDO(遠藤照明)Tunable LEDZ(調光調色タイプ) リニアシリーズ 専用ユニットENDO(遠藤照明)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途屋内用長さ(mm)1499幅(mm)32タイプL1500電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242電力(W)26.2色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)135.5光源寿命40000時間光束(Lm)3551配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
Tunable LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)Tunable LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)6500~2700光源寿命40000時間配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否PWM信号制御方式調色の可否調色可
Tunable LEDZ(調光調色タイプ) SD/リニアシリーズ 専用ユニット ENDO(遠藤照明)Tunable LEDZ(調光調色タイプ) SD/リニアシリーズ 専用ユニットENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途屋内用幅(mm)32タイプL1500電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)6500~2700光源寿命40000時間配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
Tunable LEDZリニアシリーズ リニア50 専用ユニット ENDO(遠藤照明)Tunable LEDZリニアシリーズ リニア50 専用ユニットENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途屋内用長さ(mm)1248幅(mm)50タイプ40Wタイプ、L1200電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242電力(W)45.6色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)138.9光源寿命40000時間光束(Lm)6337配光角度(°)64×63(ビーム角110×109拡散配光演色指数(Ra)82調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
Synca リニア50 専用ユニット ENDO(遠藤照明)Synca リニア50 専用ユニットENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ
用途屋内用幅(mm)50電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)12000~1800光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)92調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
Synca リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)Synca リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から62日以内出荷
※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ
用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)12000~1800光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)92調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニットENDO(遠藤照明)
8,498税込9,348
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
※画像はイメージです。Linearシリーズ人の指ほどに細い光のラインは、造作や建材に潜むことを可能にします。いままでにない空間デザインと高い照明効果を両立します。
用途屋内用幅(mm)17電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間配光角度(°)74×62(ビーム角173×105拡散配光演色指数(Ra)82器具相当T5管シームレススリム高効率器具×1灯
LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニット 110WタイプENDO(遠藤照明)
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
SDシリーズ
光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光の可否無線調光

交換形LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

交換形LED(ライトバー)