絞り込み
消費電力(W)
  • 5未満(2)
  • 5~10未満(3)
  • 10~20未満(5)
  • 20~30未満(3)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(2)
調光の可否
  • ×
  • (20)
電圧(V)
  • 100(2)
  • 100~240(6)
  • 100~242(8)
  • 200(1)
  • 242(1)
光束(Lm)
  • 1000未満(4)
  • 1000~2000未満(4)
  • 2000~3000未満(5)
  • 3000~4000未満(4)
  • 4000~5000未満(5)
  • 5000~6000未満(2)
  • 6000~7000未満(4)
明るさタイプ(Lm)
  • 800(1)
  • 1000(1)
  • 1800(1)
  • 2000(2)
  • 2500(1)
  • 3000(1)
  • 4000(1)
  • 5200(1)
  • 6900(1)
光源色
  • 昼白色(6)
  • 温白色(9)
  • (11)
  • 電球色(8)
昼白色・温白色・白・電球色
色温度(K)
  • 3000~5000未満(10)
  • 5000以上(5)
  • ~3000未満(4)
3000~5000未満・5000以上・~3000未満
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(10)
  • 90以上(2)
80~90未満・90以上
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)(10)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
ENDO(遠藤照明)・ODELIC(オーデリック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷から62日以内出荷
用途数値データは200V時高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDベースライト 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニットENDO(遠藤照明)
7,798税込8,578特価
1本
当日出荷から62日以内出荷
※画像はイメージです。SDシリーズ
用途屋内用幅(mm)76タイプ一般タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDスクエアベースライト 電源内蔵モジュール ENDO(遠藤照明)LEDスクエアベースライト 電源内蔵モジュールENDO(遠藤照明)
6,798税込7,478
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
※画像はイメージです。TWIN TUBEシリーズ
用途屋内用幅(mm)46.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDZ TUBE series 直管形LEDユニット 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE series 直管形LEDユニット 非調光タイプENDO(遠藤照明)
7,598税込8,358
1本
3日以内出荷
エネルギー消費効率が大幅にアップし、電気代の削減に貢献。既存器具に取り付け可能で、リプレイスにも最適なユニットです。口金:電源内蔵ユニット用専属口金Hf 32W器具相当
その他【光束維持時間】40000時間質量(kg)0.41材質(本体)樹脂(乳白/白)消費電力(W)15電源内蔵入力電圧(V)100-242色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト光束(Lm)3000明るさ(Lm)3000演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)
9,198税込10,118
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
※画像はイメージです。Linearシリーズ電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82
LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニットENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
※画像はイメージです。Linearシリーズ電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
用途屋内用幅(mm)50電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82配光タイプ拡散配光
高演色LED レール取付型ベースライト LEDユニット型 ODELIC(オーデリック)高演色LED レール取付型ベースライト LEDユニット型ODELIC(オーデリック)
20,980税込23,078
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。ライティングダクトレールに取付可能なレール取付型。構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。
材質サイドカバー:樹脂(乳白)長さ(mm)1500幅(mm)36質量(kg)1.7取付レール取付型高さ(mm)76種類SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置天井面取付専用
防水型 20Wタイプ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)防水型 20Wタイプ メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
使用温度(℃)-25~+35定格入力電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL)(mm)80×626材質(カバー)樹脂光源寿命40000時間色(カバー)乳白/白口出線(mm)約200演色指数(Ra)82調光の可否
LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニットENDO(遠藤照明)
8,498税込9,348
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
※画像はイメージです。Linearシリーズ人の指ほどに細い光のラインは、造作や建材に潜むことを可能にします。いままでにない空間デザインと高い照明効果を両立します。
用途屋内用幅(mm)17電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間配光角度(°)74×62(ビーム角173×105拡散配光演色指数(Ra)82器具相当T5管シームレススリム高効率器具×1灯
高演色LED 直付型ベースライト LEDユニット型 ODELIC(オーデリック)高演色LED 直付型ベースライト LEDユニット型ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。壁面にも取付可能な直付型。構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。
仕様調光器不可材質サイドカバー:樹脂(乳白)長さ(mm)1500幅(mm)36質量(kg)1.7取付直付型種類SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト電圧(V)100/200/242角度(°)傾斜天井対応:90本体アルミ光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニットENDO(遠藤照明)
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
Linearシリーズ独自設計の電源内蔵ユニット機構幅17mmという細さながら電源を内蔵した独自設計のユニット方式とすることで、デザイン性・施工性を追求します。
用途屋内用幅(mm)17電源内蔵タイプ光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)74×62(ビーム角173×105)拡散配光演色指数(Ra)82
LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)
8,698税込9,568
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
Linearシリーズ
用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)69×63(ビーム角139×110)拡散配光演色指数(Ra)82

交換形LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

交換形LED(ライトバー)