SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー。36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。ライティングダクトレールに取付可能なレール取付型。構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。
材質サイドカバー:樹脂(乳白)
長さ(mm)1500
幅(mm)36
質量(kg)1.7
取付レール取付型
高さ(mm)76
種類SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト
電圧(V)100
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
取付面位置天井面取付専用
※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ
用途屋内用
幅(mm)50
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
色温度(K)12000~1800
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)92
調光率(%)1~100
調光の可否無線調光タイプ
調色の可否調色可
※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ
用途屋内用
幅(mm)32
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
色温度(K)12000~1800
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)92
調光率(%)1~100
調光の可否無線調光タイプ
調色の可否調色可
SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー。36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。壁面にも取付可能な直付型。構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。
仕様調光器不可
材質サイドカバー:樹脂(乳白)
長さ(mm)1500
幅(mm)36
質量(kg)1.7
取付直付型
種類SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト
電圧(V)100/200/242
角度(°)傾斜天井対応:90
本体アルミ
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
『交換形LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
- 交換形LED(スクエア)
- 交換形LED(逆富士)
- 交換形LED(反射笠付)
- 交換形LED(直付け笠なし)
- 交換形LED(埋込下面開放)
- 交換形LED(ライトバー)
施設・屋外照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。