658件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12V/24V/36V/48VのDCシステム電圧を自動的に認識します。 ディープサイクル密閉式、ゲル式、補水式、リチウムのバッテリーに適用します。 革新的なMPPT技術が追従効率を99%、変換効率を98%に達します。 過充電、過放電、過負荷、短絡などを防止します。 LCD液晶画面とLEDインジケーターは、システム充電情報やエラーコードの表示、またパラメーターの変更が可能です。 多様な負荷制御を備えています。過放電したリチウム電池を充電することもできます。 Renogy BT-2 Bluetoothモジュール と接続可能なRS485ポート付きです。
用途MPPT チャージコントローラー60A ROVER LIシリーズは、各種のオフグリッドソーラーアプリケーションに適用する負極性接地コントローラーです。 【最大充電電流・入力電圧・入力電力】 最大充電電流は60A、最大入力電圧は150VDC、最大入力電力は12Vシステムで800W、24Vシステムで1600W、36Vシステムで2400W、48Vシステムで3200Wの仕様となります。 【12V/24V/36V/48Vのシステムを自動で認識】 12V/24V/36V/48Vのシステム電圧を自動認識し、ゲル型、リチウム電池など、様々なバッテリーに適用します。 【高い追跡効率と保護機能】 革新的なMPPT技術を持ち、99%という高い追跡効率を誇ります。これにより、ソーラーパネルの特性を最大限に引き出し、発電ロスを減らすことで無駄なくより多くの電力を生成することができます。また総合的な自己診断機能と保護機能を備えているため、過充電、過放電、過負荷及び短絡を防止できます。 【LED液晶画面付き】 LED液晶画面が付いており、充電電流やバッテリー電圧などのステータスがリアルタイムで確認できます。数値の異常に速やかに気付くことで、素早い対応が可能となります。またエラーが発生した際は、エラーコードが表示され原因の特定が容易に行えます。 【負荷接続端子付き】 負荷接続端子(負荷ポート)には、直流(DC)電球などの小型電気を接続することができます。負荷モードの設定により、負荷の動作時間や手動、自動の切り替えなどが設定できます。 【Bluetoothを利用して遠隔監視&操作】 こちらのチャージコントローラーは、別売りのRenogy BT-1 Bluetoothモジュールと接続し、アプリを通じてシステムの運行状況をリアルタイムで監視できます。また各パラメーターの設定変更も、アプリ上で行えますので、実機を操作する必要はありません。 寸法(mm)285×205×102 (11.22×8.07×4.00in) 質量(kg)3.6 消費電力(W)0.7~1.2 入力電圧(V)ソーラー: 150 DC (25℃), 140 DC (-25℃) 温度補償-3mV/℃/2V (default) 保護等級IP32 公称電圧(V)12/24/36/48 充電電流(A)60 動作温度(℃)-35 to +45 端子25mm2 4AWG 負荷電流(A)20 取扱説明書(2.39MB) 入力電力(W)ソーラー: 800/12V; 1600/24V; 2400/36V; 3200/48V
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

防水緊急停止スイッチ!(エマージェンシースイッチ) 緊急時用マッシュルーム型押しボタンスイッチ 防水等級IP64 赤いLEDライトは常時点灯または押したときに点灯可能 DC12~24V用 スイッチ容量は3Aまで。 緊急時にボタンを押し停止・ボタンを45度回すと元に戻り解除
質量(g)5 電源(V)DC12/24 発光色赤色 スイッチング方式ラッチ式 防水保護等級IP64相当 スイッチ容量3Aまで
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分電盤・表示盤用ON/OFFスイッチ! 3極ON-OFF埋込みロッカースイッチ ブレーカー付き 赤色パイロットランプ付き
適合【分電盤スイッチパネル】SWB-6 寸法(mm)32×15×15 極数3極 電圧(V)DC12-24 スイッチON-OFF 電流容量(A)16
1個
489 税込538
当日出荷

HONDEX魚探(乾電池駆動タイプ)にワンタッチで取付できて、繰り返し使うことが可能なバッテリーパックです。一般的な電池の約2倍の使用時間を確保できます。電池交換の手間が省け、環境に優しく、繰り返し使用できるので、ランニングコストを抑えることが可能です。
セット内容バッテリー本体、チャージャー、取扱説明書、保証書 対応HONDEX魚探4.3型液晶モデルケース対応(乾電池駆動タイプ) 対応機種HE-68WB/PS-610C/PS-611CN II/PS-611CN/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501など バッテリー容量(Ah)3.3 バッテリー電圧(V)11、(満充電時)12.6 使用温度範囲(℃)-10~55 温度範囲(℃)充電時:10~45 寸法(mm)(バッテリー)118×75×25、(チャージャー)38×51×64 質量(g)(バッテリー)200、(チャージャー)100 機能(バッテリー)過充電、過放電保護付 出力電圧(V)(チャージャー)12.6 出力電流(A)(チャージャー)1 入力電圧(V)(チャージャー)AC100~240V(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 仕様PSE:取得済み
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)HONDEX魚探用バッテリー3.3Ah (バッテリーのみ)
HONDEX魚探(乾電池駆動タイプ)にワンタッチで取付できて、繰り返し使うことが可能なバッテリーパックです。一般的な電池の約2倍の使用時間を確保できます。電池交換の手間が省け、環境に優しく、繰り返し使用できるので、ランニングコストを抑えることが可能です。
セット内容バッテリー本体、取扱説明書、保証書 対応HONDEX魚探4.3型液晶モデルケース対応(乾電池駆動タイプ) 対応機種HE-68WB/PS-610C/PS-611CN II/PS-611CN/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501など バッテリー容量(Ah)3.3 バッテリー電圧(V)11、(満充電時)12.6 使用温度範囲(℃)-10~55 温度範囲(℃)充電時:10~45 寸法(mm)118×75×25 質量(g)200 機能過充電、過放電保護付 仕様PSE:取得済み
1個
9,498 税込10,448
8日以内出荷

BMOJAPANのリチウムイオンバッテリー用充電器です。6.6Ah/11.6Ah/13.2Ah用の充電に使用可能です。
出力電圧(V)16.8 出力電流(A)2 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 質量(g)400 寸法(mm)127×67×38 機能逆接・ショート保護
1個
6,598 税込7,258
8日以内出荷

マリンテックバスバー
大電流分配用スタッドターミナル! 配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用! 大容量型 長さの短い並列タイプ・設置場所を選ばないコンパクト設計! 直流・交流用/端子接続台 圧着ターミナル接続式 ステンレス製ナットを使用 本体は樹脂製
付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット 容量(A)最大150
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテックデジタル電流計
高性能・高精細!電流を正確にデジタル表示! 最新のテレビやスマホのハイエンド機種にも採用されている有機ELを使用!にじみが無く近くから見てもとてもクッキリ! LEDに比べコントラストが高く視認性良好 視野角が広い LEDの次世代の光源有機EL(OELD)を使用した高性能デジタル電流計:10分の1まで表示 0~100Aまで表示可能 黄色表示 専用シャント(分流器)付き
付属品接続ターミナル 2本 取付け方法埋め込みタイプ(穴あけサイズ30mm) 材質樹脂製 電圧(V)8-30 電流(A)0-100 寸法(mm)Φ29×53
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場! 大きなLEDのリングが特徴 スイッチの面積が広く押しやすい! スイッチ部形状:フラットタイプ スイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯 DC12~24V用 ノイズレス回路 スイッチタッチ部分はステンレス製 スイッチ容量は20Aまで。 オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態 推奨取り付け穴:25mm オプションの配線カプラーは20A用が使用可能
電源(V)DC12/24 スイッチ容量20Aまで スイッチ方式:オルタネイト、表面:フラットタイプ(平面) 防水保護等級IP64相当 寸法(mm)Φ25×40 質量(g)36 取付穴径(Φmm)25(推奨)
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マリンテックUSB充電器
携帯電話などの充電器
材質樹脂 電圧(V)12~24 タイプ2.1 直径(Φmm)36 寸法(mm)50 仕様多くのスマートフォン接続可能
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

マリンテックデジタル電圧計
高性能・高精細!電圧を正確にデジタル表示! 最新のテレビやスマホのハイエンド機種にも採用されている有機ELを使用!にじみが無く近くから見てもとてもクッキリ LEDに比べコントラストが高く視認性良好 視野角が広い LED次世代の光源有機EL(OELD)を使用した高性能デジタル電圧計:100分の1まで表示 0~60Vまで表示可能 黄色表示
材質樹脂 電圧(V)DC8~60 直径(Φmm)28 寸法(mm)53 付属品接続ターミナル2本
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

新型LEDレーザーサーチライト登場! 話題のレーザービームによるピンポイント照射とLEDサーチライトによるデュアルサーチライト! マリンテック独自の防蝕構造 ステンレス製金具付き 本体はアルミダイキャスト製で防水構造IP67 自社工場で防蝕処理 ノイズ未対策品 12V/24V共用電源 2022年モデル
電圧(V)DC12/DC24 指向角(°)スポット 光源オスラム社製 保証期間1年 防水保護等級IP67
1台
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マリンテックバスバー
付属品取り付け用タッピングネジ 寸法(mm)139×46×70 端子数4
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リチウムイオンバッテリーシリコンケース
リチウムイオンバッテリー専用のシリコンケースです。 シリコン素材だからバッテリーの脱着が簡単に行え、軽度な衝撃を吸収します。 便利なぶら下げベルトが付属しています。
材質シリコン/ポリエステル/樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×60×135 対応機種リチウムイオンバッテリー4.4Ah/6.6Ah
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
材質ステンレス(SUS304) スイッチスナップスイッチ:6個、電源スイッチ:30A 寸法(縦×横)(mm)110×250
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです。 太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。 高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。 充電、放電の両方を制御できます。1時間に約0.6A充電可能。 ソーラーパネル用ステンレス製取付金具付き。
セット内容ソーラーパネル、チャージコントローラー、接続ケーブル、ソーラー取付金具、取扱説明書 質量(kg)2 出力(W)15 電流(A)最大動作0.44 電圧(V)24 ケーブル長(m)5 パネルサイズ(mm)510×240×26 動作電圧(V)最大34
1式
25,980 税込28,578
7日以内出荷

本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです。 太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。 高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。 充電、放電の両方を制御できます。1時間に約10A充電可能。
セット内容ソーラーパネル、チャージコントローラー、接続ケーブル、取扱説明書 質量(kg)9.5 出力(W)120 電流(A)最大動作6.95 電圧(V)12 ケーブル長(m)5 パネルサイズ(mm)1180×670×35 適合バッテリー210H52 動作電圧(V)最大17
1式
69,980 税込76,978
8日以内出荷

本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです。 太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。 高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。 充電、放電の両方を制御できます。1時間に約2.5A充電可能。 ソーラーパネル用ステンレス製取付金具付き。
セット内容ソーラーパネル、チャージコントローラー、接続ケーブル、ソーラー取付金具、取扱説明書 質量(kg)3.4 出力(W)30 電流(A)最大動作1.74 電圧(V)12 ケーブル長(m)5 パネルサイズ(mm)413×678×26 動作電圧(V)最大17
1式
35,980 税込39,578
5日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リチウムイオンバッテリーバッグ
バッテリーを身に付けることで船中を自由に動き回れるので、走り回る魚がヒットした時などに助かります。 ケーブルをまとめられる便利なマジックテープが付いていますので、スマートにまとめてご使用できます。
適合リチウムイオンバッテリー4.4Ah/6.6Ah 材質ターポリン+EPE綿、PVC タイプ専用バッグ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×140×60
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)電圧計付スイッチパネル C10430G
5口の電源スイッチと電圧計が付いたスイッチパネルです。バッテリーの電圧低下を常に確認することができるため、バッテリー上がりを防ぐことが出来ます。
タイプ電圧計付 電圧(V)12・24 外寸(mm)107×95 防塵防水性能IP66 ヒューズ容量(A)15 スイッチ数5個 カットサイズ(mm)87×78
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

2系統(個)のバッテリーシステムを同時、又はバッテリーを選択することができます。バッテリー1つでも2つでも使用できます。ノブスイッチは、各ポジションに確実に入り、保持されます。ノブ、ハウジング、カバーはPET樹脂製です。(UL耐熱94V-O)コードと接触するネジとナットの素材は超合金です。
用途バッテリー切替 仕様ターミナル端子10mm セット内容1セット(2個入り) 電流(A)連続:200、クランキング:1000(10秒) 電圧(V)12~50 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×75 絶縁抵抗(MΩ)100V/100 接触抵抗(mΩ)最大50 使用環境温度(℃)-20~80 取付ピッチ(mm)475 耐電圧(V)瞬間:DC_2000V(1分)、AC_1000V(1分)
1セット
9,598 税込10,558
6日以内出荷

RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:250A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
適合SP1500-112インバーター RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
6日以内出荷

RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:80A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
適合SP1500-148インバーター RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
6日以内出荷

ターミナル本体の材質が黄銅製なので設置面積が広く、電気効率が向上します.
用途バッテリーのポール型端子が小さくてバッテリーターミナルが使用できない場合、 スペーサーがあれば使用が可能になります. 適合55B24RなどのBタイプ端子のバッテリー セット内容(+)×10個、(-)×10個 材質(本体)黄銅 タイプスペーサー 適合径(Φmm)【端子】(+):12.4~13.9、(-):10.7~12.3
1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷

最大出力40Aの高安定出力が、生み出す余裕のパワー どんなセッティングにも対応する各種端子を標準装備 電圧、電流独立表示の2連大型メーターで使用状況を確実に監視 長年の電源開発で培った定評あるプロテクト技術で安心をサポート
質量(kg)約2.9 出力電圧(V)13.8固定 入力電圧(V)DC24 出力電流(A)連続:36、最大:40 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)171×125×230(突起部除く) 出力変動率(%)2以下 保護回路出力過電流:フの字特性自動電流制限式出力過電圧:ヒューズ方式 ヒューズ20A×2
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)防滴スイッチセット
LEDに最適な防水仕様のスイッチです。
1セット
2,198 税込2,418
6日以内出荷

12V電圧を5Vに変換!スマホやタブレットの電源確保に。 リアルタイムで釣りや気象情報のチェックが可能なスマートフォンやipadなど、DC5用機器(2.1A)のバッテリー供給がボート上で可能になるので大変便利です。
入力電圧(V)DC12 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)2.1 防塵防水性能IP67 使用温度範囲(℃)5~55
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多機能満載!こだわりのバッテリーボックス。 シガーソケットと、ターミナルから簡単に12V電源が取り出し可能!
質量(kg)1.8 タイプインジケーター付 出力電圧(V)【USB】DC5 出力電流(A)USB1:1、USB2:2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×230×335 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×190×225 適合バッテリー105A
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

シリコン製14AWGケーブル30cm付き!。小型で着脱しやすいT字コネクタ付き。ラジコン機器・バッテリーシステム・電源装置などにはコレ!。・シリコン製14AWG(2SQ)ケーブル付き。・T字コネクタなので着脱しやすく、意図せず抜けにくい!。・ケーブル長さ30cm。・オス/メス購入時に選択 ※セット販売ではございません
型式TC-30 備考ラジコン機器など多用途に使用可能 タイプメス 許容電流(A)最大25まで 材質(ケーブル)シリコン製 ケーブル長(cm)30 ケーブルサイズ(AWG)14(2SQ)
1式
299 税込329
6日以内出荷

シリコン製14AWGケーブル30cm付き!。小型で着脱しやすいT字コネクタ付き。ラジコン機器・バッテリーシステム・電源装置などにはコレ!。・シリコン製14AWG(2SQ)ケーブル付き。・T字コネクタなので着脱しやすく、意図せず抜けにくい!。・ケーブル長さ30cm。・オス/メス購入時に選択 ※セット販売ではございません
型式TC-30 備考ラジコン機器など多用途に使用可能 タイプオス 許容電流(A)最大25まで 材質(ケーブル)シリコン製 ケーブル長(cm)30 ケーブルサイズ(AWG)14(2SQ)
1式
299 税込329
6日以内出荷

強力防水型!固定式!。DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー。40Aまでの回路へ。シリコン製シーリングガスケット付き。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ネジなどで固定可能。ケーブルAWG10・5.5SQ付き。40Aヒューズまでに使用可
型式ILF-10W 備考強力防水型 電圧(V)12/24/36/48 最大電流(A)40まで 電線仕様サイズ:AWG10・5.5SQ ケーブル長(mm)130×2本 防水保護等級IPX4
1式
879 税込967
6日以内出荷

強力防水型!固定式!。DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!。17Aまでの回路へ。シリコン製シーリングガスケット付き。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ネジなどで固定可能。ケーブルAWG14・2.0SQ付き
型式ILF-14W 全長(mm)130×2本 備考強力防水型 電圧(V)12/24/36/48 最大電流(A)17まで 電線仕様サイズ:AWG14・2.0SQ 防水保護等級IPX4
1式
699 税込769
6日以内出荷

シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!。夜間・暗い場所でも通電状態を認識。丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ。ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ハンダ式。スイッチの電流容量6A。ONにするとLEDが赤く点灯。キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可。組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化。ネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど 型式WSW-6AR-AC 寸法(mm)長さ77x高さ33x幅32 使用温度範囲(℃)-20~70 電源電圧(V)AC100 電流容量(A)スイッチ:6 ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:ケーブル外径7~12まで
1式
969 税込1,066
6日以内出荷

マリンテック防水中間スイッチ
おしゃれな白ボディ登場!。シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!。丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチ。ON-OFF/単極2ターミナル/防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ハンダ付。キャップタイヤー(VCTF)などのケーブルに使用可。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可。組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化。ケース組み立てネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど 型式WSW-6AW 寸法(mm)長さ77x高さ33x幅32 使用温度範囲(℃)-20~70 内径(Φmm)パッキング:4.5 電圧(V)200まで 電流容量(A)スイッチ:6 適合ケーブルVCTF0.75SQ2C・VCTF1.25SQ2C他
1式
849 税込934
6日以内出荷

防水タイプのプラグです
型式防水レセプタクル 2Pプラグ 定格容量(A)50まで 電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
1式
2,398 税込2,638
6日以内出荷

防水タイプのプラグです
型式防水レセプタクル 2Pプラグ 定格容量(A)20まで 電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
1式
1,998 税込2,198
6日以内出荷

待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!。プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!。304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様。プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式。オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー。4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
型式MPS5-1224Y-WP 寸法(mm)Φ19×20 質量(g)5 電源(V)DC12/24 発光色 取付穴径(Φmm)19推奨 スイッチング方式オルタネイト 防水保護等級IP67相当 スイッチ容量13Aまで
1式
3,500 税込3,850
6日以内出荷

待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!。プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!。304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様。プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式。オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー。4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
型式MPS5-1224B-WP 寸法(mm)Φ19×20 質量(g)5 電源(V)DC12/24 発光色 取付穴径(Φmm)19推奨 スイッチング方式オルタネイト 防水保護等級IP67相当 スイッチ容量13Aまで
1式
3,500 税込3,850
欠品中

待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!。プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!。304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様。プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式。オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー。4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
型式MPS5-1224WB-WP 寸法(mm)Φ19×20 質量(g)5 電源(V)DC12/24 発光色 取付穴径(Φmm)19推奨 スイッチング方式オルタネイト 防水保護等級IP67相当 スイッチ容量13Aまで
1式
3,500 税込3,850
6日以内出荷

防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式防水レセプタクル 2Pスイッチなし 定格容量(A)50まで 電線口18mm (8SQケーブルまで)
1式
4,698 税込5,168
6日以内出荷