4ページ目: 船用ヒューズ/配線
船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。防水等級:IP67。6種類の中から定格電流を選択可
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用
寸法(mm)74×48.2×44.2
電圧(V)12~60
電流容量(A)250
ボルト寸法最適ターミナル:M6×2本(R端子)
1式
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。防水等級:IP67。6種類の中から定格電流を選択可
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用
寸法(mm)74×48.2×44.2
電圧(V)12~60
電流容量(A)30
ボルト寸法最適ターミナル:M6×2本(R端子)
1式
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
最新マイクロブレーカー・スマートなデザイン。船舶や自動車など、12V~48V直流電源専用タイプ。遮断トリップした場合PUSH RESETボタンを押すと復帰。インラインヒューズの代わりに。フロントパネル取り付けタイプ。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。防水規格IP67
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用
付属品取り付け用ボルト 2本
電圧(V)12~48
電流容量(A)60
ボルト寸法最適ターミナル:6mm×2本 (R端子)
1式
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
・柔軟性・屈曲性がかなり高く、摩耗・熱にも強い!。・ケーブル芯は錫メッキ銅。・ソフトなシリコン絶縁材。・多様な機器の配線・電源ケーブルに
材質絶縁材:シリコン、導体:錫メッキ銅線
長さ(m)10
定格電圧(V)~600
使用温度(℃)-60~200
1式
¥6,098
税込¥6,708
6日以内出荷
1式
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
1式
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
1式
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー。大容量インバーターカーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテム!。250Aまでのヒューズが使用可能!。高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ。DC12V/24V/36V/48V直流用。端子M8ボルト部分は金メッキ仕様。最大250Aのヒューズまで装着可(250A以上の容量の場合はメーカー商品MF-2やMF-3を推奨)
付属品透明カバー・セラミック製ヒューズ(選択式)
材質【上蓋(透明の樹脂カバー)】耐熱アクリル製【台座(黒色の樹脂)】難燃性強化ナイロン製
型式MF-1
寸法(mm)150×43×37
備考ヒューズ容量選択可
電圧(V)12/24/36/48
ケーブル接続方法圧着ターミナル接続式
ボルト(mm)M8 (R端子)
1式
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー。大容量インバーターカーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテム!。250Aまでのヒューズが使用可能!。高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ。DC12V/24V/36V/48V直流用。端子M8ボルト部分は金メッキ仕様。最大250Aのヒューズまで装着可(250A以上の容量の場合はメーカー商品MF-2やMF-3を推奨)
付属品透明カバー・セラミック製ヒューズ(選択式)
材質【上蓋(透明の樹脂カバー)】耐熱アクリル製【台座(黒色の樹脂)】難燃性強化ナイロン製
型式MF-1
寸法(mm)150×43×37
備考ヒューズ容量選択可
電圧(V)12/24/36/48
ケーブル接続方法圧着ターミナル接続式
ボルト(mm)M8 (R端子)
1式
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー。大容量インバーターカーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテム!。250Aまでのヒューズが使用可能!。高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ。DC12V/24V/36V/48V直流用。端子M8ボルト部分は金メッキ仕様。最大250Aのヒューズまで装着可(250A以上の容量の場合はメーカー商品MF-2やMF-3を推奨)
付属品透明カバー・セラミック製ヒューズ(選択式)
材質【上蓋(透明の樹脂カバー)】耐熱アクリル製【台座(黒色の樹脂)】難燃性強化ナイロン製
型式MF-1
寸法(mm)150×43×37
備考ヒューズ容量選択可
電圧(V)12/24/36/48
ケーブル接続方法圧着ターミナル接続式
ボルト(mm)M8 (R端子)
1式
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
KIV14SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なし!。機器同士の延長コード代わりにも使える!
規格アンダーソンコネクター:80A/~600V
ケーブル長(m)1
ケーブルKIV 14SQ
1式
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
KIV5.5SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!。丸型端子(R5.5-8)でバッテリー接続などに使いやすい!
規格アンダーソンコネクター:50A/~600V、丸型端子:R5.5-8
ケーブル長(m)10
ケーブルKIV 5.5SQ
1式
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
紫外線や熱に強く柔らかい樹脂製。排水受けにも使用可能。使用用途:ボート・ヨットなどのデッキ(甲板)から海水を排水する場所で配線ケーブルなどを船内へ引き込む時の防水カバー
材質ナイロン
KIVケーブル5.5SQ。アンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なく使える!。機器同士の延長コード代わりにも使える!
規格アンダーソンコネクター:50A/~600V
ケーブル長(m)10
ケーブルKIV 5.5SQ
1式
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
KIV5.5SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!。丸型端子(R5.5-8)でバッテリー接続などに使いやすい!
規格アンダーソンコネクター:50A/~600V、丸型端子:R5.5-8
ケーブル長(m)5
ケーブルKIV 5.5SQ
1式
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
キャップタイヤ型ケーブル16AWG 1.25sq相当。10Aまでの電流に対応。DC7909オスプラグ仕様。ケーブル長さ1m
材質カバー:PVC
電流(A)10まで
規格(DCプラグ)外径7.9mm×内径0.9mm
ケーブル長(m)1
ケーブルAWG16・1.25SQ
1式
¥799
税込¥879
6日以内出荷
KIVケーブル8SQ。端子は丸型端子(R8-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!
規格丸型端子:R8-8
定格電圧(V)~600
定格電流(A)~70
ケーブルKIV 8SQ 赤黒2本セット
1式
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
平行ケーブル AWG16規格 1.25sq相当。メスDCプラグ仕様
電流(A)12まで
規格外径5.5mm×内径2.1mm
ケーブル平行ケーブル(VVF)AWG16/1.25SQ
1式
¥219
税込¥241
6日以内出荷
平行ケーブル14AWG 2sq相当。10Aまでの電流に対応。DC7909オスプラグ仕様
電流(A)10まで
規格DCプラグ規格(mm):外径7.9×内径0.9
ケーブルAWG14・2SQ(平行ケーブル(VVF))
ケーブル長(cm)30
1式
¥499
税込¥549
6日以内出荷
KIV14SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なし!。機器同士の延長コード代わりにも使える!
規格アンダーソンコネクター:80A/~600V
ケーブル長(m)10
ケーブルKIV 14SQ
1式
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
柔軟性・屈曲性がかなり高く、摩耗・熱にも強い!。CE/UKCA規格準拠のシリコン製ケーブル。バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに。赤黒2本セットですぐ使える
材質シリコンゴム、導体:錫メッキ銅線
長さ(m)1
定格電圧(V)~600
許容電流(A)~60
使用温度(℃)-60~200
仕上外径(mm)6
認証マークCE/UKCAマーク
1式
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
KIV5.5SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!。丸型端子(R5.5-8)でバッテリー接続などに使いやすい!
規格アンダーソンコネクター:50A/~600V、丸型端子:R5.5-8
ケーブル長(m)2
ケーブルKIV 5.5SQ
1式
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
KIVケーブル14SQ。端子は丸型端子(R14-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!
規格丸型端子:R14-8
定格電圧(V)~600
ケーブル長(m)5
定格電流(A)~100
ケーブルKIV 14SQ 赤黒2本セット
1式
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
KIVケーブル5.5SQ。端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなのですぐ使える!
規格丸型端子:R5.5-8
定格電圧(V)~600
ケーブル長(m)10
定格電流(A)~50
ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット
1式
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
KIVケーブル5.5SQ。アンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なく使える!。機器同士の延長コード代わりにも使える!
規格アンダーソンコネクター:50A/~600V
ケーブル長(m)5
ケーブルKIV 5.5SQ
1式
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
柔軟性・屈曲性がかなり高く、摩耗・熱にも強い!。CE/UKCA規格準拠のシリコン製ケーブル。バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに。赤黒2本セットですぐ使える
材質シリコンゴム、導体:錫メッキ銅線
長さ(m)2
定格電圧(V)~600
許容電流(A)~60
使用温度(℃)-60~200
仕上外径(mm)6
認証マークCE/UKCAマーク
1式
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
KIVケーブル14SQ。端子は丸型端子(R14-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!
規格丸型端子:R14-8
定格電圧(V)~600
ケーブル長(m)10
定格電流(A)~100
ケーブルKIV 14SQ 赤黒2本セット
1式
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
2系統のON/OFFの切り替えができるバッテリースイッチです。1系統だけで使用する事も、2系統を並列で使用す事もできます。
寸法(mm)69×69×74
質量(g)210
電流(A)【クランキング】1000
定格【連続】100A / 12~50V DC【許容】300
サイズ(mm)【端子】8
ねじ穴間隔(mm)55×55 / 5
絶縁抵抗DC 1000V / 100MΩ
耐電圧(V)【瞬間】DC 2000(1分) / AC 1000(1分)
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ヒューズ選択式。ケーブルAWG10・5.5SQ付き。49Aヒューズまでに使用可
全長(mm)380
備考防水型
電圧(V)12/24/36/48
最大電流(A)49まで
電線仕様AWG10・5.5SQ
1式
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
DC12V・24V・36V・48V直流用\。インライン接続。ヒューズ選択式。ケーブルAWG10・5.5SQ付き。61Aヒューズまでに使用可
全長(mm)380
備考防水型
電圧(V)12/24/36/48
最大電流(A)61まで
電線仕様AWG8・8SQ
1式
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
過電流によるヒューズ切れの検査に最適。DC用過電流保護用ブレーカー付きヒューズとソケットのセット。最新高品質ブレーカー付き平型ヒューズ。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。DC12V・24V直流用。7種類のヒューズセット
セット内容ヒューズ7種類
型式MA73S
種類マニュアルリセット方式
電圧(V)12/24
ヒューズ5A/7.5A/10A/15A/20A/25A/30A
動作温度(℃)-40~80
1式
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
平型ヒューズ付きのヒューズボックス!。12-24V用。平型ヒューズ用。10回路用×2 合計20回路。ヒューズ付き(5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A入り)。回路が2ブロックに分散され安全な設計。バスバー内蔵
付属品カバー・表示用ステッカー(66種類入り)取り付け用ステンレス製タッピングネジ4本・ヒューズリムーバー(取外し用具)2個・ヒューズ
型式FB-20
寸法(mm)207×83×40
電圧(V)12/24
最大電流(A)【1回路】30まで
1式
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
ジャケット部分にしなやかでクッション性がある3mm厚ネオプレン(クロロプレン)生地を採用することで、エレキヘッド上げ下ろしの際に配線の束が暴れ魚探のモニターに干渉してしまう配線の束がボートのラッピングを傷付けてしまうなどのストレスやトラブルを予防。 高強度で錆びない樹脂製大型ファスナー。
用途エレキ(エレクトリック・モーター)のワイヤーと、魚探(魚群探知機)の振動子をはじめとする周辺機器の配線をすっきりまとめるためのアイテムです。簡単に素早く装着できる、センターファスナータイプのドレスアップ配線ジャケットです。
全長(mm)1500(配線が短い場合は、エレキペダル側端部をカットして全長の微調整が可能)
DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー
大電流用ANLヒューズに対応
本体は絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製
真鍮製ブロックベース仕様
DC12V/24V/36V/48V直流用
100Aヒューズ付き
ケーブル接続: 挟み込み接続式
最大500Aのヒューズまで装着可
付属品ANLヒューズ100A
寸法(mm)108×71×40
質量(g)260
電圧(V)12/24/36/48
接続挟み込み式
ケーブル最大AWG4/0・107SQ
穴径(mm)13、アダプター8.5
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ
本体は絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製
DC12V/24V/36V/48V直流用
ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式
振動などに強く緩みにくいナイロンナット付き
最大400Aのヒューズまで装着可(400A以上の容量の場合はメーカー商品MF-3を推奨)
9種類のヒューズの中から選べます。
付属品取付用ステンレスビス2本(M6-25)、セラミック製ヒューズ(選択式)
寸法(mm)65×43×24
電圧(V)12/24/36/48
ヒューズ容量(A)50/80/100/125/150/200/250/300/400
ボルト寸法(最適ターミナル)M8ミリ (R端子)
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
『船舶電装品』には他にこんなカテゴリがあります
- 船用ヒューズ/配線
- 船用スイッチ/アダプター
- 舶用電源/バッテリー
- 変圧器/電圧計
- 投光器/探照灯
- 配電盤・分電盤
船用ヒューズ/配線 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。