8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MIDIヒューズホルダー マリンテック

    MIDIヒューズホルダー

    マリンテック(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    安心の防水型!湿度の高い場所・船舶や自動車等にオススメ! DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ボックス! 4か所のゴムパッキングとシリコン製ケーブルパッキング付きで、インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテムです。 ヒューズ付き。
    付属品カバー・ケーブル調整用ライナー・ヒューズ(選択式)サイズ72×24電圧(V)12/24/36/48(直流用)ケーブル接続方法挟み込み接続式防水性防水型
  • メガヒューズホルダー マリンテック

    メガヒューズホルダー

    マリンテック(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー。 大容量インバーターカーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテム!。 250Aまでのヒューズが使用可能!。。 ・高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ。 ・DC12V/24V/36V/48V直流用。 ・端子M8ボルト部分は金メッキ仕様。 ・ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式。 ・上蓋(透明の樹脂カバー)材質:耐熱アクリル製。 ・台座(黒色の樹脂)材質:難燃性強化ナイロン製。 ・最大250Aのヒューズまで装着可(250A以上の容量の場合はメーカー商品MF-2やMF-3を推奨)
    付属品透明カバー・セラミック製ヒューズ(選択式)寸法(mm)150×43×37電圧(V)12/24/36/48
  • ヒューズボックス 6回路 マリンテック

    ヒューズボックス 6回路

    マリンテック(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    平型ヒューズ付きのヒューズボックスです。 12-24V 用 6回路用(予備ヒューズ付き)
    付属品カバー・表示用ステッカー・取り付け用タッピングネジ電圧(V)12/24
  • 配線ソケット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    配線ソケット

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    7ピンタイプの配線ソケットです。 ソケット本体裏にはゴム製の配線カバーブーツが付属しています。
    ピン数(ピン)7
  • DCサーキットブレーカーリセットスイッチ CBM マリンテック

    DCサーキットブレーカーリセットスイッチ CBM

    マリンテック(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    DC回路専用サーマルサーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車、その他12V・24V直流電源専用タイプ ON-OFF プッシュ式マニュアルリセット ボタンを押すと復帰します。 配電盤、分電盤、スイッチパネルのヒューズの代わりに使用出来ます。
    用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカー、照明回路など配電盤回路保護用電流容量(A)5、15、20の中から選択電圧(V)12~24接続半田付寸法14×29×47
  • メガヒューズホルダー マリンテック

    メガヒューズホルダー

    マリンテック(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    DC用過電流保護用ANL ヒューズ付きです。 大容量インバーター、カーオーディオ、ウインチ、スラスター、ウインドラスには必須なアイテムです! 12-24V-48V 直流用 端子M8ボルト部分は金メッキ仕様 ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式 最大750Aのヒューズまで装着可 ヒューズ付き ※下記3種類のヒューズの中から選べます。 ANL-150A ANL-250A ANL-400A
    付属品透明カバー・取り付け用タッピングネジ 2本(5-15)寸法(mm)150×43×37電圧(V)12/24/48適応ボルトサイズM8mm (R端子)
  • サーキットブレーカー 300A マリンテック

    サーキットブレーカー 300A

    マリンテック(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1式
    6日以内出荷
    船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰。95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可。10mm六角穴付きボルトで確実な締め込み。ケーブル接続:挟み込み接続式。さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨。繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き
    用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)69×84×41質量(g)200電圧(V)12~60電流容量(A)300ケーブル最大:95SQ・AWG4/0
  • ガラス管ヒューズホルダー マリンテック

    ガラス管ヒューズホルダー

    マリンテック(1件のレビュー)
    249税込274
    1式
    当日出荷
    DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ヒューズなし(本体のみ)。ケーブルAWG16・1.25SQ付き。25Aヒューズまでに使用可
    全長(mm)230サイズ電線:AWG16・1.25SQ電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)25までヒューズ(mm)6×30用

船舶電装品』には他にこんなカテゴリがあります

船用ヒューズ/配線