VHSテープや8mmビデオテープなどの映像をSDカードやUSBメモリに録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。
ビデオデッキやビデオカメラと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで録画できます。
本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画することができます。
デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。
仕様ハードウェアエンコード、液晶画面なし、テレビ出力あり、映像ビットレート:4Mbps、キャプチャー方法:メモリに直接保存(パソコン不要)
セット内容本体、USB ACアダプタ、給電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書
消費電力(W)約2.5
電源DC5V/2A
ケーブル長(m)約0.7
適合機器(入力)RCAコンポジット出力端子を標準搭載しているビデオデッキ、ビデオカメラなど、(出力)HDMI端子をもつテレビ
記録方式(動画)H.264/AVC(mp4)
インターフェース【接続端子】USB2.0準拠
最大解像度(入力)720p、(出力)720p、(録画)720p
解像度(録画)720×480
対応メディアmicroSDカード、 microSDHCカード、 USBメモリ、(ファイルシステム)FAT32、NTFS
保存形式USBメモリ・microSDカード
接続端子(メモリー)USB Aポート
スロットmicroSDカードスロット
記録時間約920MB/時※1ファイルあたりの最大記録容量は約1.6GBです。長時間の映像を録画した場合、約1.6GB毎に ファイルが分かれます。
音声入力RCA音声端子(L/R)
フレームレート30fps
音声(取込方式)AAC※48kHz
対応解像度(入力)720×480(480p)、(出力)720×480(480p)
映像出力HDMI端子
映像入力RCA映像端子
適合容量(GB)(メディア)最大32
給電端子USB Type-Cポート
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
HDMI出力の映像、RCA出力の映像を録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。
HDMI出力できるビデオカメラやゲーム、また、RCA出力するビデオカメラやビデオデッキの映像を録画できます。
機器とメモリを接続すれば、ボタン1つで簡単に録画できます。
本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、映像を鑑賞したり、ゲームをプレイしたりしながら録画することができます。
本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。
録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。
デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。
スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。
本製品をパソコンに接続すれば、カードリーダライタとしてSDカードのデータを読み書きしたり、別途ストリーミングソフトを使用すれば、Youtubeなどの配信サービスでライブ配信を行ったり、ゲームキャプチャーとして使用することができます。※本誌品にキャプチャーソフト・ストリーミングソフトは付属していません。
仕様エンコード方式:ハードウェアエンコード 対応入力解像度:1920x1080(60p)1920x1080(50p)1920x1080(30p)1920x1080(25p)1920x1080(24p)1920x1080(60i)1920x1080(50i)1280x720(60p)1280x720(50p)720x480(60i/p)720x576(50i/p) 対応出力解像度:1920×1080(1080p) 対応メディアファイルシステム:FAT, FAT32, exFAT, NTFS 記録時間・容量:10
セット内容HDMIケーブル(ケーブル長約150cm)4極-RCA変換ケーブル(ケーブル長約100cm)通信用microUSBケーブル(ケーブル長約80cm)給電用USBケーブル(ケーブル長約90cm)USB ACアダプタリモコン
電源DC5V/2A
対応OSWindows10, 8.1, 8
記録方式動画:H.264/AVC(mp4)画像:jpg
液晶サイズ3.5型
インターフェースUSB2.0
バッテリーリチウムポリマー電池 3,000mAh
使用時間充電時間:約4時間連続録画時間:約2時間30分連続再生時間:約6時間30分連続待機期間:約6ヶ月
対応メディア128GBまでのSDカード、USBメモリ2TBまでのUSBハードディスク
スピーカー1W
コネクタビデオ入力:HDMI端子、3.5mm4極ミニジャック(付属AVケーブル専用)ビデオ出力:HDMI端子音声入力:3.5mm4極ミニジャック ×1 ※マイク入力パソコン接続端子:microUSBポート メス給電端子:DCジャック
スロットSDメモリーカードスロット ×1USB A コネクタ(メス)×1
画素数480×234
消費電流約300~700mA
フレームレート60fps
音声出力HDMI、4極ヘッドセット、内蔵スピーカー
映像出力HDMI、液晶モニター
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
55~100型までのディスプレイの搭載が可能です。
VESA取付け200×200~800×600に対応しています。
ディスプレイの高さは支柱内で変更することができます(ブラケット中心位置/1250~1600mm)。
棚板とカメラ台を標準装備しており、それぞれ高さを調整することができます。
移動に便利なキャスター(直径75mm)付きです。
4個は車軸と車輪ストッパー付きです。
対応インチサイズ55~100
耐荷重(kg)100(ディスプレイ90)
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1250×760×2333
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)約510×330
棚高さ(mm)約220~920
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)約34.9
付属品スペーサー大(15mm)×4、スペーサー小(5mm)×4、ディスプレイ用ワッシャー×4、ディスプレイ取付けねじ(M5×14/4本、M6×14/4本、M6×30/8本、M8×30/8本、M8×50/4本)
保証期間初期不良のみのみ
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
32型~75型までのディスプレイの搭載が可能です。初期設定で高さ調整可能。利用シーンに合わせて好みの高さで使用できます。レコーダーやパソコン、会議用WEBカメラを設置できる大型の棚板付き。移動に安心な100mmの大型キャスターを採用しています。車輪・車軸のWロックでしっかり固定できます。支柱にケーブルを通せる仕様になっており、スッキリ配線できます。
仕様●個口数(個口):1個口●出荷形態:ノックダウン組立式●対応VESA:200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、300×400、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400●対応ディスプレイサイズ_最小(インチ):32インチ●対応ディスプレイサイズ_最大(インチ):75インチ●対応ディスプレイ質量_最大(kg):50kg
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M5×14 M6×14 M6×30 M8×30 M8×50) 各4本ずつ(※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。)
材質【支柱】スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)【棚板】MDF【脚フレーム】スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)【キャスター】PU
寸法(mm)付属スペーサー:40/スペーサー小(5mm) 8個/スペーサー大(15mm) 8個
質量(kg)約16
使用工具プラスドライバー、手袋
キャスターあり
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805x640x1835
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)約57kg
アジャスターなし
六角レンチ(mm)5、8
組立人数2
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
VHSテープや8mmビデオテープなどの映像や、カセットテープ、MD、ラジオなどの音声をSDカード、USBメモリに録画、録音できる。 ビデオキャプチャーボックスです。RCA端子または3.5mmステレオミニプラグが接続できる機器で再生する映像、音声の録画、録音が可能です。ビデオデッキやビデオカメラ、カセットプレーヤーやMDプレーヤー、ラジオなどと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで。 録画、録音できます。パソコン不要で本製品のみでSDカードやUSBメモリに録画・録音データを直接保存することができます。映像の録画形式はMP4、音声の録音形式はMP3、WAVです。本体に液晶画面、スピーカーが付いているので操作がしやすく、録画の際は映像を確認しながら行うことができます。録画した映像を液晶画面で再生したり、録音した音声は本製品で再生したりすることができます。HDMI出力ポート付きなので、テレビとHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画したり、録画データを再生したりすることが。 できます。録画停止タイマー機能付きで、録画開始後60分・90分・120分・150分で自動停止させることができます。スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを日付や曜日で予約することができます。
仕様●サンプリング周波数:48kHz●液晶画面サイズ:3.5型●記録時間(目安):mp4 約30MB/分、mp3 約2.3MB/分、WAV 約11MB/分●対応出力解像度:1280×720(60p)●対応入力解像度:720×480(60p)、720×576(50p)
付属品RCA AVケーブル(両端RCAピンプラグ×3・約100cm)、オーディオケーブル(3.5mmステレオミニプラグ-RCAプラグ×2・約110cm)、USB-ACアダプタ、給電用USB Type-Cケーブル(ケーブル長約90cm)
質量(g)約184(本体のみ)
電源DC5V/2A
記録方式H.264/AVC(MP4)
消費電流(mA)最大約700(本体のみ)
インターフェースUSB2.0
保証期間ご購入日より1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×7.4×2.5(突起物除く)
スピーカー1W
コネクタ【ビデオ入力】S端子(ミニDIN4pin)、RCA映像端子【オーディオ入力】RCA音声端子(L/R)【ビデオ出力】HDMI端子【給電用】Type-Cポート メス
スロットUSB A コネクタ(メス)×1、SDメモリーカードスロット ×1
フレームレート60/50fps
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。