AV家電 :「分波器」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。
二つの機能を一つに分波器二つと分配器一つ分の機能を一つの機器にまとめたことで配線の管理が簡単になります。
アンテナからの1つの信号を2つの機器へ効率良く分配します。
(分配器)(例:2台のテレビ/テレビと録画機器等)
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴できるように(分波器)地上波(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。
4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。
S-4C-FB規格のケーブル伝送損失が少なく、ノイズの影響を受けにくい、外径約6mmのケーブル付属です
BSアンテナ電源供給可能BS/CS側の端子は二つとも電流通過型となっています。
種類同軸4C・入力周波数:47~3224(MHz)・出力周波数:U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)・ケーブル規格:S-4C-FB・コネクタ規格:F型・コネクタ形状:両側ネジ式(金メッキ仕様)・コネクタサイズ:W約12.5 x H約12.5 x D約32.75 mm・インピーダンス:75Ω・ケーブル直径:6mm・ケーブル長:約50cm(SR間) ケーブル取り外し可能
規格S-4C-FB
ケーブル長(m)約0.5SR間
コネクタ形状F型ジャック-F型プラグ × 4分波器の筐体は F型ジャック(IN)×1、F型ジャック(OUT)×4
対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)
ケーブル外径(Φmm)約6
UL規格(線材)NON UL
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
テレビの地デジ用のアンテナ信号を増幅するブースター(増幅器)です。地上デジタル信号をしっかり改善アンテナケーブルの延長や機器への分配で弱くなった地上デジタル信号を増幅し、テレビ画面の乱れや映りの問題を改善します。※BS/CS放送用の信号には使用できません。小型で設置しやすい狭いテレビ裏などにも簡単に設置できるコンパクトサイズ。限られたスペースを有効活用できます。取り付けが簡単屋内のアンテナケーブル配線の途中に付属のケーブルを使って取り付けるだけで、すぐに設置完了!※付属ケーブル:S2.5C-FB L字型(ワンタッチ差込式)コネクタ-ストレート型(ロックねじ式)コネクタ 約0.5m。USB給電で便利付属のUSBケーブルを使い、充電器やテレビのUSB A端子から簡単に給電できます。※テレビにUSB A端子が無い、又はUSB A端子をすでに使用している場合には、別途USB充電器(USB A出力端子を待つ機種)をご用意ください。※付属ケーブル:USB Aコネクタオス- USB Type-Cコネクタオス 約1.0m※本製品はBS/CSの信号を通過させません。地デジとBS/CSの信号が混合している環境では、分波器(別売品)で信号を分けてから本製品を接続してください。
仕様●コネクタシェル:<専用給電用ケーブル>ニッケルメッキ<アンテナケーブル>金メッキ●雑音指数:8dB以下●定格出力レベル:95dBμV(9波)●利得:11~19dB
付属品専用給電用ケーブル、アンテナケーブル
材質<専用給電用ケーブル>被覆材質PVC<アンテナケーブル>被覆材質PVC
色ブラック、<専用給電用ケーブル>ブラック<アンテナケーブル>ブラック
質量(g)約43(本体のみ)、<専用給電用ケーブル>約23<アンテナケーブル>約26
使用温度範囲(℃)0~40
電源DC5V 0.3A
周波数帯域(MHz)470~710
保証期間<専用給電用ケーブル>初期不良のみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.7×約2.3×約2.3
コネクタS-2.5C-FB L字型(ワンタッチ差込式)コネクタ - ストレート型(ロックねじ式)コネクタ
ケーブル長(cm)<専用給電用ケーブル>約100(コネクタシェルを含む両端)<アンテナケーブル>約50(SR間)
インピーダンス(Ω)入出力:75
取扱説明書<専用給電用ケーブル>日本語取扱説明書あり
VSWR3以下
本体寸法(cm)幅約10.7×直径約2.3
外径(Φcm)<専用給電用ケーブル>約0.35<アンテナケーブル>約0.35
USBUSB Aコネクタオス - USB Type-Cコネクタオス
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。