AV家電 :「AC USB アダプター」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルHD 1080P対応したメディアプレーヤーです。最大1920x1080の高解像度なので大画面のTVでも楽しめます。H.264、RMVBなどいろいろなPC用映像/音声フォーマットに対応しています。HDMIコネクタ搭載しているのでTVやモニターに出力可能です。USBコネクタを搭載しいるので、外付HDDやUSBメモリを接続することができます。レジューム機能を搭載しているので、再生途中で電源を止めても、次に電源を入れた時、続きから再生することが出来ます。
付属品ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、リモコン 電源ACアダプタ(DC5V/2A) 対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード コネクタHDMIタイプA(19pin)メス ×1専用RCAコンポジットケーブル接続用端子 ×1 スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカード対応スロット ×1 フレームレート30fps以下対応 音声出力HDMI・RCAコンポジット 映像出力HDMI(720p・1080i・1080p)、RCAコンポジット(PAL・NTSC)
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

Bluetooth接続・USB接続・3.5mmプラグ接続の3通りの接続方法に対応した3WAYの2chスピーカーです。 前面にツィーターを搭載し、高音域が埋もれることなく繊細で美しい音が広がります。 背面にはバスレフポートを搭載し、低音域がしっかりと響き、音にメリハリを与えます。 スマートフォンなどとワイヤレスで接続し音楽を再生できるBluetooth接続に対応しています。 USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。※Windows/macOS搭載パソコンに限ります。 テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器と接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続にも対応しています。※電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応します。 PCスピーカーやテレビスピーカーとして使用中に切替えてBluetoothスピーカーとして使用するなど、前面のモード切替えボタンを押すだけで簡単に接続が切替わります。 省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を実現します。
仕様スピーカーサイズ:2インチ(直径約51mm) ツィーターサイズ:1インチ(直径約25mm) ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W) ケーブル長:3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.5mmicroUSBケーブル 約1.2mスピーカー接続ケーブル 約1.2m セット内容取扱説明書(保証書)3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.5m×1microUSBケーブル 約1.2m×1 ブラック 電源USB電源パソコンもしくは別売りのUSB-AC変換アダプタのUSBポートから給電 使用温度範囲-5℃~50℃ 適合規格Bluetooth Ver.4.2 外形寸法W90×D100×H168mm 周波数特性100Hz~20000Hz 送信出力class2 入力端子デジタル入力:microUSB×1アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1 通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。) スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー オーディオコーデックSBC 対応プロファイルA2DP, AVRCP
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

フルHD 1080P対応したメディアプレーヤーです。 最大1920x1080の高解像度なので大画面のTVでも楽しめます。 H.264、RMVBなどいろいろなPC用映像/音声フォーマットに対応しています。 HDMIコネクタ搭載しているのでTVやモニターに出力可能です。 VGA出力を装備しているので古いパソコン用のモニタでも出力可能です。 USBコネクタを搭載しいるので、外付HDDやUSBメモリを接続することができます。 レジューム機能を搭載しているので、再生途中で電源を止めても、次に電源を入れた時、続きから再生することが出来ます。
仕様対応オーディオフォーマット:MP3, WMA, WAV, OGG, AAC, APE, FLAC, RA 対応字幕フォーマット:RT, SMI, ASS, SSA, idx+sub, PGS 対応画像フォーマット:JPG, BMP, PNG, GIF 対応ビデオコーデック:MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPEG-4 AVC(H.264), SP, ASP, XviD, DivX, WMV9(VC-1), Real Video 8/9/10 対応ビデオフォーマット:AVI, MKV, TS, T セット内容ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、専用コンポーネントケーブル(約1.18m)、リモコン 電源ACアダプタ(DC5V/2A) 対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード コネクタHDMIタイプA(19pin)メス ×1ミニD-sub 15pin メス ×1専用コンポジットケーブル接続用端子 ×1専用コンポーネントケーブル接続用端子 ×1光デジタル音声(S/PDIF Optical)端子 ×1 スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカード対応スロット ×1 フレームレート30fps以下対応 音声出力HDMI、RCA、SPDIF、3.5mmステレオミニ 映像出力HDMI(720p・1080i・1080p)、RCAコンポジット(PAL・NTSC)、RCAコンポーネント、アナログRGB
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

サンワダイレクトメディアプレーヤー
USBメモリ、SDカードに保存した動画、音楽、画像をテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。4K動画の再生に対応しており、4K対応のテレビで高画質再生ができます。電源を入れる操作だけで自動再生するオートプレイ機能やリピート再生、シャッフル再生を行えます。映像出力はHDMI、RCAコンポジット出力に対応しています。付属のHDMIケーブル、もしくは別売りのAVケーブルで出力できます。
付属品ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、リモコン(リモコンの乾電池は付属しておりませんので、別途単4乾電池をご用意ください。) 電源ACアダプタ(DC5V/2A) 対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDHCカード・SDカード コネクタHDMI タイプA(19pin) メス ×1、専用RCAコンポジットケーブル接続用端子×1 スロットUSB Aコネクタメス×1、SDメモリーカードスロット ×1 フレームレート60fps H.265/HEVC、H.264/AVC、H.264/MVC30fps H.263、MPEG4、MPEG1/MPEG2、MJPEG、VP9、VP8、VC-1 対応解像度4096×2160p 60Hz(YCbCr420)4096×2160p 50Hz(YCbCr420)4096×2160p 30Hz4096×2160p 25Hz4096×2160p 24hz3840×2160p 60Hz(YCbCr420)3840×2160p 50Hz(YCbCr420)3840×2160p 30Hz3840×2160p 30Hz(YCbCr420)3840×2160p 25Hz3840×2160p 24Hz1920×1080p 60Hz1920×1080p 50Hz1920×1080p 30Hz(YCbCr420)1920×1080i 50Hz (YCbCr420)1920×1080p 30Hz1920×1080p 25Hz1920×1080p 24Hz1920×1080i 60Hz1920×1080i 50Hz1280×720p 60hz1280×720p 50hz720×576p 50720×480p 60Hz 音声出力HDMI・RCAコンポジット 映像出力HDMI、RCAコンポジット
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

サンワダイレクトスピーカー
木製キャビネット採用。 シンプルで飽きの来ないデザインのスピーカーです。 大迫力の重低音から透明感のある高音まで美しく再現する実用最大出力80Wの木製スピーカーです。 Bluetooth5.0に対応。 スマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで聴くことができます。 テレビの外部スピーカーとして使用するにも最適です。 ドラマや映画などセリフが聞き取りやすく映像とともに迫力の音声を楽しめます。 明瞭で透明感のある超高音を再生できるツィーターを搭載。 繊細で解像感の高い美麗サウンドを再現します。 リモコンを使ってBASS(低音)コントール、TREBLE(高音)コントロールが独立して調整でき、最適なセッティングで音楽を楽しむことができます。 パソコンやテレビ周りを煩雑にしないよう電源ユニットをスピーカーに内蔵。 大きなACアダプタを必要としませんので、電源タップ回りも綺麗に配線できます。 光デジタル端子搭載でテレビ以外にもPS5などのゲーム機にも接続が可能です。 USBメモリ、microSDカード内の音楽ファイルの再生も可能です。
セット内容3.5mmオーディオケーブル、AC電源コード、光デジタルケーブル※各1.5m 電源100-240V 50-60Hz(AC電源コード) 適合規格Bluetooth 5.0AB5301A 最大出力(W)スピーカー:(実用)80メインスピーカー(30W×2)ツィーター(10W×2)RMS40(15W+5W)×2 ケーブル長(m)約1.5オーディオケーブル、AC電源ケーブル、光デジタルケーブル サイズ(inch)(スピーカー)3.5、(ツィーター)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×159×185 外部出力3.5mmイヤホンジャック 周波数特性(スピーカー)40~20000Hz 送信出力class2 入力端子3.5mmオーディオ 通信距離10m※使用環境によって異なります。 スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー 外部入力USB(USBメモリ)、microSDカード、Bluetooth、光デジタル インピーダンス(Ω)(ロード)8 オーディオコーデックSBC 対応プロファイルA2DP、 AVRCP
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

サンワダイレクトスピーカー
夜間にテレビの音量を上げることなく、手元のみで音声出力をしテレビを楽しむことができます。 ※テレビの仕様によってはテレビからの通常音声出力をしたまま、延長先の手元スピーカーからも音声出力することができます。 家族が使う普段の音量ではニュースなどが聞き取れない、音量を上げると周りに迷惑をかける、などの状況で非常に便利です。 5mの超ロングケーブル仕様なのでキッチンなどで調理中にテレビ音声を手元で聞きたいときなどにも便利です。 電池駆動だからどこにでも持ち運びでき、リビングからキッチン、就寝前のベッドサイドなど幅広く利用できます。 USB給電での動作にも対応しており別売りのUSB-AC変換アダプタを使用することで電池残量を気にすることなく長時間の連続使用も可能です。 簡単にケーブルを巻き取れるケーブルホルダー付きで余剰ケーブルをすっきりと収納できます。 リモコンなどを置くことができる簡易スタンド機能付き アンプ内蔵だからコンパクトでも明瞭で迫力のあるサウンドを再生できます。 電源とボリュームコントロールを分けているため電源をONするだけでいつもの音量で聞くことが可能です。 大型のボリュームコントロールを採用しており、音量調整が容易です。 3.5mmステレオミニプラグ接続なのでほぼ全てのテレビで使用できます。
電池使用時間(時間)約70時間(アルカリ乾電池使用、3mW+3mW出力時) スピーカー密閉型フルレンジスピーカー セット内容microUSBケーブル(1m)×1取扱説明書 外形寸法W180×D130×H93mm(ボリュームコントロール含む) 周波数特性130Hz~15KHz 電源単3形乾電池×4本(別売り)microUSBポート(5V 500mA) 入力端子3.5mmステレオミニジャック
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトスピーカー
サンワダイレクトオリジナル商品 夜間にテレビの音量を上げることなく、手元のみで音声出力をしテレビを楽しむことができます。 ※テレビの仕様によってはテレビからの通常音声出力をしたまま、延長先の手元スピーカーからも音声出力することができます。 家族が使う普段の音量ではニュースなどが聞き取れない、音量を上げると周りに迷惑をかける、などの状況で非常に便利です。 5mの超ロングケーブル仕様なのでキッチンなどで調理中にテレビ音声を手元で聞きたいときなどにも便利です。 電池駆動だからどこにでも持ち運びでき、リビングからキッチン、就寝前のベッドサイドなど幅広く利用できます。 USB給電での動作にも対応しており別売りのUSB-AC変換アダプタを使用することで電池残量を気にすることなく長時間の連続使用も可能です。 簡単にケーブルを巻き取れるケーブルホルダー付きで余剰ケーブルをすっきりと収納できます。 リモコンなどを置くことができる簡易スタンド機能付き アンプ内蔵だからコンパクトでも明瞭で迫力のあるサウンドを再生できます。 電源とボリュームコントロールを分けているため電源をONするだけでいつもの音量で聞くことが可能です。 大型のボリュームコントロールを採用しており、音量調整が容易です。 3.5mmステレオミニプラグ接続なのでほぼ全てのテレビで使用できます。
セット内容取扱説明書、充電用USB A-TypeCケーブル(約2m)×1本、3.5mmステレオミニプラグオス・オスケーブル(約5m)×1本動作温度・動作湿度:-10℃~40℃ (25%~75% 結露無きこと)保存温度・保存湿度:-10℃~60℃ (0%~90% 結露無きこと) 電源内蔵リチウムイオン電池(7.4V/2000mAh)USBポートより供給(DC5V/2A)(USB-AC変換アダプタの使用で電源コンセントからの給電にも対応。) 最大出力(W)(実用)10(5+5) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×136×132(ボリュームコントロール含む)3.5ステレオミニプラグ(オス・オス)ケーブル(約5m) 連続使用時間約3時間程度(※中間音量で使用した場合) 周波数特性120Hz~15KHz 充電時間約3時間(5V1Aの場合) 入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm) スピーカー密閉型フルレンジスピーカー、2.5インチ(直径約66mm) 充電方式USBポートより給電(DC5V 1A) インピーダンス(Ω)(ロード)4
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトスピーカー
テレビの音量を上げることなく、手元のみで音声出力をしテレビを楽しむことができます。※テレビの仕様によってはテレビからの通常音声出力をしたまま、延長先の手元スピーカーからも音声出力することができます。家族が使う普段の音量ではニュースなどが聞き取れない、音量を上げると周りに迷惑をかける、などの状況で非常に便利です。最大約30mまでワイヤレスで音声伝送することができます。ワイヤレスタイプなのでケーブルの取り回しが不要。リチウムイオンバッテリー内蔵で自由に持ち運び、設置ができます。トランスミッター(送信機)はUSB給電仕様なのでテレビのUSBポートからの給電で動作します。 (USB-AC変換アダプタを使用することで電源コンセントからの常時給電も可能です。)。キッチンでの使用や、夜間家族に迷惑がかけられない環境で、手元のみで音声を楽しむ際にも最適です。企業でのテレビ会議などで相手の声が聞こえにくい、周りへの配慮があり音量が上げにくい、などの状況でも手元でしっかりと音声を聞くことができます。スピーカー背面にテレビでの音声聞き取りに適したTVモードと、音楽などを視聴する際に適したAUDIOモード切替スイッチを搭載。好みに合わせて選択ができます。前面のボリュームコントロールは操作性が高い大型コントロールを採用しています。持ち運びにも便利な取っ手付き。未使用時はスッキリ畳むことができます。スピーカー部にはヘッドホンジャックも搭載しており、ヘッドホンを接続することでワイヤレス伝送した音声をヘッドホンで聴くことも可能です。テレビとの接続は3.5mmステレオミニジャック接続だけでなく、RCAコンポジット(赤白)での接続も可能です。
最大出力(W)5 入力端子3.5mmステレオミニジャック 電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V/1000mAh) 充電時間約3時間 連続使用時間約8時間程度※中間音量で使用した場合 外形寸法W162×D58×H97mm(持ち手除く) ブラック 外部出力3.5mmヘッドホンジャック 通信距離約30m※障害物のない環境の場合での理論値。環境により異なります。【トランスミッター(送信機部)】 付属品ACアダプタ(USB-AC変換・5V/1A)×1スピーカー本体充電用(約93.5cm)×1、送信機給電用(約94cm)×1、3.5mmステレオミニプラグ(オス・オス)ケーブル(約88.5cm)×13.5mmステレオミニプラグ-RCA(赤白)変換ケーブル(約15.5cm)×1【その他仕様】【トランスミッター(送信機部)】 色(本体)ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×36×19 質量(g)約32
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VHSテープや8mmビデオテープなどの映像をSDカードやUSBメモリに録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。 ビデオデッキやビデオカメラと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで録画できます。 本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画することができます。 デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。
仕様ハードウェアエンコード、液晶画面なし、テレビ出力あり、映像ビットレート:4Mbps、キャプチャー方法:メモリに直接保存(パソコン不要) セット内容本体、USB ACアダプタ、給電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書 消費電力(W)約2.5 電源DC5V/2A ケーブル長(m)約0.7 適合機器(入力)RCAコンポジット出力端子を標準搭載しているビデオデッキ、ビデオカメラなど、(出力)HDMI端子をもつテレビ 記録方式(動画)H.264/AVC(mp4) インターフェース【接続端子】USB2.0準拠 最大解像度(入力)720p、(出力)720p、(録画)720p 解像度(録画)720×480 対応メディアmicroSDカード、 microSDHCカード、 USBメモリ、(ファイルシステム)FAT32、NTFS 保存形式USBメモリ・microSDカード 接続端子(メモリー)USB Aポート スロットmicroSDカードスロット 記録時間約920MB/時※1ファイルあたりの最大記録容量は約1.6GBです。長時間の映像を録画した場合、約1.6GB毎に ファイルが分かれます。 音声入力RCA音声端子(L/R) フレームレート30fps 音声(取込方式)AAC※48kHz 対応解像度(入力)720×480(480p)、(出力)720×480(480p) 映像出力HDMI端子 映像入力RCA映像端子 適合容量(GB)(メディア)最大32 給電端子USB Type-Cポート
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

VHSテープや8mmビデオテープなどの映像や、カセットテープ、MD、ラジオなどの音声をSDカード、USBメモリに録画、録音できる。 ビデオキャプチャーボックスです。RCA端子または3.5mmステレオミニプラグが接続できる機器で再生する映像、音声の録画、録音が可能です。ビデオデッキやビデオカメラ、カセットプレーヤーやMDプレーヤー、ラジオなどと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで。 録画、録音できます。パソコン不要で本製品のみでSDカードやUSBメモリに録画・録音データを直接保存することができます。映像の録画形式はMP4、音声の録音形式はMP3、WAVです。本体に液晶画面、スピーカーが付いているので操作がしやすく、録画の際は映像を確認しながら行うことができます。録画した映像を液晶画面で再生したり、録音した音声は本製品で再生したりすることができます。HDMI出力ポート付きなので、テレビとHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画したり、録画データを再生したりすることが。 できます。録画停止タイマー機能付きで、録画開始後60分・90分・120分・150分で自動停止させることができます。スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを日付や曜日で予約することができます。
仕様●サンプリング周波数:48kHz●液晶画面サイズ:3.5型●記録時間(目安):mp4 約30MB/分、mp3 約2.3MB/分、WAV 約11MB/分●対応出力解像度:1280×720(60p)●対応入力解像度:720×480(60p)、720×576(50p) 付属品RCA AVケーブル(両端RCAピンプラグ×3・約100cm)、オーディオケーブル(3.5mmステレオミニプラグ-RCAプラグ×2・約110cm)、USB-ACアダプタ、給電用USB Type-Cケーブル(ケーブル長約90cm) 質量(g)約184(本体のみ) 電源DC5V/2A 記録方式H.264/AVC(MP4) 消費電流(mA)最大約700(本体のみ) インターフェースUSB2.0 保証期間ご購入日より1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×7.4×2.5(突起物除く) スピーカー1W コネクタ【ビデオ入力】S端子(ミニDIN4pin)、RCA映像端子【オーディオ入力】RCA音声端子(L/R)【ビデオ出力】HDMI端子【給電用】Type-Cポート メス スロットUSB A コネクタ(メス)×1、SDメモリーカードスロット ×1 フレームレート60/50fps 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

カセットテープとmicroSDカードの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。 カセットテープの音源をmicroSDカードに、パソコンを使わずに直接保存することができます。 カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。 AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。 microSDカードの音声データをカセットテープに録音することも可能です。 持ち運びしやすいサイズで、ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。 電源は、AC電源または単三乾電池×2本(別売り)で使用することができます。 本体内蔵の録音マイク、または外付けマイクを接続すれば、周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。
仕様対応オーディオフォーマット:MP3 対応メディアファイルシステム:FAT32 対応テープ:ノーマルテープ(Type I) サンプリング周波数:32.0kHz 記録時間・容量:約940KB/分※カセットテープの音源をmicroSDカードへ録音する場合 トラック方式:コンパクトカセットモノラル ビットレート:128kbps 受信範囲:FM/76~108MHz、AM/530~1,600kHz セット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル(給電用)、イヤホン 電源単三乾電池 ×2・USB給電(DC5V/0.5A) 記録方式MP3 使用時間テープ再生:イヤホン/約16時間 スピーカー/約14.5時間microSDカード再生:イヤホン/約44時間 スピーカー/約20時間FMラジオ再生:イヤホン/約52時間 スピーカー/約45.5時間AMラジオ再生:イヤホン/約54時間 スピーカー/約47時間※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安 周波数範囲【カセットテープ】再生時:60~8,000Hz 録音・再生時:100~8,000Hz【microSDカード】再生時:50~15,000Hz 録音・再生時:80~10,000Hz 対応メディア8~32GBまでのmicroSDHCカード スピーカー50mm ×1(8Ω 1W) コネクタマイク入力:3.5mmステレオミニジャック音声出力:3.5mmステレオミニジャック スロットmicroSDカードスロット アンテナFM/ロッドアンテナ、AM/内蔵アンテナ 消費電流380mA
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

HDMI出力の映像、RCA出力の映像を録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。 HDMI出力できるビデオカメラやゲーム、また、RCA出力するビデオカメラやビデオデッキの映像を録画できます。 機器とメモリを接続すれば、ボタン1つで簡単に録画できます。 本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、映像を鑑賞したり、ゲームをプレイしたりしながら録画することができます。 本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。 録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。 デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。 スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。 本製品をパソコンに接続すれば、カードリーダライタとしてSDカードのデータを読み書きしたり、別途ストリーミングソフトを使用すれば、Youtubeなどの配信サービスでライブ配信を行ったり、ゲームキャプチャーとして使用することができます。※本誌品にキャプチャーソフト・ストリーミングソフトは付属していません。
仕様エンコード方式:ハードウェアエンコード 対応入力解像度:1920x1080(60p)1920x1080(50p)1920x1080(30p)1920x1080(25p)1920x1080(24p)1920x1080(60i)1920x1080(50i)1280x720(60p)1280x720(50p)720x480(60i/p)720x576(50i/p) 対応出力解像度:1920×1080(1080p) 対応メディアファイルシステム:FAT, FAT32, exFAT, NTFS 記録時間・容量:10 セット内容HDMIケーブル(ケーブル長約150cm)4極-RCA変換ケーブル(ケーブル長約100cm)通信用microUSBケーブル(ケーブル長約80cm)給電用USBケーブル(ケーブル長約90cm)USB ACアダプタリモコン 電源DC5V/2A 対応OSWindows10, 8.1, 8 記録方式動画:H.264/AVC(mp4)画像:jpg 液晶サイズ3.5型 インターフェースUSB2.0 バッテリーリチウムポリマー電池 3,000mAh 使用時間充電時間:約4時間連続録画時間:約2時間30分連続再生時間:約6時間30分連続待機期間:約6ヶ月 対応メディア128GBまでのSDカード、USBメモリ2TBまでのUSBハードディスク スピーカー1W コネクタビデオ入力:HDMI端子、3.5mm4極ミニジャック(付属AVケーブル専用)ビデオ出力:HDMI端子音声入力:3.5mm4極ミニジャック ×1 ※マイク入力パソコン接続端子:microUSBポート メス給電端子:DCジャック スロットSDメモリーカードスロット ×1USB A コネクタ(メス)×1 画素数480×234 消費電流約300~700mA フレームレート60fps 音声出力HDMI、4極ヘッドセット、内蔵スピーカー 映像出力HDMI、液晶モニター
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

サンワダイレクトネックスピーカー
サンワダイレクトオリジナル商品 テレビのヘッドホン出力と本製品の送信機(充電台)をつなぐだけでワイヤレスでネックスピーカーからテレビ音声を聴くことができます。 肩に乗せるだけで耳を塞がないから開放感があり、耳元で聞こえるので小音量でもテレビ音声がはっきりと聞こえます。 送信機が充電台となっており、使い終わったら充電台に乗せるだけで簡単に充電することができます。 テレビのスピーカーから音を出しながら、ネックスピーカーからも音を出すことも可能で家族と一緒にテレビ音声を楽しむことができます。※1 家族が使う普段の音量ではニュースなどが聞き取れない、音量を上げると周りに迷惑をかける、などの状況で非常に便利です。 キッチンでの使用や、夜間家族に迷惑がかけられない環境で、自分だけで音声を楽しむ際にも最適です。 自分だけに聞こえる音量で楽しめるから周りへの配慮もでき、周囲の音も同時に聞こえるので安全に使用できます。 ワイヤレスタイプで肩乗せタイプなのでケーブルの取り回しが不要。 リチウムイオンバッテリー内蔵でどこでも自由に動きながらテレビ音声を楽しむことができます。 2.4GHz帯のワイヤレス通信で音声を送信でき、最大約25mまで無線で音声伝送することができます。 操作性の高い大き目ボタンのボリュームコントールやスライド電源スイッチを搭載し、手元で音量調整などが可能です。 装着のしやすさ、首元への負担を軽減させるために柔らかいシリコン製ネック部を採用しています。 テレビとの接続は3.5mmステレオミニジャック接続だけでなく、光デジタル出力(角形)での接続も可能です。 本製品2セットを同時に使用可能です。 2台目のネックスピーカーを1台目の送信機と再ペアリングすることでテレビ音声を二人で楽しむことが可能です。 2台目の充電台はそのまま充電専用台として利用することができます。※1 同時出力の設定が可能なテレビに限ります。 テレビ側の設定でテレビスピーカーとイヤホン出力の同時出力が可能な場合はテレビスピーカーとネックスピーカーからの同時音声出力が可能です。 同時出力ができないテレビの場合、本製品を使用することでテレビからの音声出力がなくなります。(ヘッドホン接続時と同じ状態になります。)
ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ネックスピーカー部:約222×230×57、トランスミッター(送信機部):約212×76×45 質量(g)約275(ネックスピーカー部) 通信周波数帯域(GHz)2.4 通信距離(m)約25(障害物のない環境) 最大出力(W)実用5(2.5+2.5) バッテリー内蔵リチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)1000 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約3 連続使用時間(時間)最大約10※中間音量で使用した場合 使用温湿度範囲0~40℃/5~85%(結露無きこと) 電源【トランスミッター(送信機部)】ACアダプタ(DC5V/1000mA) 入力端子3.5mmステレオミニジャック×1、光デジタル(角型)×1 付属品光デジタルケーブル(角形・1m)、3.5mmステレオミニジャックケーブル(1.5m)、RCA-3.5mm変換ケーブル(0.18m)、ACアダプタ×1、USB充電ケーブル(充電専用プラグ・1.1m)×1、USB充電ケーブル(microUSB・1.1m)×1 保証期間ご購入日より6ヶ月
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷