AV家電 :「USB HDMI」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルHD 1080P対応したメディアプレーヤーです。 最大1920x1080の高解像度なので大画面のTVでも楽しめます。 H.264、RMVBなどいろいろなPC用映像/音声フォーマットに対応しています。 HDMIコネクタ搭載しているのでTVやモニターに出力可能です。 VGA出力を装備しているので古いパソコン用のモニタでも出力可能です。 USBコネクタを搭載しいるので、外付HDDやUSBメモリを接続することができます。 レジューム機能を搭載しているので、再生途中で電源を止めても、次に電源を入れた時、続きから再生することが出来ます。
仕様対応オーディオフォーマット:MP3, WMA, WAV, OGG, AAC, APE, FLAC, RA 対応字幕フォーマット:RT, SMI, ASS, SSA, idx+sub, PGS 対応画像フォーマット:JPG, BMP, PNG, GIF 対応ビデオコーデック:MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPEG-4 AVC(H.264), SP, ASP, XviD, DivX, WMV9(VC-1), Real Video 8/9/10 対応ビデオフォーマット:AVI, MKV, TS, T セット内容ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、専用コンポーネントケーブル(約1.18m)、リモコン 電源ACアダプタ(DC5V/2A) 対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード コネクタHDMIタイプA(19pin)メス ×1ミニD-sub 15pin メス ×1専用コンポジットケーブル接続用端子 ×1専用コンポーネントケーブル接続用端子 ×1光デジタル音声(S/PDIF Optical)端子 ×1 スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカード対応スロット ×1 フレームレート30fps以下対応 音声出力HDMI、RCA、SPDIF、3.5mmステレオミニ 映像出力HDMI(720p・1080i・1080p)、RCAコンポジット(PAL・NTSC)、RCAコンポーネント、アナログRGB
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

フルHD 1080P対応したメディアプレーヤーです。最大1920x1080の高解像度なので大画面のTVでも楽しめます。H.264、RMVBなどいろいろなPC用映像/音声フォーマットに対応しています。HDMIコネクタ搭載しているのでTVやモニターに出力可能です。USBコネクタを搭載しいるので、外付HDDやUSBメモリを接続することができます。レジューム機能を搭載しているので、再生途中で電源を止めても、次に電源を入れた時、続きから再生することが出来ます。
付属品ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、リモコン 電源ACアダプタ(DC5V/2A) 対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード コネクタHDMIタイプA(19pin)メス ×1専用RCAコンポジットケーブル接続用端子 ×1 スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカード対応スロット ×1 フレームレート30fps以下対応 音声出力HDMI・RCAコンポジット 映像出力HDMI(720p・1080i・1080p)、RCAコンポジット(PAL・NTSC)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

サンワダイレクトメディアプレーヤー
USBメモリ、SDカードに保存した動画、音楽、画像をテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。4K動画の再生に対応しており、4K対応のテレビで高画質再生ができます。電源を入れる操作だけで自動再生するオートプレイ機能やリピート再生、シャッフル再生を行えます。映像出力はHDMI、RCAコンポジット出力に対応しています。付属のHDMIケーブル、もしくは別売りのAVケーブルで出力できます。
付属品ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、リモコン(リモコンの乾電池は付属しておりませんので、別途単4乾電池をご用意ください。) 電源ACアダプタ(DC5V/2A) 対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDHCカード・SDカード コネクタHDMI タイプA(19pin) メス ×1、専用RCAコンポジットケーブル接続用端子×1 スロットUSB Aコネクタメス×1、SDメモリーカードスロット ×1 フレームレート60fps H.265/HEVC、H.264/AVC、H.264/MVC30fps H.263、MPEG4、MPEG1/MPEG2、MJPEG、VP9、VP8、VC-1 対応解像度4096×2160p 60Hz(YCbCr420)4096×2160p 50Hz(YCbCr420)4096×2160p 30Hz4096×2160p 25Hz4096×2160p 24hz3840×2160p 60Hz(YCbCr420)3840×2160p 50Hz(YCbCr420)3840×2160p 30Hz3840×2160p 30Hz(YCbCr420)3840×2160p 25Hz3840×2160p 24Hz1920×1080p 60Hz1920×1080p 50Hz1920×1080p 30Hz(YCbCr420)1920×1080i 50Hz (YCbCr420)1920×1080p 30Hz1920×1080p 25Hz1920×1080p 24Hz1920×1080i 60Hz1920×1080i 50Hz1280×720p 60hz1280×720p 50hz720×576p 50720×480p 60Hz 音声出力HDMI・RCAコンポジット 映像出力HDMI、RCAコンポジット
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

VHSテープや8mmビデオテープなどの映像をSDカードやUSBメモリに録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。 ビデオデッキやビデオカメラと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで録画できます。 本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画することができます。 デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。
仕様ハードウェアエンコード、液晶画面なし、テレビ出力あり、映像ビットレート:4Mbps、キャプチャー方法:メモリに直接保存(パソコン不要) セット内容本体、USB ACアダプタ、給電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書 消費電力(W)約2.5 電源DC5V/2A ケーブル長(m)約0.7 適合機器(入力)RCAコンポジット出力端子を標準搭載しているビデオデッキ、ビデオカメラなど、(出力)HDMI端子をもつテレビ 記録方式(動画)H.264/AVC(mp4) インターフェース【接続端子】USB2.0準拠 最大解像度(入力)720p、(出力)720p、(録画)720p 解像度(録画)720×480 対応メディアmicroSDカード、 microSDHCカード、 USBメモリ、(ファイルシステム)FAT32、NTFS 保存形式USBメモリ・microSDカード 接続端子(メモリー)USB Aポート スロットmicroSDカードスロット 記録時間約920MB/時※1ファイルあたりの最大記録容量は約1.6GBです。長時間の映像を録画した場合、約1.6GB毎に ファイルが分かれます。 音声入力RCA音声端子(L/R) フレームレート30fps 音声(取込方式)AAC※48kHz 対応解像度(入力)720×480(480p)、(出力)720×480(480p) 映像出力HDMI端子 映像入力RCA映像端子 適合容量(GB)(メディア)最大32 給電端子USB Type-Cポート
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

VHSテープや8mmビデオテープなどの映像をSDカードやUSBメモリに録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。ビデオデッキやビデオカメラと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで録画できます。本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画することができます。本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。録画停止タイマー機能付きで、録画開始後60分・90分・120分・150分で自動停止させることができます。スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。
インターフェースUSB2.0準拠 スピーカー1W 端子給電用:USB Type-Cポート 音声入力RCA音声端子(L/R) 映像出力HDMI端子 容量(GB)対応メディア:512
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMI出力の映像、RCA出力の映像を録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。 HDMI出力できるビデオカメラやゲーム、また、RCA出力するビデオカメラやビデオデッキの映像を録画できます。 機器とメモリを接続すれば、ボタン1つで簡単に録画できます。 本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、映像を鑑賞したり、ゲームをプレイしたりしながら録画することができます。 本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。 録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。 デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。 スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。 本製品をパソコンに接続すれば、カードリーダライタとしてSDカードのデータを読み書きしたり、別途ストリーミングソフトを使用すれば、Youtubeなどの配信サービスでライブ配信を行ったり、ゲームキャプチャーとして使用することができます。※本誌品にキャプチャーソフト・ストリーミングソフトは付属していません。
仕様エンコード方式:ハードウェアエンコード 対応入力解像度:1920x1080(60p)1920x1080(50p)1920x1080(30p)1920x1080(25p)1920x1080(24p)1920x1080(60i)1920x1080(50i)1280x720(60p)1280x720(50p)720x480(60i/p)720x576(50i/p) 対応出力解像度:1920×1080(1080p) 対応メディアファイルシステム:FAT, FAT32, exFAT, NTFS 記録時間・容量:10 セット内容HDMIケーブル(ケーブル長約150cm)4極-RCA変換ケーブル(ケーブル長約100cm)通信用microUSBケーブル(ケーブル長約80cm)給電用USBケーブル(ケーブル長約90cm)USB ACアダプタリモコン 電源DC5V/2A 対応OSWindows10, 8.1, 8 記録方式動画:H.264/AVC(mp4)画像:jpg 液晶サイズ3.5型 インターフェースUSB2.0 バッテリーリチウムポリマー電池 3,000mAh 使用時間充電時間:約4時間連続録画時間:約2時間30分連続再生時間:約6時間30分連続待機期間:約6ヶ月 対応メディア128GBまでのSDカード、USBメモリ2TBまでのUSBハードディスク スピーカー1W コネクタビデオ入力:HDMI端子、3.5mm4極ミニジャック(付属AVケーブル専用)ビデオ出力:HDMI端子音声入力:3.5mm4極ミニジャック ×1 ※マイク入力パソコン接続端子:microUSBポート メス給電端子:DCジャック スロットSDメモリーカードスロット ×1USB A コネクタ(メス)×1 画素数480×234 消費電流約300~700mA フレームレート60fps 音声出力HDMI、4極ヘッドセット、内蔵スピーカー 映像出力HDMI、液晶モニター
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

VHSテープや8mmビデオテープなどの映像や、カセットテープ、MD、ラジオなどの音声をSDカード、USBメモリに録画、録音できる。 ビデオキャプチャーボックスです。RCA端子または3.5mmステレオミニプラグが接続できる機器で再生する映像、音声の録画、録音が可能です。ビデオデッキやビデオカメラ、カセットプレーヤーやMDプレーヤー、ラジオなどと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで。 録画、録音できます。パソコン不要で本製品のみでSDカードやUSBメモリに録画・録音データを直接保存することができます。映像の録画形式はMP4、音声の録音形式はMP3、WAVです。本体に液晶画面、スピーカーが付いているので操作がしやすく、録画の際は映像を確認しながら行うことができます。録画した映像を液晶画面で再生したり、録音した音声は本製品で再生したりすることができます。HDMI出力ポート付きなので、テレビとHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画したり、録画データを再生したりすることが。 できます。録画停止タイマー機能付きで、録画開始後60分・90分・120分・150分で自動停止させることができます。スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを日付や曜日で予約することができます。
仕様●サンプリング周波数:48kHz●液晶画面サイズ:3.5型●記録時間(目安):mp4 約30MB/分、mp3 約2.3MB/分、WAV 約11MB/分●対応出力解像度:1280×720(60p)●対応入力解像度:720×480(60p)、720×576(50p) 付属品RCA AVケーブル(両端RCAピンプラグ×3・約100cm)、オーディオケーブル(3.5mmステレオミニプラグ-RCAプラグ×2・約110cm)、USB-ACアダプタ、給電用USB Type-Cケーブル(ケーブル長約90cm) 質量(g)約184(本体のみ) 電源DC5V/2A 記録方式H.264/AVC(MP4) 消費電流(mA)最大約700(本体のみ) インターフェースUSB2.0 保証期間ご購入日より1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×7.4×2.5(突起物除く) スピーカー1W コネクタ【ビデオ入力】S端子(ミニDIN4pin)、RCA映像端子【オーディオ入力】RCA音声端子(L/R)【ビデオ出力】HDMI端子【給電用】Type-Cポート メス スロットUSB A コネクタ(メス)×1、SDメモリーカードスロット ×1 フレームレート60/50fps 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷