地上・BS・110度CS 液晶テレビ
画面サイズ43V
パネルフルハイビジョン
バックライト直下型LEDバックライト
画素数1920(H)×1080(V)
応答速度8ms Gray to gray
視野角左右約170°/上下約170°(最小値)
最大輝度(cd/m2)220
パネル駆動方式IPS
コントラスト比1200:1
音声出力8W+8W(スピーカー)
機能【HDD録画】裏番組録画対応、番組表から録画予約可能、最大録画番組数3000、日時指定予約機能、放送時間連動機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能、HDD省エネ設定機能
入力【ビデオ】RCAピンジャック・映像: 1V(p-p)/75Ω/同期負・音声: 200mV(ms)/22kΩ以上、【HDMI×2】HDMI CEC対応 ARC対応 HDMI 対応入力解像度480i,480p,720p,1080i,1080p,VGA,SVGA,XGA,WXGA,SXGA
端子光デジタル音声出力端子×1、LAN端子×1、【USB】録画専用×1
対応双方向データ放送(BML)
使用環境温度: 5~40℃/湿度:80%未満(結露のないこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)969×180×614(スタンド含む)
質量(kg)7.1(スタンド含む)
消費電力(W)90
年間消費電力量(kWh/年)111
付属品リモコン×1個、リモコン用単4乾電池×2個、miniB-CASカード×1枚、電源ケーブル×1本、スタンド取扱説明書、スタンドベース×2個、スタンドベース固定ネジ×4個、取扱説明書(保証書付き)×1部
保証期間1年
仕様【地上波デジタル】地上デジタル:UHF(13~62ch)・CATVパススルー(VHF, UHF)対応共有、【BSデジタル】BSデジタル:BS000~BS999、【110℃Sデジタル】110度 CS デジタル:CS000~CS999、【番組表】電子番組表(EPG)対応・8日分受信・視聴予約可能
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
ベットサイドにも置ける小型モデル
仕様地上デジタル:UHF(13~62ch)/CATVパススルー(VHF、UHF)対応共有、BSデジタル:BS000~BS999、110度 CS デジタル:CS000~CS999、音声出力(スピーカー):3W+3W、HDD録画機能:裏番組録画対応、番組表から録画予約可能、最大録画番組数3000、日時指定予約機能、放送時間連動機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能、HDD省エネ設定機能、データ放送:双方向データ放送対応、番組表:電子番組表(EPG)対応、8日分受信、視聴予約可能
寸法(mm)553×370×145(スタンド幅322)
質量(kg)2.7(スタンド含む)
消費電力(W)41
コントラスト比(標準値) 3000 : 1
液晶パネルバックライト:LED直下型バックライト、駆動方法:VA、画素数:1366(H)×768(V)、応答速度:8.5ms、視野角(最小値):左右約 170°/上下約 170°、輝度(最大値):200cd/m2
使用環境条件温度:5℃~40℃、相対湿度:80%未満(結露のないこと)
画面サイズ24型
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)46
パネルハイビジョン
入出力端子ビデオ入力:RCAピンジャック 映像: 1V(p-p)、75Ω、同期負/音声:200mV(ms)、22kΩ以上、HDMI入力×2(HDMI1はARC対応) HDMI CEC対応 ARC対応/HDMI 対応入力解像度:480i、480p、720p、1080i、1080p、VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA、USB(録画専用)端子×1、光デジタル音声出力端子×1、ヘッドホン出力×1 (3.5mm ステレオミニジャック)、LAN端子×1
発売年2023年
チューナー数地上デジタル×2、BSデジタル/110度CSデジタル×2
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。