AV家電 :「m6ネジ棒」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
低域に20cmウーファー、高域に2.5cmドームツイーターを搭載。
PGM180Wの高耐入力を実現
仕様コンポーネント:20cmコーン(LH)、2.5cmソフトドーム(HF)
付属品ブラケットベース(壁金具)×2、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×2、ブラケットカバー×2、マウンティングブラケット取り付け用ネジ(M6)×4、ストッパーネジ(M3)×2、六角穴付きボルト×2、落下防止ワイヤー(本体取付用M6ネジ付き)×2、端子カバー×2、セーフティピン×2、六角レンチ×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属)
適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護
質量(kg)8.2
形式2WAYバスレフ型
角度(°)公称指向:100×100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)278×430×239
音圧レベル(dB)出力:91SPL(1W、 1m)
コネクタユーロブロック(4P)×1 (インプット:+/-、ループスルー:+/-)
防水仕様IP35
インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:170(60W)、330(30W)、670(15W)、70V系:83(60W)、170(30W)、330(15W)、670(7. 5W)
周波数帯域(Hz)再生:51-20k(-10dB)
許容入力NOISE(90W)、PGM(180W)、MAX(360W)
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。