絞り込み
色
ブラウン(1)
ブラック(1)
ベージュ(1)
ホワイト(1)
ブランド
- オースミ電機
- モノタロウ(1)
- エレコム(265)
- audio-technica(233)
- オーム電機(214)
- Jabra(172)
- フジパーツ(172)
- サンワサプライ(164)
- JVC(ビクター)(164)
- SONY(ソニー)(152)
- HAMILeX(ハミレックス)(140)
- サンワダイレクト(110)
- SHURE(108)
- ELPA(102)
- YAMAHA(ヤマハ)(97)
- AXIAS(97)
- RS PRO(88)
- AZLA(アズラ)(87)
- PGA(80)
- BOSE(ボーズ)(72)
- FINAL(72)
- ブランドをもっと見る
特価

BOX形スピーカ
オースミ電機¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷ロー/ハイ・インピーダンス切替形。BGM用天吊りスピーカの決定版!パネルが丸パンチングになりました。用途レストラン・カフェ・ファストフードなど飲食店。プライベートルーム。スピーカー100mmフルレンジ・バスレフ形スピーカインピーダンス(Ω)6(25W)/3.3k(3W)・5k(2W)・10k(1W)音圧レベル(dB)出力:85(1W/1m)再生周波数帯域(Hz)80~20k使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×197×144質量(kg)1.5材質(本体)PPカルプ樹脂種別ネット:丸パンチング(プライマー+塗装)付属品壁用固定金具定格入力(W)25(最大50)
小型デジタルステレオアンプ
オースミ電機¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷様々なシーンで活用出来る小型ステレオアンプ。コンパクトなボディでどこにでも手軽に設置できます。モノラル/ステレオ切替可能、左右ブラケットで取付けが簡単に行えます。前面のUSB端子で充電も可能(5V1A)用途機器組込、DESK天板下、業務用家具裏への仕込みアンプとして。仕様【入力感度および入力インピーダンス】INPUT(背面):185mV/10kΩ(RCAピンジャック不平衡)、INPUT(前面):185mV/470Ω(Φ3.5ミニステレオジャック不平衡)付属品取扱説明書、ACアダプター(コード1.8m)、取付ビス(2本)、ミニドライバー質量(g)324使用温度範囲(℃)-10~+50(結露しないこと)電源DC12V-3A(付属ACアダプター使用)最大出力(W)10+10(6Ω接続時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×32×53(突起物含まず)周波数特性10Hz~40kHzインピーダンス(Ω)出力負荷:3~8
アンプ
オースミ電機¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷Bluetooth機能搭載の小形ステレオアンプ スマホ、タブレット等から簡単に接続可能 コンパクトなボディでどこにでも手軽に設置できます。用途小型店舗や機器組込、机の天板下、業務用家具裏への仕込みアンプとして電源(V)DC12(付属ACアダプター使用)周波数特性10Hz~40kHz入力感度INPUT(背面):185mV/10kΩ(RCAピンジャック不平衡) INPUT(前面):185mV/470Ω(Φ3.5ミニステレオジャック不平衡)出力インピーダンス(Ω)負荷:3~8通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0出力Bluetooth標準規格 Power Class1通信距離(m)約30(障害物がない場合)使用周波数(GHz)2.4帯対応プロファイルA2DP、AVRCP対応コーデックSBC伝送帯域(Hz)20~20k外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×32×53(突起物含まず)質量(g)302.5使用温度範囲(℃)-10~+50(結露しないこと)付属品AC電源アダプター、取付ビス(2本)、取扱説明書仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
防水形スピーカ
オースミ電機¥64,980税込¥71,4781台3日以内出荷2つのスピーカユニット搭載の為、1台でステレオ再生が可能 設置が1箇所で済むため、施工、スペースの簡略化に貢献 従来のサウナスピーカ「OE-307」より薄い形状を実現用途サウナ(乾式専用)スピーカー耐熱77mmフルレンジスピーカインピーダンス(Ω)8+8音圧レベル(dB)出力:85(1W/1m)再生周波数帯域(Hz)110~13k使用温度範囲(℃)-10~+90外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×79×120質量(kg)1.6材質(本体)樺 積層材種別ネット:サランネット色仕上げ:木目 生地 ナチュラル付属品取付ネジ、テンプレート定格入力(W)10+10(最大20+20)
天井スピーカ
オースミ電機¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷天井埋込タイプのベストセラー。2Wayスピーカが広い音域を再現 ジャージネット風金属ネットは、メッキ+プライマー+塗装の三層仕上で、錆びにくく、汚れが目立ちません。送り端子搭載でワンタッチ結線、工事が簡単になりました。用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・ 文化センターなど公共施設の放送設備。スピーカー160mmコアキシャル2WAYスピーカインピーダンス(Ω)8音圧レベル(dB)出力:91(1W/1m)再生周波数帯域(Hz)80~20k使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:230×178×80 グリル:Φ230×13(D)質量(g)700(本体)+150(グリル)材質(本体)ABS樹脂材質(枠)グリル:ABS樹脂種別ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)色仕上げ:アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)定格入力(W)10(最大15)
AV家電 の新着商品
Jabra 無線ヘッドセット USB-A 両耳 MS認定 充電スタンド付「Jabra Evolve3 45 MSStereo LINK 390a Stand」Jabra税込¥30,778¥27,980
Jabra 無線ヘッドセット USB-A 両耳 MS認定 充電スタンド付「Jabra Evolve3 65 MSStereo LINK 390a Stand」Jabra税込¥42,878¥38,980
Jabra 無線ヘッドセット USB-C 両耳 MS認定 充電スタンド付「Jabra Evolve3 45 MSStereo LINK 390c Stand」Jabra税込¥30,778¥27,980
Jabra 無線ヘッドセット USB-C 両耳 MS認定 充電スタンド付「Jabra Evolve3 65 MSStereo LINK 390c Stand」Jabra税込¥42,878¥38,980