絞り込み
ブランド
  • オースミ電機
  • モノタロウ(31)
  • メディアカバーマーケット(703)
  • Nikon(ニコン)(397)
  • SONY(ソニー)(375)
  • Kenko(ケンコートキナー)(374)
  • Panasonic(パナソニック)(371)
  • エレコム(356)
  • アイリスオーヤマ(353)
  • Canon(349)
  • エツミ(331)
  • オーム電機(328)
  • YAMAZEN(山善)(323)
  • DJI(256)
  • insta360(255)
  • エスコ(245)
  • audio-technica(233)
  • 象印マホービン(203)
  • 東芝(199)
  • サンワサプライ(196)
  • ELPA(181)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BOX形スピーカ オースミ電機

    BOX形スピーカ

    オースミ電機
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    ロー/ハイ・インピーダンス切替形。BGM用天吊りスピーカの決定版!パネルが丸パンチングになりました。
    用途レストラン・カフェ・ファストフードなど飲食店。プライベートルーム。スピーカー100mmフルレンジ・バスレフ形スピーカインピーダンス(Ω)6(25W)/3.3k(3W)・5k(2W)・10k(1W)音圧レベル(dB)出力:85(1W/1m)再生周波数帯域(Hz)80~20k使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×197×144質量(kg)1.5材質(本体)PPカルプ樹脂種別ネット:丸パンチング(プライマー+塗装)付属品壁用固定金具定格入力(W)25(最大50)
  • 小型デジタルステレオアンプ オースミ電機

    小型デジタルステレオアンプ

    オースミ電機
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    様々なシーンで活用出来る小型ステレオアンプ。コンパクトなボディでどこにでも手軽に設置できます。モノラル/ステレオ切替可能、左右ブラケットで取付けが簡単に行えます。前面のUSB端子で充電も可能(5V1A)
    用途機器組込、DESK天板下、業務用家具裏への仕込みアンプとして。仕様【入力感度および入力インピーダンス】INPUT(背面):185mV/10kΩ(RCAピンジャック不平衡)、INPUT(前面):185mV/470Ω(Φ3.5ミニステレオジャック不平衡)付属品取扱説明書、ACアダプター(コード1.8m)、取付ビス(2本)、ミニドライバー質量(g)324使用温度範囲(℃)-10~+50(結露しないこと)電源DC12V-3A(付属ACアダプター使用)最大出力(W)10+10(6Ω接続時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×32×53(突起物含まず)周波数特性10Hz~40kHzインピーダンス(Ω)出力負荷:3~8
  • アンプ オースミ電機

    アンプ

    オースミ電機
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    Bluetooth機能搭載の小形ステレオアンプ スマホ、タブレット等から簡単に接続可能 コンパクトなボディでどこにでも手軽に設置できます。
    用途小型店舗や機器組込、机の天板下、業務用家具裏への仕込みアンプとして電源(V)DC12(付属ACアダプター使用)周波数特性10Hz~40kHz入力感度INPUT(背面):185mV/10kΩ(RCAピンジャック不平衡) INPUT(前面):185mV/470Ω(Φ3.5ミニステレオジャック不平衡)出力インピーダンス(Ω)負荷:3~8通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0出力Bluetooth標準規格 Power Class1通信距離(m)約30(障害物がない場合)使用周波数(GHz)2.4帯対応プロファイルA2DP、AVRCP対応コーデックSBC伝送帯域(Hz)20~20k外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×32×53(突起物含まず)質量(g)302.5使用温度範囲(℃)-10~+50(結露しないこと)付属品AC電源アダプター、取付ビス(2本)、取扱説明書仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
  • 防水形スピーカ オースミ電機

    防水形スピーカ

    オースミ電機
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷
    2つのスピーカユニット搭載の為、1台でステレオ再生が可能 設置が1箇所で済むため、施工、スペースの簡略化に貢献 従来のサウナスピーカ「OE-307」より薄い形状を実現
    用途サウナ(乾式専用)スピーカー耐熱77mmフルレンジスピーカインピーダンス(Ω)8+8音圧レベル(dB)出力:85(1W/1m)再生周波数帯域(Hz)110~13k使用温度範囲(℃)-10~+90外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×79×120質量(kg)1.6材質(本体)樺 積層材種別ネット:サランネット仕上げ:木目 生地 ナチュラル付属品取付ネジ、テンプレート定格入力(W)10+10(最大20+20)
  • 天井スピーカ オースミ電機

    天井スピーカ

    オースミ電機
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    天井埋込タイプのベストセラー。2Wayスピーカが広い音域を再現 ジャージネット風金属ネットは、メッキ+プライマー+塗装の三層仕上で、錆びにくく、汚れが目立ちません。送り端子搭載でワンタッチ結線、工事が簡単になりました。
    用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・ 文化センターなど公共施設の放送設備。スピーカー160mmコアキシャル2WAYスピーカインピーダンス(Ω)8音圧レベル(dB)出力:91(1W/1m)再生周波数帯域(Hz)80~20k使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:230×178×80 グリル:Φ230×13(D)質量(g)700(本体)+150(グリル)材質(本体)ABS樹脂材質(枠)グリル:ABS樹脂種別ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)仕上げ:アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)定格入力(W)10(最大15)

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電