AV家電 :「デジタル時計」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同調方式:デジタル同調。受信周波数:AM:522~1620kHz FM:76~95MHz SW:3~30MHz ※10kHz調整。スピーカー:直径90mm 丸型 8Ω 2W。出力端子:Φ3.5mmミニジャック ※音声はモノラルです。電源:DC6V 単一形アルカリ乾電池×4本(別売) / AC100V 50/60Hz。消費電力:6W。外形寸法(約):幅258×高さ151×奥行95(mm)。質量:約740g(電池除く)。付属品:AC電源コード(約1.5m)。電池持続時間(JEITA):スピーカー使用時: AM 約220時間 FM 約230時間 SW 約220時間 。 イヤホン使用時(目安):AM 約350時間 FM 約400時間 SW 約350時間。 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります
用途デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質。オートスキャンでらくらく自動選局。SW(短波)放送も聴ける。大音量で聴ける大型9cmスピーカー。時計も表示できる大型液晶付。持ち運びやすいハンドル付。わかりやすい日本語表記。操作しやすい大きなツマミ。乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応
1個
5,223 税込5,745
翌々日出荷