1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テレビ、DVD、CD、映像・音楽データを再生可能な10.1インチポータブルフルセグDVDプレーヤーです。家庭用AC・車用DC・内蔵バッテリーの3電源に対応し、地デジに対応。電波状況に応じて地デジ⇔ワンセグを自動切替するので好きな場所で自由にテレビを楽しむことができます。USBメモリやmicroSDカードにテレビ番組を録画したり、CDの音源をパソコンに繋ぐことなコピーすることも可能。車載用バッグ&カーアダプター付属なのでドライブのお供にもおすすめです。
仕様TV受信:地デジ (UHF470-770MHz 13 ~ 62chフルセグ&ワンセグ自動切換え)※BS/CS/データ放送/インターネット回線を利用した地デジ受信放送には非対応です 付属品スリムリモコン(テスト電池含む)、ACアダプター、車載用DCアダプター、イヤホン、車載用バッグ、AVケーブル(RCA)、簡易アンテナ(ワンセグ用)、miniB-CASカード、microSDカードリーダーUSBタイプ、クイックスタートガイド、取扱説明書(保証書添付) 質量(g)約940(内蔵充電池含む) 出力(W)スピーカー:2+2 電源DC12V2.0A、ACアダプター:AC100-240V 50/60Hz バッテリー内蔵:LIPO 7.4V 2000mAh 14.8Wh (充電時間約3.5時間、再生時間約2時間) 液晶パネル10.1インチTFT(LEDバックライト)、解像度1024×600RGB、アスペクト比16:9、視覚(°):上15下35左45右45 対応メディアDVD:DVD video/-R/-RW ※CPRM/VR モード対応、CD:CD DA/-R/-RW、その他:microSD&SDHC(要USBリーダーアダプター)、USB 対応フォーマットMP3、WMA、AC3、JPEG、MPEG1、MPEG2、AVI ※解像度720×480以下のみ対応(対応形式でも再生できない場合があり、全ての再生の保証はしておりません) 動作温度(℃)推奨:0~40 出入力端子入力:電源・AV・アンテナ・miniB-CAS・USB2.0(~16GB推奨)、出力:AV・イヤホン※USB端子からは充電できません サイズ(mm)幅264×奥行192×高さ45
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷