テレビ (5) オーディオ (2) ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー (6) カテゴリ: AV家電ブランド: グリーンハウスすべて解除
2.0chサウンドバー Bluetooth/HDMI/光デジタル/3.5mmステレオミニ/USB グリーンハウス 7日以内出荷
臨場感あふれる音を楽しめる2.0chスピーカーのサウンドバーです。Bluetooth 5.3やHDMI(ARC)、光デジタル、USBメモリー、3.5mmステレオミニなど多彩な接続方式に対応し、テレビやスマートフォンとの連携も簡単。音楽・映画・ニュースの3モードを切り替えられるEQ機能を搭載し、シーンに合わせた最適な音質を提供します。最大出力28Wで迫力あるサウンドを再生でき、HDMI連動による電源オフ機能も便利。コストパフォーマンスに優れ、ホームシアター入門にもおすすめのモデルです。
付属品 リモコン、リモコン用単4型乾電池×2(テスト用)、専用ACアダプタ(1.5m)、3.5mmステレオミニケーブル(1m)、取扱説明書、保証書 型式 L/R 密閉型(非防磁) 質量(kg) 1.1 消費電力(W) 20 電源 DC15V/1.5A 最大出力(W) 14×2 口径(Φmm) スピーカー:53 チャンネル数 2.0ch 感度 77±2db 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 760×70×65 保証期間 6ヶ月間 入力端子 HDMI:ARC対応、PCM(2chまで)、CEC対応、音声:光デジタル、3.5mmステレオミニジャック、USBポート:USB-TypeA 再生周波数帯域(Hz) 160~20000 スピーカー 構造:フルレンジ×2 インピーダンス(Ω) 4±15% Bluetooth バージョン5.3
2.0chサウンドバー Bluetooth/HDMI/光デジタル/3.5mmステレオミニ/USB グリーンハウス 7日以内出荷
臨場感あふれる音を演出する2.0chスピーカーのサウンドバーです。映画や音楽、ニュースなどシーンに応じた3種類のEQモードを搭載しています。Bluetooth 5.3、HDMI(ARC)、光デジタル、USBメモリー、3.5mmステレオミニと多彩な接続方式に対応し、テレビやスマートフォンとの連携もスムーズ。最大出力は28W(14W×2)で、サウンドチューニングによるパワフルな重低音が魅力です。HDMI連動による電源オフ機能やリモコン操作も可能で、使い勝手も良好 です。
付属品 リモコン、リモコン用単4形乾電池×2(テスト用)、専用ACアダプタ(1.5m)、3.5mmステレオミニケーブル(1m)、HDMIケーブル(1m)、取扱説明書、保証書 型式 L/R 密閉型(非防磁) 質量(kg) 約2.5 消費電力(W) 40 電源 DC18V/2A 最大出力(W) 20×2 口径(Φmm) スピーカー:52 チャンネル数 2.0ch 感度 78±3db 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 798×70×100 保証期間 6ヶ月間 入力端子 HDMI:ARC対応、PCM(2chまで)、CEC対応、音声:光デジタル、3.5mmステレオミニジャック、USBポート:USB-TypeA 再生周波数帯域(Hz) 80~20000 スピーカー 構造:フルレンジ×2 インピーダンス(Ω) 3.6±15% Bluetooth バージョン5.3
14型 ポータブルブルーレイプレーヤー グリーンハウス 5日以内出荷
外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー180度回転して折りたためる大画面14型ワイド液晶(1366×768)搭載地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応ACアダプタ、シガーソケットアダプタ、内蔵バッテリーの3WAY電源に対応前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応※1件まで記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。microSD/microSDHC/USBメモリー対応HDMI出力端子を搭載内蔵バッテリーで約3時間のBD/DVD再生が可能車内でも楽しめるシガーソケットアダプタ付属(12V車専用)便利なリモコンが付属
仕様 ●対応ファイル形式:MPEG-1 / MPEG-2 / MP3/ JPEG / PNG●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:USB Type-Aポート×1、microSDカードスロット×1、3.5Φヘッドホンジャック×1、光デジタル出力端子×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、電源入力端子×1 付属品 専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用ACアダプタ、専用シガーソケットアダプタ、取扱説明書、保証書 質量(g) 約1600 外形寸法(mm) W350×D252×H50 消費電力(W) 最大24 電源 (ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A ※24V車には対応しません。 充電時間 (バッテリー)約5時間30分 ディスプレイ 14型ワイドTFT液晶 解像度 映像出力:1080p / 1080i / 720p / 480p 保証期間 1年間 スピーカー 2chステレオ(2W×2) 対応フォーマット ディスク:BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD 動作湿度(%) 40~80(結露なきこと) 信号方式 NTSC 画素数 ディスプレイ:1366×768ピクセル(16:9) メモリー機能 ラスト:最大1件まで記憶※設定で機能を「オン」にする必要があります ディスクタイプ BD-ROM/BD-R(LTH対応)/BD-R DL/BD-RE/BD-RE DL/DVD-ROM/DVD±R/DVD±R DL/DVD±RW/CD-ROM/CD-R/CD-RW 動作温度範囲(℃) 5~40 再生時間(時間) (バッテリー)約3(BD再生時) 対応コーデック 音声:PCM 対応プロファイル BD:1.1(BONUSVIEW) / 2.0(BD-LIVE)
11型 ポータブルブルーレイディスクプレーヤー テレビチューナー付き グリーンハウス 5日以内出荷
外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー180度回転して折りたためる大画面11.6型ワイド液晶(1366×768)搭載地デジやワンセグを受信可能。電波状況で地デジとワンセグを自動切替地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応Bluetooth対応、ワイヤレスイヤホンでも楽しめるAC-USBアダプタ、モバイルバッテリー、USBシガーソケットアダプタ、内蔵バッテリーの4WAY電源に対応※モバイルバッテリーは出力1.67A以上が必要です。前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応※1件まで記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。microSD/microSDHC/USBメモリー対応HDMI出力端子を搭載内蔵バッテリーで約3時間のBD/DVD再生が可能車内でも楽しめるUSBシガーソケットアダプタ付属(12/24V車対応)便利なリモコンが付属
仕様 ●対応ファイル形式:MPEG-1 / MPEG-2 / MP3/ JPEG / PNG●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:USB Type-Aポート×1、microSDカードスロット×1、光デジタル出力端子×1 、3.5Φヘッドホンジャック×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、アンテナ入力端子(F型)×1、地上デジタル専用 miniB-CASカードスロット×1、電源入力端子(USB TypeC)×1 付属品 専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AC-USBアダプタ、専用USB Type-Cケーブル(給電専用)、専用USBシガーソケットアダプタ、地上デジタル/ワンセグ用ロッドアンテナ(約1.5m)、地上デジタル専用 miniB-CASカード、取扱説明書、保証書 質量(g) 約1200 外形寸法(mm) W281×D232×H50 規格 Bluetooth:Ver 5.3 消費電力(W) 最大20 電源 (ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz 0.6A、出力:DC5/3A DC9V/2.22A DC12V/1.67A PD20W、(シガーアダプタ)入力:DC12V-24V/2A、出力:DC5/3A DC9V/2.23A DC12V/1.67A PD20W 充電時間 (バッテリー)約4時間 ディスプレイ 11.6型ワイドTFT液晶(LED) 解像度 映像出力:1080p / 1080i / 720p / 480p 保証期間 1年間 スピーカー 2chステレオ(2W×2) 対応フォーマット ディスク:BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC /DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD 動作湿度(%) 40~80(結露なきこと) 信号方式 NTSC 画素数 ディスプレイ:1366×768ピクセル (16:9) メモリー機能 ラスト:最大1件まで記憶※設定で機能を「オン」にする必要があります 受信チャンネル(ch) 地上デジタル放送 / ワンセグ放送 (自動切替機能付き) UHF13~62 ディスクタイプ BD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW 動作温度範囲(℃) 5~40 再生時間(時間) (バッテリー)約3(BD再生時) 約3(TV視聴時) 対応コーデック Bluetooth:SBC、音声:PCM 対応プロファイル Bluetooth:A2DP / AVDTP / AVRCP / GAVDP、BD:1.1(BONUSVIEW) / 2.0(BD-LIVE)
11型 ポータブルブルーレイディスクプレーヤー グリーンハウス 5日以内出荷
外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー180度回転して折りたためる大画面11.6型ワイド液晶(1366×768)搭載地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応Bluetooth対応、ワイヤレスイヤホンでも楽しめるAC-USBアダプタ、モバイルバッテリー、USBシガーソケットアダプタ、内蔵バッテリーの4WAY電源に対応前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応microSD/microSDHC/USBメモリー対応HDMI出力端子を搭載内蔵バッテリーで約3時間のBD/DVD再生が可能車内でも楽しめるUSBシガーソケットアダプタ付属(12/24V車対応)便利なリモコンが付属
仕様 ●対応ファイル形式:MPEG-1 / MPEG-2 / MP3/ JPEG / PNG●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:USB Type-Aポート×1、microSDカードスロット×1、光デジタル出力端子×1、3.5Φヘッドホンジャック×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、電源入力端子(USB TypeC)×1 付属品 専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AC-USBアダプタ、専用USB Type-Cケーブル(給電専用)、専用USBシガーソケットアダプタ、取扱説明書、保証書 質量(g) 約1150 外形寸法(mm) W281×D232×H50 規格 Bluetooth:Ver 5.3 消費電力(W) 最大20 電源 (ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz 0.6A、出力:DC5/3A DC9V/2.22A DC12V/1.67A PD20W、(シガーアダプタ)入力:DC12-24V/2A、出力:DC5/3A DC9V/2.23A DC12V/1.67A PD20W 充電時間 (バッテリー)約4時間 ディスプレイ 11.6型ワイドTFT液晶(LED) 解像度 映像出力:1080p / 1080i / 720p / 480p 保証期間 1年間 スピーカー 2chステレオ(2W×2) 対応フォーマット ディスク:BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD 動作湿度(%) 40~80(結露なきこと) 信号方式 NTSC 画素数 ディスプレイ:1366×768ピクセル (16:9) メモリー機能 ラスト:最大1件まで記憶※設定で機能を「オン」にする必要があります ディスクタイプ BD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW 動作温度範囲(℃) 5~40 再生時間(時間) (バッテリー)約3(BD再生時) 対応コーデック Bluetooth:SBC、音声:PCM 対応プロファイル Bluetooth:A2DP / AVDTP / AVRCP / GAVDP、BD:1.1(BONUSVIEW) / 2.0(BD-LIVE)
32V型フルハイビジョン液晶テレビ グリーンハウス 5日以内出荷
HD対応 32型液晶テレビ。日本メーカー製LSIの採用により、くっきりと見やすい映像を実現しました。HD(1366×768)解像度で高画質な映像が楽しめます。
付属品 専用リモコン、リモコン用乾電池(単4形乾電池×2個(テスト用))、miniB-CASカード、miniB-CASカードカバー、miniB-CASカードカバー用ネジ、テレビスタンド×2、テレビスタンド取付用ネジ×2、専用電源コード、3in1 AVケーブル、取扱説明書、保証書 ※アンテナケーブルは付属しておりませんので、別途ご用意ください。 質量(kg) 約3.6(本体のみ) サイズ 32型 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 732×479×178 (スタンド含む) コントラスト比 3000:1 液晶パネル VA方式 輝度 230cd/m2 視野角 左右178°/上下178° 応答速度 8.5ms(GtoG) 入力端子 地上デジタル用 F型端子(75Ω)×1、CS/BSデジタル用 F型端子(75Ω)×1、コンポジットビデオ入力(3.5mm4極端子×1)、HDMI端子×2、データ放送用LAN端子×1、録画HDD用USB2.0端子×2、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1 VESAマウント(mm) 200×200、ねじM4×9 スピーカー 6W+6W 出力端子 音声光デジタル出力 (S/PDIF出力端子)×1、ヘッドホン用3.5mm 音声出力端子×1 画素数 1366×768 バックライト方式 直下型LEDバックライト 受信チャンネル(ch) VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(C13~C63) パネル フルハイビジョン 受信チャンネル(MHz) BS Digital +CS Digital :1032~2071 発売年 2024年 チューナー数 地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
GoogleTV搭載 32V型液晶テレビ グリーンハウス 5日以内出荷
HD対応 32型液晶テレビ。裏番組録画対応ダブルチューナー搭載。Chromecast機能対応。Google アシスタント機能対応で大好きなエンターテイメントをGoogleがお手伝い。
付属品 専用リモコン(赤外線+Bluetooth 音声操作対応)、リモコン用乾電池(単4形乾電池×2)、専用電源コード、3in1 AVケーブル、テレビスタンド×2、テレビスタンド取付用ネジ×4、mini B-CASカード、取扱説明書、保証書 質量(kg) 約3.9(本体のみ) サイズ 32型 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 724×471×181 (スタンド含む) コントラスト比 3000:1 液晶パネル VA方式 輝度 200cd/m2 視野角 左右178°/上下178° 応答速度 6.5ms(GtoG) 入力端子 地上デジタル用 F型端子(75Ω)×1、CS/BSデジタル用 F型端子(75Ω)×1、コンポジットビデオ入力 (3.5mm4極端子×1)、HDMI×2、LAN端子×1、USB2.0端子×2(録画用×1、メディア再生用×1)、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1 VESAマウント(mm) 200×200、ねじM6×10 スピーカー 5W+5W 出力端子 音声光デジタル出力 (S/PDIF出力端子)×1、ヘッドホン用3.5mm 音声出力端子×1 画素数 1366×768 バックライト方式 直下型LEDバックライト 受信チャンネル(ch) VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(C13~C63) パネル HD 受信チャンネル(MHz) BSデジタル+CSデジタル:1032~2071 発売年 2024年 チューナー数 地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
ポータブルブルーレイディスクプレーヤー ブラック GH-PBD9AC-BK [9V型] グリーンハウス 5日以内出荷
外出先でもブルーレイを楽しめる
9型液晶ポータブルブルーレイプレーヤー
180度回転して折りたためる9型ワイド液晶(800×480)搭載
SD/SDHC/USBメモリー対応
ビデオカメラやテレビなどと接続できる映像入力・
HDMI出力端子を搭載
付属品 専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AVケーブル(115cm)、専用ACアダプタ(150cm)、専用シガーソケットアダプタ(約190cm)、取扱説明書、保証書 適合 ディスクタイプ:BD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM/ CD-R / CD-RW 質量(g) 約1140 形式 対応ファイル:MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4、MP3(64kbps~320kbps)/ JPEG / GIF / PNG 電源(V) (ACアダプタ) 入力:AC100 50/60Hz、出力:DC12V/2A、(シガーアダプタ) 入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A (※24V車には対応しません。) 消費電力(W) 最大19 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 255×199×47 機能 ラストメモリー: 最大1件まで記憶(※設定で機能を「オン」にする必要があります) ディスプレイ 9型ワイドTFT液晶 解像度 ライト種類 保証期間 1年間 充電時間(時間) (バッテリ) 約7 スピーカー 2chステレオ(2W×2) 対応フォーマット BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD 動作湿度(%) 20~75(結露なきこと) 端子 USBポート×1、SDカードスロット×1、3.5ヘッドホン出力端子×1、映像入力端子×1、HDMI出力端子×1、電源入力端子×1 信号方式 NTSC 画素数 800×480ピクセル (16:9) 動作温度範囲(℃) 5~40 再生時間(時間) バッテリー:約3(BD再生時) 対応コーデック 音声:PCM(※HDMI出力時を含む) 対応プロファイル BD:1.1(BONUSVIEW)
11.6型ポータブルBDプレーヤー グリーンハウス 8日以内出荷
ブルーレイをどこでも楽しめる!大画面11.6型ワイド液晶ポータブルブルーレイプレーヤーポータブルだから、キッチンでお料理中に、寝室で寝転がりながら、ドライブの後部座席で、場所を選ばず外出先でもブルーレイの美しい映像を楽しめます。180度回転して折りたためる大画面11.6型ワイド液晶、ノートパソコンのような形での視聴はもちろん、対面・斜めでの視聴にも対応します。コンパクトに折りたたんだ状態での視聴も可能です。地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応。
質量(g) 約1170 電源 (ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V / 2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A ※24V車には対応しません。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×200×50 ディスプレイ 11.6型ワイドTFT液晶(LED) 対応メディア BD-ROM/BD-R(LTH対応)/BD-R DL/BD-RE/BD-RE DL/DVD-ROM/DVD±R/DVD±R DL/DVD±RW/CD-ROM/CD-R/CD-RW 外部メモリー SDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応 スピーカー 2chステレオ(2W×2) 対応フォーマット (ディスク)BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD 端子 USBポート×1、SDカードスロット×1、3.5ヘッドホン出力端子×1 、映像入力端子(コンポジット映像信号)×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、電源入力端子×1 画素数 (ディスプレイ)1366×768ピクセル (16:9) 対応ファイル MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4/MP3(64kbps~320kbps)/ JPEG / GIF / PNG
9型ポータブルブルーレイディスクプレーヤー グリーンハウス 5日以内出荷
外出先でもブルーレイを楽しめる9型液晶ポータブルブルーレイプレーヤー、180度回転して折りたためる9型ワイド液晶(800×480)搭載、SD/SDHC/USBメモリー対応、ビデオカメラやテレビなどと接続できる映像入力・HDMI出力端子を搭載
スイーベル&チルト機能、シガーソケットアダプタ付属、バッテリ内蔵、ACアダプタ付属、リモコン付属
外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー
ブルーレイの美しい映像の魅力をポータブルな9型液晶に凝縮。
ポータブルだから、キッチンでお料理中に、寝室で寝転がりながら、ドライブの後部座席で、場所を選ばず外出先でもブルーレイを楽しめます。
180度回転して折りたためる9型ワイド液晶(800×480)搭載
9型ワイド液晶は180度回転可能。ノートパソコンのような形での視聴はもちろん、対面・斜めでの視聴にも対応します。
コンパクトに折りたたんだ状態での視聴も可能です。
地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応
BDAVとはBD-R、BD-REなどの書き込み式Blu-ray Discで利用されている記録形式です。
前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応
DVDを見ている途中で電源を切っても、再度その続きから見ることができます。※1件のみ記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。
SD/SDHC/USBメモリー対応
SD/SDHCメモリーカードとUSBメモリー端子を搭載。メディアに保存した動画や静止画、音楽などを再生することができます。
ビデオカメラやテレビなどと接続できる映像入力・HDMI端子を搭載
ビデオカメラで撮影した動画をその場で見れる映像入力端子と、ブルーレイやDVDをご家庭の大画面で楽しめるHDMI出力端子を搭載しています。
内蔵バッテリで約3時間のBD/DVD再生が可能
本体に内蔵されたバッテリにより、屋外など電源がない場所でも約3時間の再生が可能です。
車内でも楽しめるシガーソケットアダプタ付属(12V車専用)
シガレットライターソケットから電源を供給できるシガーソケットアダプタが付属。旅行用、車内のお子様用など様々なシーンで活躍します。
便利なリモコンが付属
手元で操作が行えて便利なリモコンを付属しています。
付属品 専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AVケーブル(115cm)、専用ACアダプタ(150cm)、専用シガーソケットアダプタ(約190cm)、取扱説明書、保証書 質量(g) 約1140 電源 (ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A ※24V車には対応しません。 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 255×199×47 最大消費電力(W) 19 ディスプレイ 9型ワイドTFT液晶 解像度 1080p / 1080i / 720p / 480p / 480i 保証期間 1年間 動作温湿度範囲 5℃~40℃、20%~75%(結露なきこと) 外部メモリー SDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応 充電時間(時間) 約7 スピーカー 2chステレオ(2W×2) 対応フォーマット BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD 信号方式 NTSC 画素数 800×480ピクセル (16:9) メモリー機能 ラストメモリー機能:最大1件まで記憶 ※設定で機能を「オン」にする必要があります 再生可能ファイル形式 MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4/MP3(64kbps~320kbps)/ JPEG / GIF / PNG ディスクタイプ BD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM/ CD-R / CD-RW 入出力端子 USBポート×1、SDカードスロット×1、3.5ヘッドホン出力端子×1、映像入力端子×1、HDMI出力端子×1、電源入力端子×1 再生時間(時間) 約3(BD再生時) 対応コーデック PCM ※HDMI出力時を含む 対応プロファイル 1.1(BONUSVIEW)
バッテリー内蔵ポータブルテレビ グリーンハウス 4日以内出荷
テレビをどこでも楽しめる!バッテリー内蔵のポータブルテレビワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替HDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できる。※メーカー検証による(ご使用メディアサービスとの互換性はお客様にてご確認ください)ACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめるノートPCとつないでデュアルモニターにもできる
付属品 専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーアダプタ(約140cm)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、専用キャリングバッグ、取扱説明書、保証書 保証期間 1年間 端子 アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、電源入力端子×1 受信チャンネル(ch) 地上デジタル放送 /ワンセグ放送 UHF(13~62ch) 再生可能ファイル形式 動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXT 発売年 2022年
DVD対応 ポータブルテレビ 17型 グリーンハウス 5日以内出荷
どこでも楽しめる!バッテリー内蔵のポータブルテレビワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替DVDプレーヤー搭載でDVDも楽しめる軽量1020g&厚み38mmで持ち運びラクラクHDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できるACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめるUSBメモリー・外付けHDDで番組録画が可能 ※セルフパワー方式USBメモリー、microSDカードの動画・音楽・画像・文書データの再生が可能バッテリー内蔵で約2時間のテレビ視聴が可能据え置き用スタンド&角度調整可能なスタンド兼吊り下げと持ち運び用のハンドルを搭載スピーカー&ヘッドホン出力端子搭載ノートPCとつないでデュアルモニターにもできる便利なリモコンが付属
付属品 専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約150cm)、専用シガーアダプタ(約150cm)、専用AVケーブル(約120cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、イヤホン、スタンド、スタンド固定用ネジ、取扱説明書、保証書 質量(g) 約1470 電源 (ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A 外形寸法 W410×D38×H253 (mm) 消費電力 最大20W(満充電待機時1W未満) 入力信号 対応:(HDMI)最大1920×1080(圧縮表示にて対応)、(AV)NTSC 保証期間 1年間 外部メモリー 対応:(データ再生用)microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB)/ USBメモリー(~32GB) 充電時間(時間) (バッテリー)約4 スピーカー 3W+3W 対応フォーマット ディスク:DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD /データCD 端子 搭載:アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、microSDカードスロット×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、AV出力端子(DVDモード専用)×1、電源入力端子×1 画面サイズ 17V型 画素数 1600×900(水平×垂直) 受信チャンネル(ch) 受信:地上デジタル放送/ワンセグ放送 UHF(13~62ch) / VHF(1~12ch)/CATV(c13~c63) 再生可能ファイル形式 動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXT ディスクタイプ 対応:DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW 動作湿度(%RH) 20%~80%(結露なきこと) 動作温度範囲(℃) 5~35 アスペクト比 16:9 再生時間(時間) (バッテリー)約1時間45分(テレビモード)
DVD対応 ポータブルテレビ 14型 グリーンハウス 5日以内出荷
どこでも楽しめる!バッテリー内蔵のポータブルテレビワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替DVDプレーヤー搭載でDVDも楽しめる軽量1020g&厚み38mmで持ち運びラクラクHDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できるACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめるUSBメモリー・外付けHDDで番組録画が可能 ※セルフパワー方式USBメモリー、microSDカードの動画・音楽・画像・文書データの再生が可能バッテリー内蔵で約2時間のテレビ視聴が可能据え置き用スタンド&角度調整可能なスタンド兼吊り下げと持ち運び用のハンドルを搭載スピーカー&ヘッドホン出力端子搭載ノートPCとつないでデュアルモニターにもできる便利なリモコンが付属
付属品 専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約150cm)、専用シガーアダプタ(約150cm)、専用AVケーブル(約120cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、スタンド、スタンド固定用ネジ、イヤホン、取扱説明書、保証書 質量(g) 約1020 電源 (ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A 外形寸法 W344×D38×H209 (mm) 消費電力 最大18W(満充電待機時1W未満) 入力信号 対応:(HDMI)最大1920×1080(圧縮表示にて対応)、(AV)NTSC 保証期間 1年間 外部メモリー 対応:(データ再生用)microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB)/ USBメモリー(~32GB) 充電時間(時間) (バッテリー)約4 スピーカー 2W+2W 対応フォーマット ディスク:DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD /データCD 端子 搭載:アンテナ入力端子(F型)×1、アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、microSDカードスロット×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、AV出力端子(DVDモード専用)×1、電源入力端子×1 画面サイズ 14V型 画素数 1366×768(水平×垂直) 受信チャンネル(ch) 受信:地上デジタル放送/ワンセグ放送 UHF(13~62ch) / VHF(1~12ch)/CATV(c13~c63) 再生可能ファイル形式 動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXT ディスクタイプ 対応:DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW 動作湿度(%RH) 20%~80%(結露なきこと) 動作温度範囲(℃) 5~35 アスペクト比 16:9 再生時間(時間) (バッテリー)約2時間(テレビモード)/1時間50分(DVDモード)
壁寄せスタンド HAMILeX(ハミレックス) 税込 ¥ 46,178 ~ ¥ 41,980 ~