商品豆知識
AQUOSとセットでさらに美しく、使いやすく。4Kダブルチューナー搭載、3番組同時録画タイプ。(1)4K・高画質・高音質。4K HEVC 長時間録画&ダビング。4K→2K長時間モード(AVC)変換。4K放送対応 ダブルチューナー。4K録画BD再生。M-DISC対応。Ultra HD ブルーレイ再生。地デジやBDが4K高画質。HDR調整。輝度調整。解像感調整。映像ノイズ低減。ハイレゾリマスター再生。ナイトサラウンド。MPEG-4 AAC音声・Bitstream形式出力。2系統HDMI出力(4B-C40GT3のみ対応)。シアターモード。(2)AQUOSにぴったり。AQUOS「AIオート高画質・高音質」連動。AQUOS 純モード。AQUOSファミリンク。(3)安心・便利。買換えお引っ越しダビング。ホームメニュー。高速トレイオープン。リモコン番号切換。クイック起動。自動電源オフ&節電待機モード。(4)録画。新 ドラ丸&アニ丸。新番組/特番おしらせ。ニュース録画/最新ニュース。おまかせ録画。快速番組表。番組表:ジャンル別表示。番組表:チャンネル別表示。簡単サクッと検索。らくらく予約。らくらく一発録画予約。延長予約。5.1chサラウンド音声データ記録。字幕データ・2ヵ国語音声記録。複数番組同時録画。フルハイビジョン12倍長時間録画。USB外付けハードディスク(別売)対応。(5)再生。見どころサーチ。ジャンル別録画リスト。新 まと丸。音声付き早見再生。ゆっくり/はっきり再生。追いかけ再生。同時録画再生。レジューム再生。(6)スマホ連携/機器連携。ホームネットワーク(サーバー機能)。ホームネットワーク(プレーヤー機能)。無線LAN転送(ホームネットワーク)。リモート予約。外からリモート視聴。無線LANダビング。かんたん取り込み。無線LAN内蔵。ケーブルテレビ録画(LAN録画)。スカパー!プレミアムサービスLink(録画)。カーナビ リモート視聴。(7)ダビング・編集。AQUOSのUSB外付けハードディスク(別売)からのダビング。ジャストダビング。BD→HDDダビング。編集。オートチャプター/チャプター機能。高速ダビング
付属品リモコン、リモコン用電池(単3形2本)、取扱説明書、保証書、アンテナケーブル(75Ω同軸/1.2m)、電源コード(1.6m)
記録方式HDD/BD:MPEG2-TS DVD:MPEG2-PS
待機時消費電力(W)約0.15/約9.0/約11.0
USB2系統(前面:USB 2.0/後面:USB 3.0)
LAN1系統(100BASE-TX/10BASE-T)(後面)
小さいけれどパワフル、多彩な動画やアプリを楽しめる、スマートハイビジョン。
音声操作でテレビをもっと便利に
声で番組を探したり、スケジュールを立てたりしましょう。Google に話しかけるだけ。
アプリダイレクトボタン
多彩なネット動画に対応。人気のネット動画にワンボタンでアクセスできます。
HDR映像対応
高画質画像処理エンジンを搭載、HDRにも対応します。
裏番組録画ができる「デジタル2チューナー」搭載
番組を視聴しながら放送中の裏番組録画が行えます。
仕様インターネット対応、無線LAN対応(本体内蔵)、Bluetooth、録画・再生機能:USB外付けハードディスク(別売)対応(裏番組録画対応)
付属品mini B-CASカード、テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、取扱説明書、保証書
消費電力(W)約59
本体質量(kg)ディスプレイ部+スタンド部:約2.9、ディスプレイ部:約2.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイ部+スタンド部:55.2×19.6×38.1/スタンド幅:43.5、ディスプレイ部:55.2×8.7×33.2
機能転倒防止構造
接続端子HDMI端子:2(1080/24p対応、eARC/ARC対応)、AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声):1(Φ3.5ミニジャック)、デジタル音声出力(光)端子(角型):1、ヘッドホン端子:1、USB端子:1 USBハードディスク用、1 USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用、LAN端子:1
画面サイズ24型
年間消費電力量(kWh/年)74
省エネ基準達成率(%)48
待機時消費電力(W)1
チューナー数地上デジタル(CATVパススルー対応) 2、BS/110度CSデジタル 2
映像・音声HDR対応:(HDR10 / HLG )、アンプ:デジタルアンプ、音声実用最大出力(JEITA):10W(5W+5W)〈32V〉/6W(3W+3W)〈24V〉、スピーカー:フルレンジ×2個
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
地デジも4K放送も、HEVC高画質で長時間録れる。地デジを美しい映像で見られる。
4Kチューナー内蔵・2番組同時録画タイプ
地デジも4Kもたっぷり高画質録画
4Kに加えて2Kも「HEVC長時間録画」を実現。
画質劣化を抑えて、地デジを高画質でたっぷり長時間録画できます。
地デジも4K放送級の美しさ
シャープ独自の画像処理回路[5upコンバーターPRO]により、地上デジタル放送も、4K放送級の美しさで楽しめます。※4K放送とまったく同じ画質で楽しめるわけではありません。
ドラマも好きなタレントも自動録画
連続ドラマ自動録画「ドラ丸」、好きなタレントやジャンルの番組を自動録画「おまかせ録画」で、手間なくどんどん録画できます。
見たいシーンや番組がサッと探せる
「見どころポップアップ」「18画面録画リスト」など、たくさん録画してもテキパキ再生できる便利な機能が充実しています。
仕様予約番組数:最大130番組(ドラ丸録画(最大60番組)を含む)、HEVC予約録画の場合は最大20番組/1年(HDD)、番組自動延長録画:1回予約、繰り返し予約、番組自動開始時刻変更録画:1回予約、繰り返し予約、端子類:HDMI出力 1系統、データ送受信用 1系統、外付けハードディスク用 1系統(USB(マスストレージクラス)準拠)(前面/後面)、LAN 1系統(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)(後面)、無線LANユニット内蔵、USB外付けハードディスク(別売)対応(ダイレクト録画/自動録画/編集/ムーブ/同時録再)、ホームネットワーク
付属品リモコン、リモコン用電池(単3形2本)、取扱説明書、保証書、アンテナケーブル(地上デジタル放送用、1.2m)、電源コード(1.5m)(B-CASカードに代わりACASチップ内蔵)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×198×59
待機時消費電力(W)約0.1W/約13 一発起動(クイック起動)設定「しない」、BS・110度CSデジタルアンテナ電源供給切、BS・110度CSデジタルアンテナ出力切、地上デジタルアッテネーター入時の待機時消費電力/一発起動(クイック起動)設定「する」、BS・110度CSデジタルアンテナ電源供給切時の待機時消費電力
TVチューナーBS4Kチューナー×2、110度CS4Kチューナー×2、地上デジタルチューナー×2 CATVパススルー対応、BSデジタルチューナー×2、110度CSデジタルチューナー×2
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。