- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- 45ページ目
45ページ目: AV家電
耳に心地いいホールド感で快適なスマートフォン用ヘッドホンクリアな音質を生み出す口径40mmの高音質ドライバー着信応答・音楽再生に対応したマイク付コントローラースマートで使いやすい約1.2m片出しコードハウジングを折りたたんでコンパクトに収納圧迫感が少なく長時間リスニングに適したソフトイヤーパッドΦ3.5mmステレオミニプラグ(金メッキ・I型)カラー:ブラック
コード長さ(m)約1.2
型式密閉型
色ブラック
質量(g)約180
プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(金メッキ・I型)
音圧レベル(dB)113
再生周波数(Hz)20-20000
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)口径40
装着方式オーバーヘッド
最大許容入力(mW)100
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
周囲の音がはっきり聴こえる高音・低音レベル調整付臨場感のある両耳イヤホンラジオスタイルで目立たない両耳イヤホン付属3サイズイヤーチップ付属ネックストラップ付属
付属品ネックストラップ、携帯ポーチ、イヤーチップ、集音マイク付両耳イヤホン(コード長約1.2m)、保証書付取扱説明書※ 本製品は、医療機器認定を取得した補聴器ではありません。
質量(g)26(乾電池含まず)
電源DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×70×14(突起物含まず)
使用距離範囲(m)3~5
音圧レベル(dB)96±3
インピーダンス(Ω)16
イヤホン形状カナル型
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ステレオ音声コードのピンプラグにつないで延長する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コード長さ(m)2
コネクタ形状ピンプラグ×2-ピンジャック×2
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
ポータブルオーディオプレーヤーなどからアンプなどにライン入力端子で接続する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コード長さ(m)1.5
コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-ピンプラグ×2
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
Φ6.3ステレオ標準プラグをステレオポータブルCD等のΦ3.5ステレオミニプラグに変換します。高伝導率金メッキ仕様で通電ロスを低下、経年変化にも強いです。
仕様金メッキ仕様
コネクタ形状Φ6.5ステレオ標準ジャック-Φ3.5ステレオミニプラグ
1個
¥519
税込¥571
3日以内出荷
長時間のテレビ市長に最適なダイナミック耳かけ式モノラルイヤホン。耳かけを上下逆にすると左右どちらの耳にも対応します。プラグ径Φ3.5、コード長は3mです。コードクリップ付き
音圧レベル(dB)110±5dB 1KHz、10mW
インピーダンス(Ω)8
装着方式耳掛け式
最大許容入力(mW)50
1個
¥919
税込¥1,011
3日以内出荷
プラグ径Φ3.5のテレビ用モノラルイヤホンです。
用途テレビ用
色ホワイト
音圧レベル(dB)105±5dB 1KHz、10mW
インピーダンス(Ω)32
最大許容入力(mW)30
イヤホン形状砲弾型
プラグ径(Φmm)3.5
耳栓タイプイヤホン用の汎用イヤーパッドです。イヤーパッドをいつでも清潔に保てます。
仕様S/M/L 各1組入り
材質シリコン
1セット(3組)
¥179
税込¥197
当日出荷
ステレオ機器対応、ステレオイヤホンコード長3mI型プラグ丈夫で安定した装着感の砲弾タイプ(スポンジキャップ付き)右は赤、左は青のカラーマーク付き
コード長さ(m)3
色ブラック
プラグΦ3.5 I型プラグ
インピーダンス(Ω)32
イヤホン形状インナーイヤー型
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
ラジオ用のモノラルイヤホンです。コード長は1mです。丈夫で安定した装着感の砲弾タイプ
コード長さ(m)1
色ブラック
音圧レベル(dB)110±5dB 1KHz、10mW
インピーダンス(Ω)32
最大許容入力(mW)12
プラグ径(Φmm)3.5
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
テレビ用モノラルイヤホンです。コード長は3mです。丈夫で安定した装着感の砲弾タイプ
コード長さ(m)3
色ブラック
音圧レベル(dB)110±5dB 1KHz、10mW
インピーダンス(Ω)32
最大許容入力(mW)12
イヤホン形状砲弾型
プラグ径(Φmm)3.5
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
総耐荷重(kg)約10
質量(kg)約5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×320×60
関連資料(0.27MB)
スピーカー/マイクジャック(3極)を搭載したパソコンなどに接続して、オーディオコンボプラグ(4極)を接続できるようにする、変換ケーブルです。
4極のオーディオコンボジャックで接続するマイク付きのイヤホンやヘッドセットを、緑色のスピーカー端子とピンク色のマイク端子を搭載するパソコンなどに接続可能。
普段から使用している機器を、パソコンでのボイスチャットや通話に活用できます。
サビや酸化に強く、高耐久に優れた金メッキコネクタを採用。信号の劣化を抑えることができるので、長くお使いいただけます。
ケーブル部に布を編み込んだメッシュケーブルを採用。ケーブル同士が絡みにくく、耐久性に優れた丈夫なケーブルです。
ケーブル長(cm)約15
コネクタ形状Φ3.5mm ミニジャック(4極)- Φ3.5mm ミニプラグ×1(音声出力)、Φ3.5mm ミニプラグ×1(マイク入力)
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
FMロッドアンテナ。電源ランプ。スピーカー搭載。
モノラル受信。ハンドストラップ付き。横置きタイプ。
イヤホンジャック(モノラル音声)搭載。
色シルバー
電源DC4.5V、単3形乾電池×3本(別売)
本体質量(g)210(電池別)
標準持続時間(h)イヤホン使用時:FM約60/AM約60、スピーカー使用時:FM約40/AM約40※アルカリ乾電池使用時、音量中位の場合
受信周波数AM530-1605kHz、FM76‐108MHz
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)156×84×36(突起物含まず)
1台
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
テレビにつなぐと手元で聴ける!
デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質
ラジオ&スピーカーの1台2役
仕様同調方式:デジタル同調
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz
電池寿命(時間)(JEITA)スピーカー使用時:AM 100/FM 100、イヤホン使用時(目安):AM 180/FM 180※アルカリ乾電池使用時
付属品Φ3.5ミニプラグ-Φ3.5ミニプラグ、ケーブル(3m)
質量(g)約415(電池除く)
電源DC6V単二形アルカリ乾電池×4本(別売)、DC6V 300mA
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×160×130(最大値)
入力端子Φ3.5mmミニジャック
スピーカー直径80mm・丸型8Ω 1W
出力端子Φ3.5mmミニジャック
適合プラグセンタープラス(JEITA極性統一形):外径Φ4.0mm、内径Φ1.7mm(別売ACアダプター使用時)
1個
¥3,316
税込¥3,648
翌々日出荷
海外の国際放送から国内のAM/FM放送まで幅広くキャッチ
ハンドストラップ付きで持ち運びも便利
選局がずれにくいデジタル同調方式
仕様同調方式:デジタル同調
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz、SW(短波):3.70~22.05MHz(SW1~10放送バンド)
電池寿命(時間)(JEITA)スピーカー使用時: AM 約40 / FM 約40 / SW(短波) 約34、 イヤホン使用時(目安): AM 約80 / FM 約80 / SW(短波) 約68※アルカリ乾電池使用時
付属品イヤホン、ストラップ
質量(g)約130(ストラップ含、イヤホン・電池除く)
電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約123×76×31(最大値)
スピーカー直径50mm・丸型 8Ω
出力端子Φ3.5mmミニジャック
1個
¥2,468
税込¥2,715
3日以内出荷
32インチから70インチのテレビを壁面に設置し省スペースを実現(互換VESAマウントを使用し、曲面テレビにも対応)。アーム延長517mmのフルモーション調整。デュアルアーム設計と+/-90°のスイベル機能でビュー角度を自由に調整。簡単な傾き調整(+5°/-8°)。+5°/-8°のチルト機能で角度調整が簡単。45kgまでのテレビに対応する高耐久性スチールマウント
用途薄型テレビを見やすく壁面に設置。ロビー、会議室、ミーティングスペース、教室などに最適。ゲストに情報と娯楽を提供
色ブラック
幅(cm)51.7
長さ(cm)64.3
角度調整範囲+5 / -8
高さ(cm)41.8
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
32インチから55インチのテレビを壁面に設置し省スペースを実現(互換VESAマウントを使用し、曲面テレビにも対応)。アーム延長503mmのフルモーション調整。アーム部分の張り出しを壁からわずか49mmに抑える折りたたみ機能。+2°/-12°のチルト機能による角度調整とアーム部分の+/-90°回転で柔軟にビュー位置を決定。耐荷重35kg
用途会議室、ロビー、教室、ミーティングスペースなどでテレビを見やすく壁に設置。ホテルや飲食店で顧客に情報を提供。ホームシアターでテレビを壁面に設置し省スペースを実現
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
応力緩和性能を備えたPVCモールド3.5mm 4極TRRSミニプラグ
90% スパイラルラップ コネクタでEMIやRFI型干渉から保護
用途ハンズフリーヘッドセットとiPhoneなどモバイル端末の接続範囲を延長。ヘッドフォンとノートパソコン/デスクトップパソコンのオーディオポート間の接続を延長
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
いつもノートパソコン用バッグに入れておけるコンパクトなデザイン
必要なときにさっと取り出しプラグインできる軽量で丈夫なアダプタケーブル
ヘッドセットは製品に含まれておりません
用途ヘッドフォンとマイクのプラグが分かれているヘッドセットをノートパソコンのオーディオポートに接続。外付けマイクとパワードスピーカーをノートパソコンのオーディオポートに接続。ヘッドフォンとマイクのブラグが分かれているヘッドセットをスマートフォンまたはタブレットと接続
長さ(mm)152.4
色ホワイト
質量(g)11.5
高さ(cm)1.2
コネクタA3.5mm ミニジャック(4極)
コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)
1個
¥139
税込¥153
9日以内出荷
成型PVCのストレインリリーフ特性を採用した、3.5mm TRSミニステレオコネクタ
90% スパイラルラップ コネクタでEMIやRFI型干渉から保護
用途ヘッドホンと携帯オーディオ機器またはステレオシステムの間で接続距離を延長。携帯オーディオ機器およびステレオシステムの間で接続距離を延長
長さ(m)1
幅(mm)6
色ブラック
質量(g)14
高さ(cm)0.7
コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)
コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)
1個
¥249
税込¥274
翌々日出荷
ポータブルデバイスでの使用を想定したスリムラインモールドコネクタ
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
金メッキコネクタ
用途iPod や MP3 プレーヤーをカーステレオの 3.5mm オーディオ入力ジャックに接続。MP3 プレーヤーをHi-Fi システムに接続。サウンド カードを外付けCD-ROM ドライブに接続
長さ(m)0.3
幅(mm)6
色ブラック
質量(g)7
高さ(cm)0.7
コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)
コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)
1個
¥839
税込¥923
翌々日出荷
ローインピーダンス接続およびハイインピーダンス接続に1台で対応し、小中規模設備に最適なClass-Dパワーアンプリファイアー。ミキシング機能を搭載。
セットアップと操作が容易なシンプルなインターフェース
ローインピーダンス接続(120W×2ch @4Ω or 100W×2ch @3Ω/8Ω)およびハイインピーダンス接続(120W×2ch or 200W×1ch, 70系/100系)のどちらにも対応
多目的に対応する6系統のマイク/ライン入力と2系統のステレオ入力を備え、コンデンサーマイクも接続可能
音楽再生やマイク使用時に役立つDSP機能を搭載 (フィードバックサプレッサ―、プライオリティダッカー、レベラー、コンプレッサー、リバーブ&エコー)
エンハンサー機能を搭載したステレオソースEQを装備
各出力チャンネルの音質をまとめて最適化する出力EQを搭載
ヤマハ商業空間向けスピーカー VXS/VXCシリーズおよびVXS10Sサブウーファーモデルを最適にドライブする専用スピーカーEQを搭載、HPFおよびLPFも搭載
2つのエリアへ異なる音源を異なる音量で届けることが可能(ゾーニング)
オプションのデジタルリモートコントローラー DCP4V4S-US、DCP1V4S-US、DCP4S-USを最大2台接続することで、ボリュームやマイクON/OFFなどのリモートコントロールが可能
音響サービスエリア拡張可能
安心、安全な使用のためにSR用アンプと同等の優れたプロテクション機能を搭載
ヤマハエコプロダクツ認定
設置スペースを取らない1Uラックサイズ
電源電圧(V)AC100、 50Hz/60Hz
冷却方式自然空冷
入力インピーダンス(Ω)10k
保護回路(負荷保護)電源スイッチON/OFF:出力ミュート、出力過電圧:出力制限、直流検出:シャットダウン(自動復帰機能付)、(アンプ保護)過熱:出力制限→出力ミュート→シャットダウン、過電流:出力ミュート、積算電力:出力制限(自動復帰機能付)、(電源保護)過熱:シャットダウン、過電圧:シャットダウン、過電流:出力制限→シャットダウン(自動復帰機能付)
動作温度(℃)0~+40
保管温度(℃)-20~+60
回路アンプ:Class D
低域に20cmウーファー、高域に2.5cmドームツイーターを搭載。
PGM180Wの高耐入力を実現
仕様コンポーネント:20cmコーン(LH)、2.5cmソフトドーム(HF)
付属品ブラケットベース(壁金具)×2、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×2、ブラケットカバー×2、マウンティングブラケット取り付け用ネジ(M6)×4、ストッパーネジ(M3)×2、六角穴付きボルト×2、落下防止ワイヤー(本体取付用M6ネジ付き)×2、端子カバー×2、セーフティピン×2、六角レンチ×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属)
適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護
質量(kg)8.2
形式2WAYバスレフ型
角度(°)公称指向:100×100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)278×430×239
音圧レベル(dB)出力:91SPL(1W、 1m)
コネクタユーロブロック(4P)×1 (インプット:+/-、ループスルー:+/-)
防水仕様IP35
インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:170(60W)、330(30W)、670(15W)、70V系:83(60W)、170(30W)、330(15W)、670(7. 5W)
周波数帯域(Hz)再生:51-20k(-10dB)
許容入力NOISE(90W)、PGM(180W)、MAX(360W)
低域に13cmウーファー、高域に2cmドームツイーターを搭載
小型ながらPGM150Wの高耐入力を実現
仕様コンポーネント:13cmコーン(LH)、2cmソフトドーム(HF)
付属品ブラケットベース(壁金具)×2、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×2、ブラケットカバー×2、マウンティングブラケット取り付け用ネジ(M5)×4、六角穴付きボルト×2、落下防止ワイヤー(本体取付用M5ネジ付き)×2、端子カバー×2、セーフティピン×2、六角レンチ×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属)
適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護
質量(kg)3.6
形式2WAYバスレフ型
角度(°)公称指向:120×120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×280×163
音圧レベル(dB)出力:89SPL(1W、 1m)
防水仕様IP35
インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:330(30W)、670(15W)、1.3k(7.5W)、70V系:170(30W)、330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W)
周波数帯域(Hz)再生:62-20k(-10dB)
許容入力NOISE(75W)、PGM(150W)、MAX(300W)
1ペア
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
1ペア
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
32~65型程度までのディスプレイの搭載が可能です。
ブラケットの高さ位置は7段階(P:75mm)で変更することができます。
VESA取り付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×300、400×400に対応しています。
ブラケット位置を低く設定できるので、縦方向での取り付けができます。
壁面と床面に沿ったL字フレームで、設置の際は必ず壁面に寄せてください。
設置の際に便利な単距離移動用キャスターが底面にあります。
棚板1枚付きです。
棚板を使用しない場合は、ケーブル隠しのパネルとして取り付けることができます。
総耐荷重(kg)50(ディスプレイは40まで)
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30・各4本ずつ)、転倒防止ベルト/1.2m、壁面用ブラケット
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)35.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×485×1905
アズワン品番64-0909-90
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
待ち受け888時間、連続通話28時間のスタミナモデル。
クリアな通話ができるノイズリダクション。
遮音性に優れ、聞き取りやすいカナル型。
スマホ2台同時待ち受けマルチポイント。
車載USB充電器とUSB充電ケーブル付属
色ブラック
接続方式Bluetooth
定格出力車載充電器:5V/最大150mA
通信方式Bluetooth 5
バッテリーリチウムイオンポリマー電池
充電時間(時間)約4
形名BM20
USBケーブル長(cm)約30
定格入力車載充電器:DC12V/24V
プロファイルHSP・HFP・A2DP・AVRCP
ペアリング最大ペアリング登録8台
待ち受け時間(時間)最大約888
装着方式片耳
通信距離(m)最大見通し距離約10(Class2)
USBタイプUSB Aコネクタ/microUSB
イヤホン形状耳掛け
再生時間(時間)最大約35
通話時間(時間)最大約28
音量調節○
マルチペアリング○
1個
¥3,288
税込¥3,617
7日以内出荷
イヤホン形状カナル型
プラグ径(Φmm)3.5
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
接続コードを本体の外部入力とテレビのイヤホン端子をつなげるだけの簡単接続。音量調節は本体音量つまみを回すだけ。イヤホンで聞きたいときは本体イヤホン端子にイヤホン(別売)を接続。
用途テレビの集音、補聴、高齢者向けに。スピーカー、手元スピーカー、リモコンスピーカー、耳元スピーカー、テレビ用手元スピーカー、有線スピーカー、テレビ用スピーカーとして。
色ホワイト
質量(kg)0.1
出力イヤホン:モノラルイヤホン/ステレオヘッドホン対応(音声はモノラル)
電源単3アルカリ乾電池×4本、またはACアダプター
最大出力(W)スピーカー:1.3(モノラル)
コード長さ(m)5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×90×81
保証期間お買い上げ日より1年
これからesportsを楽しみたい人に最適! ガンシューティング系ゲームに適した、大型50mmドライバ搭載のゲーミングヘッドセット。
装着方式大型オーバーヘッドタイプ
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)
付属品変換アダプター(Φ3.5mm4極ミニジャックーΦ3.5mm3極ミニプラグ×2)×1個
質量(g)250(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約2.0
アーム長さ(mm)【マイク】140
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部ドライバユニット50mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)21
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度【マイク】-38±3dB
インターフェース4極Φ3.5mmステレオミニプラグ
保証期間6カ月間
指向性【マイク】全指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000
最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30
マイクミュート有
音量調節【ヘッドフォン】有
上下角度調整可能。汎用性の高い定番モデル
耐荷重(kg)45
対応インチサイズ37~65
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
組立距離(mm)50(壁面から)
自然なアクションのハンズフリー コミュニケーションを実現する軽快なヘッドウォーンマイク。
柔らかいバックホールド機構で頭にしっかりフィットして、激しい動きにもズレる心配の少ないデザイン。
マイクロホン本体は周囲のノイズに強い単一指向性。
スリムなフレキシブルアームでキメ細かく位置調整ができます。
コードを除く質量は、わずか35gの軽さ。
型式ダイナミック型
質量(g)約35
コード長さ(m)5.0(Φ2.6mm)
周波数特性100~8,000Hz
出力インピーダンス(Ω)600
プラグΦ6.3mm2極標準
指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)
音圧感度(dB)-56
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
WindowsとMacに両対応。
マイクの向きを調整可能なフレキシブルグースネックを採用。
電池のいらないUSBバスパワー方式を採用。
PCのUSBポートに差し込むだけのかんたん接続。
底面にラバーマットを装着し、安定した使用感を実現。
型式バックエレクトレットコンデンサー型
質量(g)約60(コード除く)
電源USBバスパワー対応(5V 100mA)
コード長さ(m)2
外径×全長(mm)Φ65×120
対応OSWindows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10、Mac OSX10.8.3以降
周波数特性40~16,000Hz
プラグUSB(A Type)
動作環境USB2.0に対応するUSBポートを標準装備したパソコン、CPU:Intel Core2 CPU2.2GHz以上、またはIntel同等のAMD CPU、RAM : 32bit OS 2GB以上、64bit OS 4GB以上
指向性単一指向性
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
デジタル録音機器対応の高音質高感度ステレオマイクロホン。
プラグインパワー方式/LR44電池の切り換え操作不要(自動電源切換回路内蔵)。
屋外屋内モード切り換えにより、振動、風などの雑音を低減、目的に応じた録音が可能。
堅牢でスタイリッシュ且つ電気ノイズを低減するメタルボディ。
ウインドマフが風などの雑音低減に効果を発揮。
ビデオカメラに装着可能なカメラシューアダプター付きマイクホルダー付属。
型式ステレオ・バックエレクトレットコンデンサー型
質量(g)約76(コード除く)
外形寸法(mm)Φ21×120
電源電池/プラグインパワー方式両用
コード長さ(m)0.3
周波数特性70~16,000Hz
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)
電池寿命約300時間(連続使用時)
指向性単一指向性×2(ステレオ)
インピーダンス(Ω)2k
音圧感度(dB)-42(0=1V/1Pa,1kHz)
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
高純度99.997% OFC線採用で高音質。
音質重視の24Kメッキ(L型プラグ&ジャック)で接触抵抗を抑え耐久性・信頼性を向上。
ステレオミニプラグ(L型)←→ステレオミニジャック。
用途ヘッドホンコードを長くしたい時に
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。