1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狙った音をクリアに収音できる超指向特性のガンマイクロホン。 鋭い指向性を持ち、卓上での収音や屋外での狭角度の収音など中距離収音に適しています。純正または備え付けの内蔵マイクからステップアップすることで録音クオリティを圧倒的に向上させ、使用シーンを広げることができます。 電池のいらないプラグインパワー方式でスマートフォン<に直接接続。 録音した音をすぐにモニタリングできるイヤホンジャックを搭載。 スマートフォンのジャックをマイクで塞いでも、差し替えることなく本製品のジャックで代替可能です。また、録音後にヘッドホンなどですばやく音声確認することもできます。 機器の外部振動ノイズを低減するピボットフローティング構造。 狙いたい方向へ自由に角度調整可能なフリーアングル機構。 ウインドスクリーンが風などの雑音低減に効果を発揮。
プラグΦ3.5mm金メッキ4極ミニ 付属品ウインドスクリーン、ストッパー 型式バックエレクトレットコンデンサー型 全長(mm)165 質量(g)約15.0(コード除く) 径(Φmm)(ヘッド)10.8、(最外径)22 電源プラグインパワー方式 周波数特性70~15,000Hz 指向性超指向性 インピーダンス(Ω)1.4k 音圧感度(dB)‐34(0dB=1V/1Pa,1kHz)
1個
特価
4,838 税込5,322
当日出荷