絞り込み
ブランド
  • 旭精工
  • IKO(日本トムソン)(1,607)
  • Igus(イグス)(531)
  • NSK(日本精工)(213)
  • コノエ(187)
  • NB(日本ベアリング)(129)
  • THK(104)
  • オザック精工(93)
  • 岩田製作所(58)
  • RS PRO(45)
  • オイレス工業(44)
  • エスコ(25)
  • 東洋シャフト(24)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
  • 大阪魂(20)
  • ノーブランド(17)
  • 大同メタル工業(15)
  • SBC(13)
  • ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(9)
  • 黒田精工(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

直動部品 :「2mm」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャフトブレーキ 旭精工シャフトブレーキ旭精工
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
シャフトの「スライド方向、回転方向」の「位置決め、回り止め」に最適シャフトの全周を把持する構造、接触部が樹脂製のため低摩擦調整ナットを回す量で、把持力の調整が可能適合サイズのシャフトであれば、マイナス公差のシャフトに使用可能シャフトの全周を均一に把持するため、ガイドに影響を与えない
材質ハウジング:S45C+三価クロメート、調整ナット:S45c+三価クロメート、プッシュ:特殊ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.56MB)寸法MM4×0.7
76系ガイドレール 旭精工76系ガイドレール旭精工
10,980税込12,078
1本
15日以内出荷
材質SCM435(クロムモリブデン鋼)相当V面硬度HRC50~58V角度(°)70真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計)V面あらさRa3.2表面処理硬質クロムメッキ寸法A(mm)76寸法A1(mm)76.74寸法B(mm)9寸法K(mm)10.5寸法S(mm)43寸法P(mm)90取付ボルトM10質量(kg/m)5
44系ガイドレール 旭精工44系ガイドレール旭精工
6,498税込7,148
1本
15日以内出荷
材質SCM435(クロムモリブデン鋼)相当V面硬度HRC50~58V角度(°)70真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計)V面あらさRa3.2表面処理硬質クロムメッキ寸法A(mm)44寸法A1(mm)44.74寸法B(mm)6寸法K(mm)6.5寸法S(mm)43寸法P(mm)90取付ボルトM6質量(kg/m)1.9
25系ガイドレール 旭精工25系ガイドレール旭精工
5,498税込6,048
1本
15日以内出荷
材質SCM435(クロムモリブデン鋼)相当寸法A(mm)25寸法S(mm)43質量(kg/m)0.8表面処理硬質クロムメッキ寸法B(mm)4.5取付ボルトM6寸法P(mm)90平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2寸法A1(mm)25.74寸法K(mm)6.5真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2V面硬度HRC50~58V角度(°)70取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計)V面あらさRa3.2
76系ガイドウェイ 旭精工76系ガイドウェイ旭精工
19,980税込21,978
1本
15日以内出荷
材質SMn455(マンガン鋼)相当V面硬度HRC50~58V角度(°)70真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計)V面あらさRa3.2表面処理硬質クロムメッキ寸法A(mm)76寸法A1(mm)76.74寸法B(mm)24寸法G(mm)19.5寸法H(mm)20寸法H1(mm)1.3寸法I(mm)50.5寸法J(mm)20寸法K(mm)14寸法M(mm)12.5取付ボルトM12質量(kg/m)10.6寸法S(mm)43寸法P(mm)90
44系ガイドウェイ 旭精工44系ガイドウェイ旭精工
8,498税込9,348
1本
15日以内出荷
材質SMn455(マンガン鋼)相当V面硬度HRC50~58V角度(°)70真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計)V面あらさRa3.2表面処理硬質クロムメッキ寸法A(mm)44寸法A1(mm)44.74寸法B(mm)15.5寸法G(mm)12.5寸法H(mm)8寸法H1(mm)1.3寸法I(mm)26寸法J(mm)11寸法K(mm)7寸法M(mm)6.5取付ボルトM6質量(kg/m)3.7寸法S(mm)43寸法P(mm)90
25系ガイドウェイ 旭精工25系ガイドウェイ旭精工
7,698税込8,468
1本
15日以内出荷
材質SMn455(マンガン鋼)相当寸法H(mm)6寸法A(mm)25寸法S(mm)43質量(kg/m)1.6表面処理硬質クロムメッキ寸法B(mm)12.25取付ボルトM5寸法P(mm)90平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2寸法M(mm)5.5寸法I(mm)15寸法J(mm)10寸法A1(mm)25.74寸法H1(mm)1.3寸法G(mm)10寸法K(mm)5.5真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2V面硬度HRC50~58V角度(°)70取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計)V面あらさRa3.2
直動部品