絞り込み
ブランド
- ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
- オザック精工(385)
- THK(130)
- 岩田製作所(129)
- NB(日本ベアリング)(123)
- オイレス工業(115)
- Igus(イグス)(104)
- LAMP(スガツネ工業)(87)
- エスコ(66)
- IKO(日本トムソン)(35)
- PISCO(ピスコ)(33)
- NSK(日本精工)(30)
- 椿本チエイン(28)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
- 大阪魂(27)
- 東洋シャフト(26)
- 大同メタル工業(22)
- イマオコーポレーション(21)
- 黒田精工(14)
- ブランドをもっと見る
特価

CBシリーズ(コンパクト型)(両シール)
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥8,198~税込¥9,018~1個6日以内出荷から9日以内出荷全長と外形が小さく、軽量コンパクトなボールブッシュです。 ハウジングへの組み付けは圧入固定式で、SB型と同様、ハウジングに締め付け機構を設けることにより隙間調整が可能です。 鋼球と軌道面の接触面は、線接触に近いため、高負荷が得られます。用途各種 直線運動部仕様両側シール(樹脂シール)材質ステンレス
ボールブッシュユニット SLSタイプ
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から6日以内出荷スリット入りアルミハウジングに自動調芯機能を持ったスーパーボールブッシュが組み込まれておりスキマ調整、予圧調整が可能です。用途各種 直線運動部
DBX(セグメンタル型別シール)
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷DBシリーズ専用の別シールです。 別シール外径はボールブッシュ外径より少し大きく、圧入する事でハウジング内にボールブッシュを固定できます。用途各種 直線運動部
CBX(コンパクト型別シール)
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から9日以内出荷CBシリーズ専用の別シールです。 別シール外径はボールブッシュ外径より少し大きいため、ハウジング内にボールブッシュを固定できます。用途各種 直線運動部
ボールブッシュユニット SLS-OPYタイプ
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥38,980~税込¥42,878~1個6日以内出荷スリット入り開放アルミハウジングに自動調芯機能を持った開放型スーパーボールブッシュが組み込まれておりラジアルスキマ調整、予圧調整が可能です。用途各種 直線運動部
ボールブッシュユニット SLS-OPタイプ
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥22,980~税込¥25,278~1個6日以内出荷スリット入り開放アルミハウジングに自動調芯機能を持った開放型スーパーボールブッシュが組み込まれておりラジアルスキマ調整、予圧調整が可能です。用途各種 直線運動部
SBX-OP(別シール)
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥1,298~税込¥1,428~1個6日以内出荷SB-OPシリーズ専用の別シールです。 別シール外径はボールブッシュ外径より少し大きく、圧入する事でハウジング内にボールブッシュを固定できます。用途各種 直線運動部
SBX(別シール)
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥679~税込¥747~1個6日以内出荷SBシリーズ専用の別シールです。 別シール外径はボールブッシュ外径より少し大きく、圧入する事でハウジング内にボールブッシュを固定できます。用途各種 直線運動部
SBシリーズ(自動調芯開放型)(両シール)
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥7,898~税込¥8,688~1個翌々日出荷から6日以内出荷SB型の鋼球1条列分を取り除いた型式で、専用軸をたわみ防止のために支持台で固定する場合に。 使用できる構造になっています。また、SB型と同様にスキマ調整も可能です。用途各種 直線運動部仕様両側シール(樹脂シール)
SBシリーズ(自動調芯開放型)(シール無し)
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥5,698~税込¥6,268~1個6日以内出荷SB型の鋼球1条列分を取り除いた型式で、専用軸をたわみ防止のために支持台で固定する場合に。 使用できる構造になっています。また、SB型と同様にスキマ調整も可能です。用途各種 直線運動部仕様シールなし
2連式型ボールブッシュ NL-Vタイプ
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥1,498~税込¥1,648~1個6日以内出荷標準型の2連タイプで、保持器が2ヶ組込まれていますので、モーメント荷重が予測される場合の使用に適しています。用途各種 直線運動部仕様シールなし材質(保持器)樹脂
2面カット型フランジインロー(シングルサイズ) NFIO-Vタイプ
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥1,898~税込¥2,088~1個9日以内出荷スリーブの端を印ローとして使用する形状です。 フランジ形状は、2面カットとなっており、合成樹脂製リテーナーが1ヶ組込まれています。用途各種 直線運動部仕様両側シール(ニトリルゴム)、2連式寸法C(mm)6寸法T(mm)6寸法d1(mm)4.5寸法d2(mm)7.5寸法h(mm)4.1材質(保持器)樹脂軸角度(°)(最大直角度)0.015、(最大同軸度)0.015
標準型ボールブッシュ(金属リテーナー) Nタイプ
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥4,298~税込¥4,728~1個翌々日出荷から6日以内出荷円筒形状の型式で、最も一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。 保持器の材質は、スチールを使用しております。用途各種 直線運動部玉列数6
標準型ボールブッシュ N-Vタイプ
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷円筒形状の型式で、最も一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。 保持器は材質として、合成樹脂を使用しております。用途各種 直線運動部仕様片側シール(ニトリルゴム)材質(外筒)ステンレス材質(保持器)樹脂軸角度(°)(最大同軸度)0.015
ミディアム型ボールブッシュ N-VMタイプ
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥1,298~税込¥1,428~1個6日以内出荷標準型と2連式型の中間サイズで、取り付けスペース、負荷容量等、仕様用途に応じ選定できます。 リテーナーは一体型で構成され、軌道面長さを限界まで長くし、負荷容量を増加させています。用途各種 直線運動部仕様シールなしタイプミディアム材質(保持器)樹脂軸角度(°)(最大同軸度)0.012玉列数4
ボールブッシュユニット LCF-Cタイプ
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥78,980~税込¥86,878~1個6日以内出荷FCD製のハウジングにスタンダードボールブッシュ2個を、間隔をあけて組み合わせたユニットです。 モーメント荷重が作用する場合に適しています。用途各種 直線運動部寸法L1(mm)11寸法e(mm)25寸法T(mm)25寸法c(mm)15寸法a1(mm)M6
ボールブッシュユニット LC-Aタイプ
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥9,398~税込¥10,338~1個翌々日出荷スタンダードサイズで取付は上下どちらの方向からでも可能です。 ケースはアルミ製で軽量・コンパクト・高精度です。用途各種 直線運動部仕様両側シール付寸法F(mm)60材質(ハウジング)アルミニウム寸法S2(mm)6.8材質(リテーナー)合成樹脂
ボールブッシュユニット DLSタイプ
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥7,598~税込¥8,358~1個6日以内出荷から23日以内出荷スリット入り樹脂ハウジングに自動調芯機能を持ったステンレス製開放型スーパーボールブッシュが組み込まれておりスキマ調整、予圧調整が可能です。用途各種 直線運動部材質ステンレス
DBシリーズ(セグメンタル型)
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥5,898~税込¥6,488~1個翌々日出荷から6日以内出荷全長と外径が小さく、軽量で経済性に優れたボールブッシュです。 ハウジングへの組み付けは圧入式で、SB型と同様、ハウジングに締め付け機構を設けることにより隙間調整が可能です。 鋼球と軌道面の接触面は、線接触に近いため、高負荷が得られます。用途各種 直線運動部材質ステンレス