絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • モノタロウ(1)
  • IKO(日本トムソン)(7,343)
  • NSK(日本精工)(1,737)
  • コノエ(1,454)
  • Igus(イグス)(699)
  • NB(日本ベアリング)(520)
  • オザック精工(385)
  • THK(304)
  • 岩田製作所(129)
  • オイレス工業(119)
  • RS PRO(97)
  • ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(72)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(66)
  • エスコ(65)
  • 椿本チエイン(36)
  • YSK[リニアシャフト](31)
  • PISCO(ピスコ)(31)
  • 大阪魂(29)
  • 東洋シャフト(26)
  • 大同メタル工業(22)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 20TAB04U/GMP4 NACHI(不二越)フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 20TAB04U/GMP4NACHI(不二越)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
・ボールねじサポート用軸受は、高精度、高速化する各種精密工作機械、精密測定装置、ロボットなど精密送りのアクチュエータに組付けられるボールねじをサポートする軸受です。・保持器を樹脂製とし、従来のアンギュラ玉軸受より玉数を多くすることにより、剛性を高くしています。・DF、DB、DTや、3個以上の組合せなど、いずれにも使えるユニバーサルタイプのフラッシュグラウンド軸受(Uタイプ)です。・規定予圧を加えたとき、内外輪の両側側面が平面になるように加工されています。・接触角は60°としてあり、ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時にしかも適切に受けることができます。そのため、軸受部がシンプルでコンパクトになります。
仕様Da1:33.5、Da2:41、da1:33.7、da2:26.8、r最小:1d20B15D47アキシアル荷重(kN)限界(Coa):32許容回転速度(min-1) グリース潤滑6300基本定格荷重Ca(kN)25.9
フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 15TAB04U/GMP4 NACHI(不二越)フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 15TAB04U/GMP4NACHI(不二越)
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
・ボールねじサポート用軸受は、高精度、高速化する各種精密工作機械、精密測定装置、ロボットなど精密送りのアクチュエータに組付けられるボールねじをサポートする軸受です。・保持器を樹脂製とし、従来のアンギュラ玉軸受より玉数を多くすることにより、剛性を高くしています。・DF、DB、DTや、3個以上の組合せなど、いずれにも使えるユニバーサルタイプのフラッシュグラウンド軸受(Uタイプ)です。・規定予圧を加えたとき、内外輪の両側側面が平面になるように加工されています。・接触角は60°としてあり、ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時にしかも適切に受けることができます。そのため、軸受部がシンプルでコンパクトになります。
仕様Da1:33.5、Da2:41、da1:33.7、da2:26.8、r最小:1d15B15D47アキシアル荷重(kN)限界(Coa):32許容回転速度(min-1) グリース潤滑3600基本定格荷重Ca(kN)25.9
フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 50TAB10U/GMP4 NACHI(不二越)フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 50TAB10U/GMP4NACHI(不二越)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
・ボールねじサポート用軸受は、高精度、高速化する各種精密工作機械、精密測定装置、ロボットなど精密送りのアクチュエータに組付けられるボールねじをサポートする軸受です。・保持器を樹脂製とし、従来のアンギュラ玉軸受より玉数を多くすることにより、剛性を高くしています。・DF、DB、DTや、3個以上の組合せなど、いずれにも使えるユニバーサルタイプのフラッシュグラウンド軸受(Uタイプ)です。・規定予圧を加えたとき、内外輪の両側側面が平面になるように加工されています。・接触角は60°としてあり、ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時にしかも適切に受けることができます。そのため、軸受部がシンプルでコンパクトになります。
仕様Da1:78、Da2:89.4、da1:78.2、da2:68.2、r最小:1d50B20D100アキシアル荷重(kN)限界(Coa):119許容回転速度(min-1) グリース潤滑2700基本定格荷重Ca(kN)69.5
フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 30TAB06U/GMP4 NACHI(不二越)フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 30TAB06U/GMP4NACHI(不二越)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
・ボールねじサポート用軸受は、高精度、高速化する各種精密工作機械、精密測定装置、ロボットなど精密送りのアクチュエータに組付けられるボールねじをサポートする軸受です。・保持器を樹脂製とし、従来のアンギュラ玉軸受より玉数を多くすることにより、剛性を高くしています。・DF、DB、DTや、3個以上の組合せなど、いずれにも使えるユニバーサルタイプのフラッシュグラウンド軸受(Uタイプ)です。・規定予圧を加えたとき、内外輪の両側側面が平面になるように加工されています。・接触角は60°としてあり、ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時にしかも適切に受けることができます。そのため、軸受部がシンプルでコンパクトになります。
仕様Da1:46、Da2:53.4、da1:46.2、da2:39.7、r最小:1d30B15D62アキシアル荷重(kN)限界(Coa):46.4許容回転速度(min-1) グリース潤滑4650基本定格荷重Ca(kN)29.9
フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 60TAB12U/GMP4 NACHI(不二越)フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 60TAB12U/GMP4NACHI(不二越)
40,980税込45,078
1個
9日以内出荷
・ボールねじサポート用軸受は、高精度、高速化する各種精密工作機械、精密測定装置、ロボットなど精密送りのアクチュエータに組付けられるボールねじをサポートする軸受です。・保持器を樹脂製とし、従来のアンギュラ玉軸受より玉数を多くすることにより、剛性を高くしています。・DF、DB、DTや、3個以上の組合せなど、いずれにも使えるユニバーサルタイプのフラッシュグラウンド軸受(Uタイプ)です。・規定予圧を加えたとき、内外輪の両側側面が平面になるように加工されています。・接触角は60°としてあり、ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時にしかも適切に受けることができます。そのため、軸受部がシンプルでコンパクトになります。
仕様Da1:92、Da2:103.4、da1:92.2、da2:82.2、r最小:1d60B20D120アキシアル荷重(kN)限界(Coa):137許容回転速度(min-1) グリース潤滑2300基本定格荷重Ca(kN)73
フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 35TAB07U/GMP4 NACHI(不二越)フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 35TAB07U/GMP4NACHI(不二越)
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
・ボールねじサポート用軸受は、高精度、高速化する各種精密工作機械、精密測定装置、ロボットなど精密送りのアクチュエータに組付けられるボールねじをサポートする軸受です。・保持器を樹脂製とし、従来のアンギュラ玉軸受より玉数を多くすることにより、剛性を高くしています。・DF、DB、DTや、3個以上の組合せなど、いずれにも使えるユニバーサルタイプのフラッシュグラウンド軸受(Uタイプ)です。・規定予圧を加えたとき、内外輪の両側側面が平面になるように加工されています。・接触角は60°としてあり、ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時にしかも適切に受けることができます。そのため、軸受部がシンプルでコンパクトになります。
仕様Da1:56、Da2:63.4、da1:56.2、da2:49.7、r最小:1d35B15D72アキシアル荷重(kN)限界(Coa):54.3許容回転速度(min-1) グリース潤滑3750基本定格荷重Ca(kN)32.5
フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 25TAB06U/GMP4 NACHI(不二越)フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 25TAB06U/GMP4NACHI(不二越)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
・ボールねじサポート用軸受は、高精度、高速化する各種精密工作機械、精密測定装置、ロボットなど精密送りのアクチュエータに組付けられるボールねじをサポートする軸受です。・保持器を樹脂製とし、従来のアンギュラ玉軸受より玉数を多くすることにより、剛性を高くしています。・DF、DB、DTや、3個以上の組合せなど、いずれにも使えるユニバーサルタイプのフラッシュグラウンド軸受(Uタイプ)です。・規定予圧を加えたとき、内外輪の両側側面が平面になるように加工されています。・接触角は60°としてあり、ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時にしかも適切に受けることができます。そのため、軸受部がシンプルでコンパクトになります。
仕様Da1:46、Da2:53.4、da1:46.2、da2:39.7、r最小:1d25B15D62アキシアル荷重(kN)限界(Coa):46.4許容回転速度(min-1) グリース潤滑4650基本定格荷重Ca(kN)29.9
フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 17TAB04U/GMP4 NACHI(不二越)フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 17TAB04U/GMP4NACHI(不二越)
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
・ボールねじサポート用軸受は、高精度、高速化する各種精密工作機械、精密測定装置、ロボットなど精密送りのアクチュエータに組付けられるボールねじをサポートする軸受です。・保持器を樹脂製とし、従来のアンギュラ玉軸受より玉数を多くすることにより、剛性を高くしています。・DF、DB、DTや、3個以上の組合せなど、いずれにも使えるユニバーサルタイプのフラッシュグラウンド軸受(Uタイプ)です。・規定予圧を加えたとき、内外輪の両側側面が平面になるように加工されています。・接触角は60°としてあり、ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時にしかも適切に受けることができます。そのため、軸受部がシンプルでコンパクトになります。
仕様Da1:33.5、Da2:41、da1:33.7、da2:26.8、r最小:1d17B15D47アキシアル荷重(kN)限界(Coa):32許容回転速度(min-1) グリース潤滑6300基本定格荷重Ca(kN)25.9
フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 40TAB07U/GMP4 NACHI(不二越)フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 40TAB07U/GMP4NACHI(不二越)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
・ボールねじサポート用軸受は、高精度、高速化する各種精密工作機械、精密測定装置、ロボットなど精密送りのアクチュエータに組付けられるボールねじをサポートする軸受です。・保持器を樹脂製とし、従来のアンギュラ玉軸受より玉数を多くすることにより、剛性を高くしています。・DF、DB、DTや、3個以上の組合せなど、いずれにも使えるユニバーサルタイプのフラッシュグラウンド軸受(Uタイプ)です。・規定予圧を加えたとき、内外輪の両側側面が平面になるように加工されています。・接触角は60°としてあり、ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時にしかも適切に受けることができます。そのため、軸受部がシンプルでコンパクトになります。
仕様Da1:56、Da2:63.4、da1:56.2、da2:49.7、r最小:1d40B15D72アキシアル荷重(kN)限界(Coa):54.3許容回転速度(min-1) グリース潤滑3750基本定格荷重Ca(kN)32.5
フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 NACHI(不二越)フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系NACHI(不二越)
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
直動部品