絞り込み
ブランド
  • カネミツ
  • モノタロウ(13)
  • 三木プーリ(16,774)
  • Optibelt(2,706)
  • 椿本チエイン(1,710)
  • KANA(片山チエン)(1,538)
  • RS PRO(1,238)
  • KHK(小原歯車工業)(880)
  • エスコ(687)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(471)
  • アサ電子工業(358)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(348)
  • 三ツ星ベルト(319)
  • 協育歯車(218)
  • イマオコーポレーション(133)
  • バンドー化学(129)
  • エバオン(105)
  • セイキ製作所(94)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(93)
  • 三興製作所[スプロケット](70)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
たわみゴム カネミツたわみゴムカネミツ(13件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
種類その他部品
NS 標準 Vプーリー A-1 カネミツNS 標準 Vプーリー A-1カネミツ(28件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
たわみゴム部品 カネミツたわみゴム部品カネミツ(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
種類その他部品材質(ボルト)SS400材質(ブッシュ)JIS K6386のB(12)jiai (Hs=70) 耐油性加硫ゴム材質(座金)SS400
NS 標準 Vプーリー B-1 カネミツNS 標準 Vプーリー B-1カネミツ(9件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から6日以内出荷
溝数1
NS 標準 Vプーリー A-2 カネミツNS 標準 Vプーリー A-2カネミツ(4件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から15日以内出荷
材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
NS 標準 Vプーリー B-2 カネミツNS 標準 Vプーリー B-2カネミツ(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
溝数2
STB ブッシング 6340 カネミツSTB ブッシング 6340カネミツ
4,398税込4,838
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプX寸法L(mm)40寸法A(mm)63ねじ寸法M10×18軸径(mm)最大d max42ねじ穴数2寸法A'(mm)58.00
STB IS プーリ IS-A2 カネミツSTB IS プーリ IS-A2カネミツ
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝の形A溝数2リム幅w(mm)20
STB ブッシング 8545 カネミツSTB ブッシング 8545カネミツ
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
タイプX寸法L(mm)45寸法A(mm)85ねじ寸法M12×25軸径(mm)最大d max60ねじ穴数2寸法A'(mm)79.38
STB ブッシング 4225 カネミツSTB ブッシング 4225カネミツ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプX寸法L(mm)25寸法A(mm)42ねじ寸法M6×12軸径(mm)最大d max28ねじ穴数2寸法A'(mm)38.88
SNSJISVプーリ A形2本掛 カネミツSNSJISVプーリ A形2本掛カネミツ
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
溝の形A溝数2種類Vプーリー
STB ブッシング(旧JISキー) 8545 カネミツSTB ブッシング(旧JISキー) 8545カネミツ(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
STB IS プーリ IS-B2 カネミツSTB IS プーリ IS-B2カネミツ
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝の形B溝数2リム幅w(mm)44
STB ブッシングシーブ 3V-4 カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-4カネミツ(1件のレビュー)
159税込175特価
1個
当日出荷から77日以内出荷
溝数4溝の形3V
STB ブッシングシーブ 3V-3 カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-3カネミツ
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
溝数3溝の形3V
SNS たわみリーマボルト カネミツSNS たわみリーマボルトカネミツ(2件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類その他部品関連資料(0.22MB)
STB IS プーリ IS-B5 カネミツSTB IS プーリ IS-B5カネミツ
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝の形B溝数5リム幅w(mm)101
STB IS プーリ IS-B3 カネミツSTB IS プーリ IS-B3カネミツ
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷から34日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝の形B溝数3リム幅w(mm)63
STB ブッシング 11055 カネミツSTB ブッシング 11055カネミツ
9,898税込10,888
1個
6日以内出荷
タイプX寸法L(mm)55寸法A(mm)110ねじ寸法M16×32軸径(mm)最大d max75ねじ穴数2寸法A'(mm)103.13
STB ブッシング 5035 カネミツSTB ブッシング 5035カネミツ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
タイプXねじ寸法M8×16軸径(mm)最大d max32ねじ穴数2
STB ブッシングシーブ 5V-3 カネミツSTB ブッシングシーブ 5V-3カネミツ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
溝数3溝の形5V
フランジ形たわみ軸継手 カネミツフランジ形たわみ軸継手カネミツ
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷から9日以内出荷
軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。
用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機セット内容継手本体、部品セット種別軸穴下穴品材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
NS標準プーリー カネミツNS標準プーリーカネミツ
909税込1,000
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ねずみ鋳鉄
STB IS プーリ IS-A3 カネミツSTB IS プーリ IS-A3カネミツ
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝の形A溝数3リム幅w(mm)50
STB IS プーリ IS-A1 カネミツSTB IS プーリ IS-A1カネミツ
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝の形A溝数1リム幅w(mm)20
STB ブッシング 3622 カネミツSTB ブッシング 3622カネミツ
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
タイプX寸法L(mm)22寸法A(mm)36ねじ寸法M6×12軸径(mm)最大d max22ねじ穴数2寸法A'(mm)33.25
STB ブッシングシーブ 8V-4 カネミツSTB ブッシングシーブ 8V-4カネミツ
87,980税込96,778
1個
6日以内出荷
溝数4溝の形8V
STB ブッシングシーブ 5V-5 カネミツSTB ブッシングシーブ 5V-5カネミツ
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から87日以内出荷
溝数5総幅(mm)95.4溝の形5V
STB ブッシングシーブ 3V-6 カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-6カネミツ
9,598税込10,558
1個
6日以内出荷
溝数6溝の形3V
STB ブッシングシーブ 3V-5 カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-5カネミツ
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
溝数5溝の形3V
STB ブッシングシーブ 3V-2 カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-2カネミツ
359税込395特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
溝数2溝の形3V
SNS パワーシーブ 5V4本掛 カネミツSNS パワーシーブ 5V4本掛カネミツ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
溝の形5V溝数4
SNS パワーシーブ 3V2本掛 カネミツSNS パワーシーブ 3V2本掛カネミツ
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷から30日以内出荷
溝の形3V溝数2
SNSJISVプーリ C形6本掛 カネミツSNSJISVプーリ C形6本掛カネミツ
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
溝の形C溝数6種類Vプーリー
SNSJISVプーリ B形1本掛 カネミツSNSJISVプーリ B形1本掛カネミツ
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
溝の形B溝数1種類Vプーリー
SNSJISVプーリ A形3本掛 カネミツSNSJISVプーリ A形3本掛カネミツ
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷から66日以内出荷
溝の形A溝数3種類Vプーリー
NSVプーリ C形4本掛 カネミツNSVプーリ C形4本掛カネミツ
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷から66日以内出荷
溝の形C溝数4種類Vプーリー
NSVプーリ C形2本掛 カネミツNSVプーリ C形2本掛カネミツ
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
溝の形C溝数2種類Vプーリー
NSVプーリ B形4本掛 カネミツNSVプーリ B形4本掛カネミツ
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
溝の形B溝数4種類Vプーリー
NSVプーリ B形3本掛 カネミツNSVプーリ B形3本掛カネミツ
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
寸法W(mm)64溝の形B溝数3種類Vプーリー
伝導部品