152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インデックステーブル用精密減速機の直交入力モデル テーブルタイプ。直交入力。MAX9トンまで積載可。 バックラッシュ1分以内 (RS-50Aは1.5分以内) ロストモーション1分以内 (RS-50Aは1.5分以内) 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
出力(kW)7.03 減速比170 定格トルク(N・m)3136 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)1570 モーメント剛性(Nm/arc.min.)12740 慣性モーメント(kg・m2)0.0034 質量(kg)305 許容モーメント(N・m)20580 種類ギヤヘッド
1台
1,998,000 税込2,197,800
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

インデックステーブル用精密減速機の直交入力モデル テーブルタイプ。直交入力。MAX9トンまで積載可。 バックラッシュ1分以内 (RS-50Aは1.5分以内) ロストモーション1分以内 (RS-50Aは1.5分以内) 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比240 質量(kg)480 出力(kW)19.78 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 慣性モーメント(kg・m2)0.0114 定格トルク(N・m)8820 許容モーメント(N・m)44100 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)4900 モーメント剛性(Nm/arc.min.)37730
1台
2,698,000 税込2,967,800
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

インデックステーブル用精密減速機の直交入力モデル テーブルタイプ。直交入力。MAX9トンまで積載可。 バックラッシュ1分以内 (RS-50Aは1.5分以内) ロストモーション1分以内 (RS-50Aは1.5分以内) 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比120 質量(kg)165 出力(kW)5.72 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 慣性モーメント(kg・m2)0.00576 定格トルク(N・m)2548 許容モーメント(N・m)12740 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)1540 モーメント剛性(Nm/arc.min.)8320
1台
1,498,000 税込1,647,800
15日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

出力(kW)7.03 減速比170 定格トルク(N・m)3136 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)1570 モーメント剛性(Nm/arc.min.)12740 慣性モーメント(kg・m2)0.0034 質量(kg)305 許容モーメント(N・m)20580 種類ギヤヘッド
1台
1,998,000 税込2,197,800
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比21 質量(kg)35.5 出力(kW)2.93 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])50 定格寿命(時間)6000 慣性モーメント(kg・m2)0.00041 定格トルク(N・m)392 許容モーメント(N・m)1823 バックラッシ(arc.min.)less than 6 ロストモーション(arc.min.)less than 6
1台
299,800 税込329,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比31 質量(kg)35.5 出力(kW)2.93 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])50 定格寿命(時間)6000 慣性モーメント(kg・m2)0.000306 定格トルク(N・m)392 許容モーメント(N・m)1823 バックラッシ(arc.min.)less than 6 ロストモーション(arc.min.)less than 6
1台
299,800 税込329,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比11 質量(kg)15.5 出力(kW)1.76 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])50 定格寿命(時間)6000 慣性モーメント(kg・m2)0.000148 定格トルク(N・m)235 許容モーメント(N・m)843 バックラッシ(arc.min.)less than 6 ロストモーション(arc.min.)less than 6
1台
259,800 税込285,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比21 質量(kg)15.5 出力(kW)1.76 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])50 定格寿命(時間)6000 慣性モーメント(kg・m2)0.0000656 定格トルク(N・m)235 許容モーメント(N・m)843 バックラッシ(arc.min.)less than 6 ロストモーション(arc.min.)less than 6
1台
259,800 税込285,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
出力(kW)1.76 減速比31 定格トルク(N・m)235 定格回転数(min-1[r.p.m])50 定格寿命(時間)6000 バックラッシ(arc.min.)less than 6 ロストモーション(arc.min.)less than 6 慣性モーメント(kg・m2)0.0000472 質量(kg)15.5 許容モーメント(N・m)843 種類ギヤヘッド
1台
259,800 税込285,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比11 質量(kg)15.5 出力(kW)1.25 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])50 定格寿命(時間)6000 慣性モーメント(kg・m2)0.00019 定格トルク(N・m)167 許容モーメント(N・m)804 バックラッシ(arc.min.)less than 6 ロストモーション(arc.min.)less than 6
1台
239,800 税込263,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比21 質量(kg)15.5 出力(kW)1.25 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])50 定格寿命(時間)6000 慣性モーメント(kg・m2)0.0001 定格トルク(N・m)167 許容モーメント(N・m)804 バックラッシ(arc.min.)less than 6 ロストモーション(arc.min.)less than 6
1台
239,800 税込263,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
出力(kW)0.52 減速比11 定格トルク(N・m)69 定格回転数(min-1[r.p.m])50 定格寿命(時間)6000 バックラッシ(arc.min.)less than 6 ロストモーション(arc.min.)less than 6 慣性モーメント(kg・m2)0.0000425 質量(kg)8 許容モーメント(N・m)460 種類ギヤヘッド
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比21 質量(kg)8 出力(kW)0.52 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])50 定格寿命(時間)6000 慣性モーメント(kg・m2)0.0000242 定格トルク(N・m)69 許容モーメント(N・m)460 バックラッシ(arc.min.)less than 6 ロストモーション(arc.min.)less than 6
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
出力(kW)7.034 減速比253 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)3136 許容モーメント(N・m)20580 バックラッシ(arc.min.)1.5 ロストモーション(arc.min.)1.5 ねじり剛性(Nm/arc.min.)1960 モーメント剛性(Nm/arc.min.)12740 許容出力回転数(min-1[r.p.m])8 許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
1台
949,800 税込1,044,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
出力(kW)4.396 減速比106 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)1960 許容モーメント(N・m)8820 バックラッシ(arc.min.)1.5 ロストモーション(arc.min.)1.5 ねじり剛性(Nm/arc.min.)980 モーメント剛性(Nm/arc.min.)9800 許容出力回転数(min-1[r.p.m])12 許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
1台
789,800 税込868,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
出力(kW)4.396 減速比156 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)1960 許容モーメント(N・m)8820 バックラッシ(arc.min.)1.5 ロストモーション(arc.min.)1.5 ねじり剛性(Nm/arc.min.)980 モーメント剛性(Nm/arc.min.)9800 許容出力回転数(min-1[r.p.m])13 許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
1台
789,800 税込868,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

グリス封入済み バックラッシュ1分以内 ロストモーション1分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属
出力(kW)7.034 減速比115 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)3136 許容モーメント(N・m)20580 バックラッシ(arc.min.)1 ロストモーション(arc.min.)1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)1960 モーメント剛性(Nm/arc.min.)12740 許容出力回転数(min-1[r.p.m])17 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
649,800 税込714,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
出力(kW)4.037 減速比66 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)1800 許容モーメント(N・m)7056 バックラッシ(arc.min.)1.5 ロストモーション(arc.min.)1.5 ねじり剛性(Nm/arc.min.)980 モーメント剛性(Nm/arc.min.)4900 許容出力回転数(min-1[r.p.m])30 許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
1台
599,800 税込659,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
出力(kW)4.954 減速比81 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)2209 許容モーメント(N・m)7056 バックラッシ(arc.min.)1.5 ロストモーション(arc.min.)1.5 ねじり剛性(Nm/arc.min.)980 モーメント剛性(Nm/arc.min.)4900 許容出力回転数(min-1[r.p.m])25 許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
1台
599,800 税込659,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

グリス封入済み バックラッシュ1分以内 ロストモーション1分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属
出力(kW)4.396 減速比156 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)1960 許容モーメント(N・m)8820 バックラッシ(arc.min.)1 ロストモーション(arc.min.)1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)980 モーメント剛性(Nm/arc.min.)9800 許容出力回転数(min-1[r.p.m])13 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
569,800 税込626,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
出力(kW)1.099 減速比109 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)490 許容モーメント(N・m)1764 バックラッシ(arc.min.)1.5 ロストモーション(arc.min.)1.5 ねじり剛性(Nm/arc.min.)255 モーメント剛性(Nm/arc.min.)1960 許容出力回転数(min-1[r.p.m])28 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
1台
489,800 税込538,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
出力(kW)1.099 減速比153 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)490 許容モーメント(N・m)1764 バックラッシ(arc.min.)1.5 ロストモーション(arc.min.)1.5 ねじり剛性(Nm/arc.min.)255 モーメント剛性(Nm/arc.min.)1960 許容出力回転数(min-1[r.p.m])20 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
1台
489,800 税込538,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
出力(kW)0.594 減速比100 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)265 許容モーメント(N・m)980 バックラッシ(arc.min.)1.5 ロストモーション(arc.min.)1.5 ねじり剛性(Nm/arc.min.)147 モーメント剛性(Nm/arc.min.)1068 許容出力回転数(min-1[r.p.m])35 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
459,800 税込505,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
出力(kW)1.758 減速比101 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)784 許容モーメント(N・m)2156 バックラッシ(arc.min.)1.5 ロストモーション(arc.min.)1.5 ねじり剛性(Nm/arc.min.)196 モーメント剛性(Nm/arc.min.)1176 許容出力回転数(min-1[r.p.m])30 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
1台
459,800 税込505,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
出力(kW)1.758 減速比153 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)784 許容モーメント(N・m)2156 バックラッシ(arc.min.)1.5 ロストモーション(arc.min.)1.5 ねじり剛性(Nm/arc.min.)196 モーメント剛性(Nm/arc.min.)1176 許容出力回転数(min-1[r.p.m])20 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
1台
459,800 税込505,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。
減速比243 出力(kW)0.22 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)98 許容モーメント(N・m)686 バックラッシ(arc.min.)1.5未満 ロストモーション(arc.min.)1.5未満 ねじり剛性(Nm/arc.min.)47 モーメント剛性(Nm/arc.min.)421 許容出力回転数(min-1[r.p.m])14 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。
減速比161 出力(kW)0.375 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)167 許容モーメント(N・m)882 バックラッシ(arc.min.)1.5未満 ロストモーション(arc.min.)1.5未満 ねじり剛性(Nm/arc.min.)49 モーメント剛性(Nm/arc.min.)372 許容出力回転数(min-1[r.p.m])22 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
379,800 税込417,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。
減速比81 出力(kW)0.375 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)167 許容モーメント(N・m)882 バックラッシ(arc.min.)1.5未満 ロストモーション(arc.min.)1.5未満 ねじり剛性(Nm/arc.min.)49 モーメント剛性(Nm/arc.min.)372 許容出力回転数(min-1[r.p.m])43 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
379,800 税込417,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。
減速比101 出力(kW)7.03 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)3136 許容モーメント(N・m)7056 バックラッシ(arc.min.)1未満 ロストモーション(arc.min.)1未満 ねじり剛性(Nm/arc.min.)980 モーメント剛性(Nm/arc.min.)4900 許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
1台
359,800 税込395,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

直交入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 直交入力タイプ。バックラッシュ1.5分以内。ロストモーション1.5分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比43 出力(kW)0.26 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])30 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)58 許容モーメント(N・m)196 バックラッシ(arc.min.)less than 2 ロストモーション(arc.min.)less than 2 ねじり剛性(Nm/arc.min.)20 モーメント剛性(Nm/arc.min.)117 許容出力回転数(min-1[r.p.m])81 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
339,800 税込373,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

直交入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 直交入力タイプ。バックラッシュ1.5分以内。ロストモーション1.5分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比79 出力(kW)0.26 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])30 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)58 許容モーメント(N・m)196 バックラッシ(arc.min.)less than 2 ロストモーション(arc.min.)less than 2 ねじり剛性(Nm/arc.min.)20 モーメント剛性(Nm/arc.min.)117 許容出力回転数(min-1[r.p.m])44 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
339,800 税込373,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
出力(kW)3.52 減速比145 定格トルク(N・m)1568 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)392 モーメント剛性(Nm/arc.min.)2940 許容モーメント(N・m)3920 種類ギヤヘッド
1台
299,800 税込329,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中空シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比108 出力(kW)0.22 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)98 許容モーメント(N・m)686 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)47 モーメント剛性(Nm/arc.min.)421 許容出力回転数(min-1[r.p.m])32 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
239,800 税込263,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中空シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比81 出力(kW)0.22 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)98 許容モーメント(N・m)686 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)47 モーメント剛性(Nm/arc.min.)421 許容出力回転数(min-1[r.p.m])43 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
239,800 税込263,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比121 出力(kW)0.92 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)412 許容モーメント(N・m)1666 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)108 モーメント剛性(Nm/arc.min.)931 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
1台
229,800 税込252,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比41 出力(kW)0.92 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)412 許容モーメント(N・m)1666 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)108 モーメント剛性(Nm/arc.min.)931 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
1台
229,800 税込252,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比57 出力(kW)0.92 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)412 許容モーメント(N・m)1666 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)108 モーメント剛性(Nm/arc.min.)931 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
1台
229,800 税込252,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比57 出力(kW)0.38 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)167 許容モーメント(N・m)882 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)49 モーメント剛性(Nm/arc.min.)372 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
219,800 税込241,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比31 出力(kW)0.26 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])30 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)58 許容モーメント(N・m)196 バックラッシ(arc.min.)less than 1.5 ロストモーション(arc.min.)less than 1.5 ねじり剛性(Nm/arc.min.)20 モーメント剛性(Nm/arc.min.)117 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
169,000 税込185,900
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比79 出力(kW)0.26 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])30 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)58 許容モーメント(N・m)196 バックラッシ(arc.min.)less than 1.5 ロストモーション(arc.min.)less than 1.5 ねじり剛性(Nm/arc.min.)20 モーメント剛性(Nm/arc.min.)117 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
169,000 税込185,900
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります